カテゴリ
- 自動車補修部品(190)
- シールキット/カップキット(16)
- ブーツ/ゴム(24)
- ホイール/ブレーキマスタシリンダー(37)
- キャリパーピストン(10)
- 国産車用ブレーキパッド(10)
- クラッチ(26)
- 配管・水廻り設備部材(1,258)
- 排水部材(86)
- 給水管継手(140)
- 風呂栓(10)
- 縫製用品(10)
- 染料(10)
- 農業・園芸資材(34)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- オフィス家具(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 食品・飲料(4)
- 厨房用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
適合メーカー
- UDトラックス(14)
- いすゞ(35)
- その他(2)
- キャンター(1)
- スズキ(SUZUKI)(27)
- スバル(30)
- ダイハツ(35)
- トヨタ(57)
- フォルクスワーゲン(1)
- ホンダ(HONDA)(29)
- ボンゴ(1)
- マツダ(42)
- ライフ(1)
- レクサス(3)
- 三菱(30)
- 三菱ふそう(24)
- 日産(44)
- 日野(26)
ブランド
- ミヤコ自動車(205)
- ミヤコ(1,310)
- 桂屋ファイングッズ(8)
- ホームテイスト(5)
- 用美(ヤマコー)(3)
- ハイロジック(2)
- みやこ染め(2)
- 桜の都(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- HKT(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- エフピコみやこひも(1)
- MAGIQ(東京堂)(1)
- お茶の丸幸(1)
- 伊勢惣(1)
- カップス(1)
- トミヤコーヒー(1)
エコロジープロダクト
「miyako」の検索結果

二重フタゴム栓
ミヤコ(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。くさりの有無なし
樹脂製防虫目皿
ミヤコ¥959~税込¥1,055~1個当日出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
ステンレス穴なしプレート(のり付)
ミヤコ(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷のり付、穴ナシのステンレスプレートです。材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から3日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ステン穴無プレートのり付H.L
ミヤコ¥359~税込¥395~1個当日出荷表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7
ステアリングブーツ(ラックブーツ)
ミヤコ自動車(145件のレビュー)¥669~税込¥736~1セット当日出荷から5日以内出荷ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
洗濯機排水トラップ コンパクト型
ミヤコ(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
クリーン型洗濯機排水トラップ
ミヤコ(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機用エルボセット
ミヤコ(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。材質エルボ:TPO
排水ホース用ユニオンナット
ミヤコ(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷M25L、排水ホース用の回転ナットです。 ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
洗面化粧台用スキマパッキン
ミヤコ(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。材質TPO長さ(mm)500
洗濯機用エルボセット
ミヤコ(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。材質エルボ:TPO
流し台樹脂バスケット
ミヤコ(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷M14S、M14SW用樹脂バスケットです。 網目は縦目・格子目の2種です。材質(本体)PE材質PEタイプタテメ商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×64×164
樹脂ネット付防虫目皿
ミヤコ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
排水ホースユニオンナット
ミヤコ¥299~税込¥329~1個当日出荷ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。材質(インナー)ABS材質(パッキン)TPE/CR材質(ナット)PP
ステンレス排水用目皿巣
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷排水用目皿巣です。 既存品の取替に便利です。 ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。材質SUS304商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
ビニール角型プレートのり付
ミヤコ(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷から9日以内出荷ビニールプレートに角型が新登場! そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。材質PVC板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
...