9,793件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夏タイヤから冬タイヤの交換時期に最適 ノーマルタイヤ・スタッドレスタイヤのパターンを特殊加工した粘着テープで貼り付け 作業工程順に配列
1セット(50枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頻度の高い端子とカプラーをセット 配線が一段と効率UP
仕様【2極オス・メス】各3、【3極オス・メス】各3、【4極オス・メス】各3、【6極オス・メス】各3、【8極オス・メス】各3、【平型オス・メス】各100
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。 含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。 燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。 静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。 50cm角で手軽に敷き替え可能です。
形状レベルループ 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)2.7(±0.5 mm) 密度1/10G 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2120045 全厚(mm)5.5 mm(±0.5 mm) 組成ポリプロピレン(原着)100%
1ケース(20枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

マサル工業MJローゼッター
エコ商品
●モジュラー型NTTタイプローゼットに使用します。
用途モジュラー型NTTタイプローゼットに使用。 材質ABS 質量(g)16 寸法L(mm)58.5 寸法H(mm)6.6 寸法W(mm)43.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。排水管からの臭気上りを防止します。水をつけると挿入しやすくなります。《ご注意》ゴム部には接着剤をご使用にならないでください。Pトラップには、使用しないで下さい。
1個
279 税込307
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
材質アルミ合金、ABS樹脂 シルバー、ホワイト 質量(g)28 種類標準 奥行(mm)30.9 取付け方法マグネット 材質(フック)アルミニウム合金 付加機能なし 耐荷重(N)9.8 吊下荷重N(kgf)9.8[1] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


「ハイピッチ&スローに対応するマルチユース」 ハイピッチからスロー系まで幅広い速度域を自在にコントロールさせ、テクニカルなゲームを楽しめるジギングロッドシリーズ。緩急を付けたコンビジャークでの誘いを掛ける事を得意とし、青物から底物まで幅広いターゲットを相手に「仕掛ける」楽しみを体験出来ます。 <ブランク>*操作性と運動性能を意識したレングスを設定。グリップエンドまでブランクスルーで、バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiC-Sリング、Kガイドを採用。ガイド径をサイズアップし、メーンラインPE2~3号を基準に使用が可能。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *リールシートには、PULSを採用。 *フォアグリップはストレートポンピングが容易に出来る形状を採用。 <ヒントと注意点>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールの巻き取りのみでのファイトの方がターゲットを根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定し、ファイト時にはロッドの立て過ぎに注意し水面と平行までの角度を推奨します。
用途<急流・ディープ対応モデル>250gまでのハイピッチと、180~250g程のスロー系ジャークが扱いやすいモデル。推奨タックル設定:ライン(PE3号以内、リーダー22号以内)、ドラグ値(5kg以内) タイプB(ベイト) 全長(m)1.78(5’10”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000~2000 グリップ部(mm)リアグリップ:405 自重(g)131 最大ドラグ(kg)MAX5/0° 継数(本)1 仕舞(cm)178 先径(mm)2.7 カーボン(%)93 グラス(%)7 適合ルアー質量(g)High150-250.Slow200-450 適合ライン(号)PE:MAX3 魚種ジグ/回遊魚全般・根魚・etc.
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷

「ハイピッチ&スローに対応するマルチユース」 ハイピッチからスロー系まで幅広い速度域を自在にコントロールさせ、テクニカルなゲームを楽しめるジギングロッドシリーズ。緩急を付けたコンビジャークでの誘いを掛ける事を得意とし、青物から底物まで幅広いターゲットを相手に「仕掛ける」楽しみを体験出来ます。 <ブランク>*操作性と運動性能を意識したレングスを設定。グリップエンドまでブランクスルーで、バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiC-Sリング、Kガイドを採用。ガイド径をサイズアップし、メーンラインPE2~3号を基準に使用が可能。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *リールシートには、PULSを採用。 *フォアグリップはストレートポンピングが容易に出来る形状を採用。 <ヒントと注意点>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールの巻き取りのみでのファイトの方がターゲットを根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定し、ファイト時にはロッドの立て過ぎに注意し水面と平行までの角度を推奨します。
用途<近海・深場対応モデル>200gまでのハイピッチと、180~230g程のスロー系ジャークが扱いやすいモデル。推奨タックル設定:ライン(PE3号以内。リーダー22号以内)、ドラグ値(5kg以内) タイプB(ベイト) 全長(m)1.78(5’10”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000~2000 グリップ部(mm)リアグリップ:405 自重(g)126 最大ドラグ(kg)MAX5/0° 継数(本)1 仕舞(cm)178 先径(mm)2.5 カーボン(%)93 グラス(%)7 適合ルアー質量(g)High120-200.Slow180-400 適合ライン(号)PE:MAX3 魚種ジグ/回遊魚全般・根魚・etc.
1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷



排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
材質CRスポンジゴム
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷

日動電工MJ接着剤
健康住宅対応、JAIAF☆☆☆☆認定品・JAIA4VOC基準適合 速硬化 弾性タイプなので追ずい性が優れています。 省ゴミ対策品(MJ-650) 使い易い手絞りタイプ(MJ-650) カートリッジタイプ(MJ-333) 低温時の押し出し良好
用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材の接着剤です。 各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木など) 材質変成シリコーン樹脂(色調ホワイト) 危険物の類別非危険物 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MJC5ETL-WHT MJカテゴリー5E ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)MJカテゴリー5E
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ
規格Cat5e 仕様モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極) 寸法(mm)20×18.1×32 使用温度範囲(℃)-10~+60 取付板厚(mm)(推奨)1.5~1.6 取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
1個
639 税込703
当日出荷

「ハイピッチ&スローに対応するマルチユース」 ハイピッチからスロー系まで幅広い速度域を自在にコントロールさせ、テクニカルなゲームを楽しめるジギングロッドシリーズ。緩急を付けたコンビジャークでの誘いを掛ける事を得意とし、青物から底物まで幅広いターゲットを相手に「仕掛ける」楽しみを体験出来ます。 <ブランク>*操作性と運動性能を意識したレングスを設定。グリップエンドまでブランクスルーで、バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiC-Sリング、Kガイドを採用。ガイド径をサイズアップし、メーンラインPE2~3号を基準に使用が可能。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *リールシートには、PULSを採用。 *フォアグリップはストレートポンピングが容易に出来る形状を採用。 <ヒントと注意点>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールの巻き取りのみでのファイトの方がターゲットを根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定し、ファイト時にはロッドの立て過ぎに注意し水面と平行までの角度を推奨します。
用途<近海オールラウンドモデル>180gまでのハイピッチと、150~200g程のスロー系ジャークが扱いやすいモデル。推奨タックル設定:ライン(PE2.5号以内、リーダー18号以内)、ドラグ値(4kg以内) タイプB(ベイト) 全長(m)1.78(5’10”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000~1500 グリップ部(mm)リアグリップ:405 自重(g)120 最大ドラグ(kg)MAX4/0° 継数(本)1 仕舞(cm)178 先径(mm)2.3 カーボン(%)92 グラス(%)8 適合ルアー質量(g)High100-180.Slow150-350 適合ライン(号)PE:MAX2.5 魚種ジグ/回遊魚全般・根魚・etc.
1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷

「ハイピッチ&スローに対応するマルチユース」 ハイピッチからスロー系まで幅広い速度域を自在にコントロールさせ、テクニカルなゲームを楽しめるジギングロッドシリーズ。緩急を付けたコンビジャークでの誘いを掛ける事を得意とし、青物から底物まで幅広いターゲットを相手に「仕掛ける」楽しみを体験出来ます。 <ブランク>*操作性と運動性能を意識したレングスを設定。グリップエンドまでブランクスルーで、バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiC-Sリング、Kガイドを採用。ガイド径をサイズアップし、メーンラインPE2~3号を基準に使用が可能。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *リールシートには、PULSを採用。 *フォアグリップはストレートポンピングが容易に出来る形状を採用。 <ヒントと注意点>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールの巻き取りのみでのファイトの方がターゲットを根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定し、ファイト時にはロッドの立て過ぎに注意し水面と平行までの角度を推奨します。
用途<近海スーパーライトモデル>浅場でのライトゲームを想定し、120gまでのハイピッチと、100~150g程のスロー系ジャークが扱いやすいモデル。推奨タックル設定:ライン(PE2号以内、リーダー12号以内)、ドラグ値(3kg以内) タイプB(ベイト) 全長(m)1.78(5’10”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000~1500 グリップ部(mm)リアグリップ:405 自重(g)110 最大ドラグ(kg)MAX3/0° 継数(本)1 仕舞(cm)178 先径(mm)1.9 カーボン(%)91 グラス(%)9 適合ルアー質量(g)High60-120.Slow100-250 適合ライン(号)PE:MAX2 魚種ジグ/回遊魚全般・根魚・etc.
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷




間仕切壁(界壁)充填用の断熱材です。グラスウール全面をポリエチレンフィルムでパックしました。
用途住宅用断熱材(間仕切壁充填用) グリーン購入法適合 JIS呼びA9521(建築用断熱材),A6301(吸音材料) 使用場所間仕切壁 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質(フィルム)(室内側)防湿ポリエチレンフィルム、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム
1パック(13枚)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
379 税込417
4日以内出荷


本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。
取付ねじS1/8 操作方式ダブルアクション
1本
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルファーミラージュ和ニッパー MJ-15
エコ商品
「素晴らしい切れ感」と「切断面が美しい」ニッパーです。 定番品でありながら、規格の限界まで形状や仕組みを追求しました。 職人が手作業で仕上げた鋭利な刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 連続作業が楽なコイルバネ採用。 JIS規格品
材質S58C 形状刃面:アール型 寸法(mm)150 質量(g)155 硬さ56~64 刃角(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
材質NR、スリーブ/ABS タイプVP・VU兼用
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高密度のタフタ素材を使用したハイブリッドジャケット。 防風性、撥水性に優れた高密度タフタ素材のジャケットは、フリースジャケットMJ0065と重ね着することも可能。天候や気温に合わせて着こなしを変えられるのがポイントです。
種別長袖ジャケット 材質ポリエステル100% 機能撥水性、耐水性、防風性 生地(表地)高密度タフタ、(裏地)メッシュ
1着
3,890 税込4,279
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
239 税込263
4日以内出荷

チップ TOMT-MJ タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ナベヤMJイケールP型
エコ商品
MJイケールH型の位置決め穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10 H7) ・取付穴により、治具の固定・位置決めができます。
材質FC250 質量(kg)6.9 奥行(mm)120 寸法L(mm)50 寸法H(mm)120 全幅(mm)150 全高(mm)250 寸法A(mm)150 寸法F(mm)75 寸法D(mm)18 寸法E(mm)14 表面処理塗装(黒皮部) 寸法B(mm)250 寸法C(mm)120 寸法P(mm)14 寸法M(mm)160 寸法N(mm)70 寸法O(mm)(H7)10 寸法I(mm)15 寸法J(mm)195 寸法G(mm)15 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)0.05 寸法R(mm)0.06 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,880 税込31,768
61日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

「ハイピッチ&スローに対応するマルチユース」 ハイピッチからスロー系まで幅広い速度域を自在にコントロールさせ、テクニカルなゲームを楽しめるジギングロッドシリーズ。緩急を付けたコンビジャークでの誘いを掛ける事を得意とし、青物から底物まで幅広いターゲットを相手に「仕掛ける」楽しみを体験出来ます。 <ブランク>*操作性と運動性能を意識したレングスを設定。グリップエンドまでブランクスルーで、バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiC-Sリング、Kガイドを採用。ガイド径をサイズアップし、メーンラインPE2~3号を基準に使用が可能。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *リールシートには、PULSを採用。 *フォアグリップはストレートポンピングが容易に出来る形状を採用。 <ヒントと注意点>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールの巻き取りのみでのファイトの方がターゲットを根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定し、ファイト時にはロッドの立て過ぎに注意し水面と平行までの角度を推奨します。
用途<近海テクニカルモデル>150gまでのハイピッチと、120~180g程のスロー系ジャークが扱いやすいモデル。推奨タックル設定:ライン(PE2号以内、リーダー14号以内)、ドラグ値(3kg以内) タイプB(ベイト) 全長(m)1.78(5’10”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000~1500 グリップ部(mm)リアグリップ:405 自重(g)115 最大ドラグ(kg)MAX3/0° 継数(本)1 仕舞(cm)178 先径(mm)2.1 カーボン(%)92 グラス(%)8 適合ルアー質量(g)High80-150.Slow120-300 適合ライン(号)PE:MAX2 魚種ジグ/回遊魚全般・根魚・etc.
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷

チップ CNGG-MJ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ CNGG-MJ
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ TNGU-MJ
エコ商品
形状正三角形 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)