カテゴリ

  • オフィス家具(816)
  • 農業機械(769)
  • バイク部品(326)
  • 制御機器(280)
  • トラック純正部品(247)
  • バイク純正部品(217)
  • 自動車補修部品(195)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • 自動車純正部品(104)
  • メカニカル部品(87)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • 測定用品(42)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 切削工具(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 作業工具(30)
  • 住設機器(28)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 研磨材(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 空調・電設資材(23)
  • 電気材料(23)
  • 保管用品(22)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 事務用品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 建築金物(16)
  • 家電(16)
  • 物流用品(15)
  • 電動工具(13)
  • 機構部品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 安全用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 防災用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 日用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 医療(5)
  • 手袋(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 塗料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • テープ(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk1」の検索結果

3,922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックインキ No.500 寺西化学マジックインキ No.500寺西化学(156件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱(400本)
当日出荷から4日以内出荷
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに線幅(mm)1~1.5
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1135件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(8枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
マジックインキ No.700 寺西化学マジックインキ No.700寺西化学(82件のレビュー)
37,980税込41,778
1箱(400本)
当日出荷から4日以内出荷
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(85件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(302件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 ロジクールロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295ロジクール(7件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)機能耐水設計、SilentTouchテクノロジーインターフェースUSB角度調整範囲有(8°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大24カ月キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295 ロジクールロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295ロジクール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。 「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様押下圧:60g付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)センサーマウス:オプティカル機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無インターフェースUSB角度調整範囲有(8°)キー配列108キー日本語レイアウト使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本解像度1000dpiホイールスクロール有キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.2ボタン数(チルト機能含む)3キーピッチ(mm)19キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz操作距離約10m
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(135件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300 Genus耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300Genus(13件のレビュー)
3,498税込3,848
1個(44g)ほか
当日出荷
■ 製品の特徴 火気厳禁対応:溶接不可・火気厳禁の場所での補修に。 高耐熱性 : -30℃~220℃の広範囲で接着力を維持。 耐熱衝撃 :繰り返しの熱サイクル、冷熱ショックに強い耐久性。 金属光沢 :機械加工が可能。磨き上げでリアルな金属光沢を再現。 高耐性 :耐水、耐海水、耐油、耐薬品性能を完備。 低収縮 :厚肉盛りでも「引け」が出にくい優れた硬化性能。 高熱伝導 :熱伝導率1.0W/mK以上を実現。 ■ プロフェッショナルが選ぶ理由 本製品は、精密な機械加工を前提とした設計となっており、仕上げを磨き上げることでアルミ表面に比肩する重厚な金属光沢が現れます。 また、※※ソルベントフリー(有機溶剤不使用)※※設計により、施工者の皮膚への負担を軽減。ガス発生がないためデリケートな電子部品や 密閉箇所でも安心して導入いただけます。長期保管が可能で、必要な時に最高のパフォーマンスを発揮する、現場必携の一剤です。
用途■ 主な用途例 1. プラント・工場設備(MRO) 漏れ止め・防錆:ボイラー、配管、フランジ、タンクの亀裂補修。 緊急修繕 :防爆エリア等、火気厳禁現場での溶接代替。 肉盛り・充填 :機械装置の摩耗修復、組み立て時の隙間充填。 2. エンジン・船舶・自動車部品・自転車部品 エンジン再生 :ブロック、クランクケース、ラジエーターの穴埋め。 精密修復 :冷却フィンの欠損、アルミホイールのガリ傷補修。 船舶・防水 :耐海水性能を活かした船体補修。 3. 金型・溶接・接合補強 金型補修 :電鋳・プラ金型の精密欠損修復。 溶接サポート :スポット溶接のシーリング、鋳物の巣穴埋め。 接合強化 :ネジ・リベット部の強度アップ、燃料タンク等の防錆。 4. 形状復元・造形 ネジ山修復 :なめたネジ山の再生・肉盛り・再タップ加工。 金属造形 :アルミ・鉄風の質感を持たせた造形・表面仕上げ。灰色(磨くと銀色の金属光沢)熱伝導率(W/mk)1.0危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類混合比主剤:硬化剤=100:10硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限)危険物の性状水溶性/非水溶性
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(650件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から翌々日出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
RUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通) RUPESRUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通)RUPES(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
RUPES(ルペス)各ポリッシャー、LHR15-MK3、LHR21-MK3、LHR75E-MINI、LHR12E-DUE、用のカーボンブラシ1袋2個入
型番47.105
フレキ用ニップル オンダ製作所フレキ用ニップルオンダ製作所(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
ゴールドアレスター 小池酸素工業ゴールドアレスター小池酸素工業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72質量(g)210機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断RoHS指令(10物質対応)対応
MKシリーズ用カッターセット CanonMKシリーズ用カッターセットCanon
2,998税込3,298
1式
当日出荷
MK3000・MK5000用のカッターユニット(本体同梱品と同等品)。カッター×1、カッター受け×1。カッターの切れ味が落ちたら交換いただきます。
対応機種MK3000、MK5000
ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)扶桑精機
899税込989
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5547
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ 圧着 171631-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ 圧着 171631-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1袋(25個)
当日出荷
シリーズEconoseal J 070 Mk II適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Econoseal J 070 Mk IIコネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【単管クランプ】クランプを使用することで簡単に工場扇を単管へ固定することができます。水平・垂直どちらも取り付け可能。【ミストキット】工場扇に取り付けるだけで水の気化熱で周囲の温度を下げ、より涼しく。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ首振り【左右】90°騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
Oリング MK EFIチェックバルブ 1コ KIJIMA(キジマ)Oリング MK EFIチェックバルブ 1コKIJIMA(キジマ)
249税込274
1個
当日出荷
ライムMK-1 光陽社ライムMK-1光陽社
1,898税込2,088
1本
当日出荷
サイザルバフ、綿バフに使用。
用途鉄、ステンレスの中磨き、仕上げ。適合材鉄、ステンレスなど種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44アイボリー質量(g)約870
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻3M(スリーエム)(20件のレビュー)
639税込703
1パック(3巻)
当日出荷
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ(11件のレビュー)
25,898税込28,488
1セット
当日出荷から4日以内出荷
【工場扇】大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設仕様高さ調節(cm):114~132質量(kg)約6.5アッシュブルー高さ(mm)高さ調節:1140~1320電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)78ハネ径(cm)45 ※スピンナー固定式モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132風量調整3段階高さ(cm)114~132操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60奥行き(cm)67.5左右首振あり上下角度調整ありサーマルプロテクターあり上下角度調節4段階(手動式)
キーボックス モノタロウキーボックスモノタロウ(65件のレビュー)
2,888税込3,177
1台
当日出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール設置方式壁掛け型施錠方法シリンダー錠
工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用ナカトミ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷から4日以内出荷
【工場扇】大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5アッシュブルー高さ(mm)710タイプ床置き奥行(mm)330電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)51.5ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108機能左右首振り機能:あり風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71高さ(cm)72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60奥行き(cm)33サーマルプロテクターあり上下角度調節4段階(手動式)色(羽根)アッシュブルー
工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷から4日以内出荷
【工場扇】大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式
アルミKYボード マイゾックスアルミKYボードマイゾックス(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。 ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。 防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
用途現場の作業前ミーティングに材質アルミ表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
静電気除去シート”スパークガードマグネット” TRUSCO静電気除去シート”スパークガードマグネット”TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(2枚)
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等にタキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応他、200番キー、0番キー※に対応※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2.No.500(タキゲン)3.200番4.旧型5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)6.No.210(タキゲン)7.No.400(タキゲン)8.0番(IDEC(旧 和泉電気))9.TAK 60(タキゲン)10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)11.【現行型】0061型(タキゲン)12.旧型13.No.300(タキゲン)14.No.030(タキゲン)配電盤、分電盤用の合鍵シリンダー錠、平面ハンドル点検口の開閉、リングスリーブの補助に材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
衛生器具3点セット 森繁衛生器具3点セット森繁(7件のレビュー)
549税込604
1セット
当日出荷
セット内容ハサミ,ピンセット,とげ抜き材質ステンレス鋼,ABS
メタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mmアイリスオーヤマ(11件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から翌日出荷
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂耐荷重(kg/段)16耐荷重(kg)全体/40、棚板1枚当たり/16キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)12.7
工場扇 工場用扇風機 45cm 大風量 三脚折り畳み収納 黄色羽根 ナカトミ工場扇 工場用扇風機 45cm 大風量 三脚折り畳み収納 黄色羽根ナカトミ
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
大風量で遠くまで風が届く!《扇風機》大風量の工業用扇風機折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに風量切替:3段階首振り角度:約90度首折れ:4段階羽根:径45cm、プラスチック5枚羽根安全装置:120℃ 5Aスイッチ:ロータリー式《ミストキット》お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます猛暑での作業や熱中症対策に工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能本体は錆びにくいステンレス製
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 三脚式 サーキュレーター 送風 換気 熱中症対策羽根:黄色電流(A)(強)1.41/1.68(50Hz/60Hz)消費電力(W)(強)129/165(50Hz/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)風量(m3/min)(強)235/261電源コード(m)2.4騒音値(dB)62/63風量3段階風速(m/min)(強)279/292(50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.5×68×115-135
耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ耐熱耐候マーカー 太タイプオキツモ(25件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷
パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング特性耐熱、耐候線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(41件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
COB80シリーズ用 スイッチユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB80シリーズ用 スイッチユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類関連商品
盤用マルチキー JAPPY盤用マルチキーJAPPY
4,998税込5,498
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能配電盤、分電盤の合鍵に。
材質(キー・ネジ)真鍮、スチール材質(フレーム)アルミ
ホワイトボードマーカー ナカバヤシホワイトボードマーカーナカバヤシ(7件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
イレーザー&マグネット付ホワイトボードの必需品! 用途に合わせてお選びください。
軸径(Φmm)12.2線幅(mm)丸芯 約2インクアルコール系インク、イレーザー&マグネット付きマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応イレーザーあり
折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ折れ曲がりにくいカットホースΦ15アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
ブラック材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)適合外径(Φmm)14~18(蛇口)適合水圧(MPa)0.1~0.7耐熱温度(℃)60ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、耐圧
...