98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式直付け 材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0) 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(IEC)(A)15 定格電流(UL)(A)15 高さ(mm)17.5 適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300(TUV規格250) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) ねじ締付トルク(N・m)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(IEC)(A)15 定格電流(UL)(A)15 材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート 幅(mm)20 高さ(mm)17.5 適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300(TUV規格250) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) ねじ締付トルク(N・m)0.8 耐電圧(V/min)AC2000
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM6×12 端子間ピッチ(mm)16 定格電圧(V)500 定格電流(A)50 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子間ピッチ(mm)7.62 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 定格電流(UL)(A)10 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 端子金具PC端子 耐電圧(V/min)AC2000
1個
特価
169 税込186
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM2.5 端子間ピッチ(mm)8.1 定格電圧(V)380 定格電流(A)25 材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V) 色(本体)GY(グレー) 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.0 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~2.0 耐電圧(V/min)AC2500
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)9.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
特価
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)11 定格電流(UL)(A)20 種類中継用2列型端子台 適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
289 税込318
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

組端子台 (30A) モノタロウ 動画あり
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4 最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 耐電圧(V/min)AC2000
1個
309 税込340
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自動実装作業などの治具ひっかけとして、本体側面の凹部が利用出来ます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)7 定格電流(UL)(A)7 適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG18)、撚線0.2mm2~0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm) 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
119 税込131
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.0~1.3 接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
特価
269 税込296
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 種類中継用SL端子台 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
239 税込263
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 端子ねじM3×7.2 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
249 税込274
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)11 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
318 税込350
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 端子ねじM3×8 端子間ピッチ(mm)11 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
379 税込417
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 種類中継用SL端子台 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
319 税込351
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×6 端子間ピッチ(mm)11 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サトーパーツ端子台カバー
エコ商品
適合ML-5300 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 耐電圧(V/min)AC2000
1個
199 税込219
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合ML-5200 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 定格電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC3000
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

サトーパーツ端子台カバー
エコ商品
適合ML-5100 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM2.6×5 端子間ピッチ(mm)8 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC1500
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)10 仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
979 税込1,077
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 結線方式スクリューレス 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 端子間ピッチ(mm)5 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 定格電流(IEC)(A)10 色(本体)GY(グレー) 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 標準剥線長(mm)10 操作部色W(白) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
179 税込197
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サトーパーツスクリューレス端子台 1極4線式
エコ商品
スクリューレス端子台 1極4線式
仕様チェック孔あり 定格300V-10A 耐電圧AC2000V (1分間) 定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16) 端子間ピッチ(mm)5 適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上 標準剥き線長10mm 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)8.45 定格電圧(V)380 定格電流(A)35 材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V) 色(本体)GY(グレー) 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.6 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~3.5 耐電圧(V/min)AC2500
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サトーパーツ端子台カバー
エコ商品
仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。 適合ML-5200 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
499 税込549
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
62 税込68
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)11 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
119 税込131
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)10 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

関連キーワード