175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0) 使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14) 標準剥線長(mm)9~10 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
61 税込67
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。
幅(mm)900 ダークグレー 奥行(mm)520 耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100 主要材質ポリプロピレン 棚板耐荷重(kg)20
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm 種類電動式 電圧(V)DC24 電力(W)120 仕上アルマイト処理 使用周囲温度(℃)-20~60 推力(kN)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大速度(mm/sec)(上昇)16
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト
RoHS
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
種類電動式 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メリットメディカル・ジャパンデュポット 1400mL MDDシリーズ
排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。術野をクリーンに保つことができます。脳血管造影、腹部血管造影に最適です。マニホールドキットとの組み合わせが可能です。
形状【接続部】オスルアーコネクタ 容量(mL)1400 アズワン品番64-1032-85 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0024 チューブ長さ(mm)【接続】1830 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20個)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

メリットメディカル・ジャパンデュポット 1400mL MDDシリーズ
排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。術野をクリーンに保つことができます。脳血管造影、腹部血管造影に最適です。マニホールドキットとの組み合わせが可能です。
容量(mL)1400 チューブ長さ(mm)接続:1220、スパイク付:1830 一般的名称血管造影キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228ADBZX00119000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
93,980 税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:TFML-140-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5992 アズワン品番65-7681-77
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、80 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 80 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFML-140-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5991 アズワン品番65-7681-19
1セット(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

。Samtec TFML シリーズヘッダは、80 コンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2772 アズワン品番65-7677-40
1セット(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2774 アズワン品番65-7670-51
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

何度も使える、蓋付き専用容器は-20℃まで冷凍、冷蔵保存可。 700ml、1400ml、2000mlの3サイズがセットになっています。 付属のホースを接続するだけで使用可能。 液体物や圧力に弱い食材も、キャニスターなら真空保存できます。
仕様ホース付、冷凍OK、電子レンジ不可 材質SAN、ABS 種類700ml、1400ml、2000ml
1セット
4,498 税込4,948
5日以内出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]TONBO 水ひしゃく
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP) ブルー 耐熱温度(℃)-10~120
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃)-30~85 寸法(チャック上)(mm)32
1パック(50枚)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シールウエア
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋) 材質(フタ)ポリエチレン(PE) 電子レンジ○(蓋除く)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材選定・製造方法からこだわったプレミアム柔軟剤。清潔感あるクリスタルムスクの香り。本体の2.5倍。特大サイズ。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。その時々で最適な強さを添える残り香 。抗菌※・防臭 ※すべての菌に効果があるわけではありません。
1個(1400mL)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日使うものだからシンプルで使いやすいものがいい。 冷蔵庫の保存収納や乾物などの食品保存、お出かけの際のランチボックスなど食材や用途に合わせて使い分け出来ます。
材質本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン 形状角形 電子レンジ○(蓋除く)
1個ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オレンジオイルが浴室の汚れをスッキリ。植物原料使用。大型容量で調お得感
商品タイプ詰替大容量 液性中性 使用場所浴室 繰り返し・詰め替え対応
1個(1400mL)
299 税込329
当日出荷

素材選定・製造方法からこだわったプレミアム柔軟剤。上質なプライムフローラルの香り。本体の2.5倍。特大サイズ。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。その時々で最適な強さを添える残り香 。抗菌※・防臭 ※すべての菌に効果があるわけではありません。
1個(1400mL)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ML1C40G-1400HS-XB11 ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1400HS SMC CADデータあり
1個
229,800 税込252,780
20日以内出荷


市販のみそパックが丸ごと収納できます。
材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材選定・製造方法からこだわったプレミアム柔軟剤。優しいウォーミングブーケの香り。本体の2.5倍。特大サイズ。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。その時々で最適な強さを添える残り香 。抗菌※・防臭 ※すべての菌に効果があるわけではありません。
1個(1400mL)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ご家庭で手軽に、ヨーグルトやチーズの他に甘酒、納豆、果実酒、酵素ドリンクなど様々な 発酵料理を作ることができます。 通常8時間のヨーグルト作り時間が4時間に出来る「時短モード」搭載です。 マルチ発酵クッカー:ヨーグルト、甘酒、チーズ、納豆、味噌、塩麹、納豆、漬物、果実酒、酵素ドリンクなど様々な料理可能 ヨーグルト時短モード搭載:通常8時間のヨーグルト作り時間が4時間に出来る、時短モードの追加搭載 ワンタチメニュー:メニューを選択するだけで最適な時間・温度が設定されていて、とても便利(4種類設定済み) マイレシピ(ManualMode):材料によってお好きな調理時間/温度が設定可能(温度設定の範囲:20~65℃時間設定の範囲:1~99時間) 便利なLEDディスプレイ画面:LEDディスプレイ画面で温度/時間設定及び残った時間が確認可能 安心・安全な容器:発酵容器は哺乳瓶と同じ材質を使用して環境ホルモン無(素材:トライタン) 分離形&大容量容器:本体と発酵容器が分離形構造で手入れが簡単、容器容量最大2000ml(適正容量1400ml) Premiumデザイン:モダンなスクエアタイプのデザインで、キッチンスペースを有効活用!
幅(mm)180 高さ(mm)200 奥行(mm)180 本体質量(kg)1
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

素材選定・製造方法からこだわったプレミアム柔軟剤。心地よいモダンフラワーの香り。本体の1.4倍。大容量サイズ。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。その時々で最適な強さを添える残り香 。抗菌※・防臭 ※すべての菌に効果があるわけではありません。
1個(1400mL)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
396 税込436
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミニックS-II、ミニックW-II共通の交換部品です。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

結露が表面に出ないので、着衣の上からでも使用できます。 生地がやわらかく身体の部位を効果的に冷却します。
1個(1400mL)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)1400 寸法(mm)120×120 高さ(mm)128 耐熱温度(℃)-5~60 TKG品番9-0253-0401 TKG品番(2017)6-0233-0901
1個
299 税込329
当日出荷

調理してそのまま食卓へ。
用途長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。 材質本体ガラス:耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ:ポリプロピレン 形状 電子レンジ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐野屋産業シール容器
透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
材質本体:ポリスチレン(PS)、フタ:ポリエチレン(PE) 透明(本体)、乳白色(フタ)
1個
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウーロン茶重合ポリフェノールを豊富に含み、食事の脂肪の吸収を抑えて体外に排出し、体に脂肪がつきにくくなる特保ウーロン茶。苦渋味が少なくスッキリした後口で、どんな料理にも合う味わいです。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(1400mL×8個)
6,198 税込6,694
3日以内出荷

ボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。イタリア製ボルミオリ・ロッコ 【フリゴベール】は耐熱温度70℃、酸に強いガラス製のストッカーです。マリネなどに真価を発揮し、にんにく料理も安心です。
材質(本体)ガラス 材質(フタ)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)70 タイプシステム 形状角形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)