15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 端子ねじM3×7.2 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
249 税込274
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 耐電圧(V/min)AC2000
1個
199 税込219
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-02 材質PP(ポリプロピレン) 品番TC-1 外形寸法(mm)400×280×125H 有効内寸(mm)369×248×110 フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
2,822 税込3,104
当日出荷

マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
1セットほか
特価
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)


L Series(LEY25S6A) SMC CADデータあり
1個
78,980 税込86,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RB) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-250ML) SMC CADデータあり
ストローク(mm)250 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LC) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA セット内容右単体 シルバー 適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XS250/S(82) /17A (XS250E)、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、RZ350(80-82) /4UO、XS400S(81-82) /16Y (XS400SP)、XZ400D(82) /14X/24R、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XJ750E(81) /5G8、XJ750D/DⅡ(83) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、XV750S(81-83) /5E5、FZR1000EUROPE(91) /3GM 左右区別 適合排気量(cc)50
1個
1,490 税込1,639
7日以内出荷

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA セット内容左右1本づつ計2本入り シルバー 適合車種RZ50 (84/88-96) /、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、RZ350(80-82) /4UO、XZ400D(82) /14X/24R、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD 左右区別左右セット 適合排気量(cc)50
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

関連キーワード