カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(250)
  • 卓上消耗品(138)
  • 厨房用品(124)
  • 農業機械(92)
  • 食品・飲料(32)
  • 日用品(30)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 制御機器(21)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 家電(17)
  • 測定用品(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • 医療(10)
  • 塗料(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 事務用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 理美容(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-70」の検索結果

916件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-70-A

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×8材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • フラッシュライト 充電式懐中電灯 マキタ

    フラッシュライト 充電式懐中電灯

    マキタ(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    LEDで長寿命&小型・計量。
    質量(kg)0.06(バッテリ除く)電源(V)7.2能力径内350Lx以上連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah)光源高輝度LED連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時)バッテリー電圧(V)7.2適合バッテリーBL0715
  • スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 連結可能型 中継用

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
    仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm取付方式直付け極数1P適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)9.2材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ML

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプML形
  • moichido 日本サニパック

    moichido

    日本サニパック
    279税込307
    1冊(10枚)
    当日出荷
    リサイクル原料配合でバージンポリエチレン使用量を約65%削減のゴミ袋。リサイクル原料を使用しても経済的かつリーズナブル価格でのご提供が可能!。天然ライムストーン配合ごみ袋の為、製造・燃焼時時のCO2排出量を約20%削減します。グリーン購入法適合品、エコマーク取得品
    用途ゴミ袋
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上端子間ピッチ(mm)2.54材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
  • マーキングレーザ STS

    マーキングレーザ

    STS(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
    用途作業工程の位置決め。付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
  • グリーンマーキングレーザ STS

    グリーンマーキングレーザ

    STS(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
    用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8930質量(g)236電源AC100~240光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
  • LED 人感センサーライト 白色 電池式  持ち運び つり下げ フック スタンド ELPA

    LED 人感センサーライト 白色 電池式 持ち運び つり下げ フック スタンド

    ELPA(1件のレビュー)
    1,802税込1,982
    1個
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。
    電源単四形アルカリ乾電池×4本(別売)使用電池単4形乾電池×4本(別売)センサー感知方式人感設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式電球の種類LED
  • ケルダボクローム(メン ) WAKI(和気産業)

    ケルダボクローム(メン )

    WAKI(和気産業)
    279税込307
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
    用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。長さ(mm)6、6.4(ねじ切)材質/仕上真鍮/ニッケルメッキシルバー径(Φmm)8穴径(Φmm)7.5寸法B(mm)6.4寸法C(mm)8ねじ寸法(mm)6寸法A(Φmm)1/4
  • ML7型 フリーボール エアープラグ オンダ製作所

    ML7型 フリーボール エアープラグ

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)6最高許容圧力(MPa)1
  • スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ サトーパーツ

    スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ

    サトーパーツ
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PSE対応品。屋内配線可能。※使用可能電線/単線Φ1.2orΦ1.6
    取付方式直付け極数1P適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線前側単線:Φ1.6mm(AWG14)/後側単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)9.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲前側単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG14~AWG12)/後側単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用ください。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ ユーボン

    スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ

    ユーボン
    6,598税込7,258
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    連結により多極化が可能です。 電線を剥き、差し込むだけで接続が可能です(剥き線長:10mm) 撚り線、単線に対応
    材質主絶縁材/本体 ナイロン66(UL94V-0)、ボタン P.P.E(UL94V-0)取付方式DINレール定格電圧(V)300定格電流(A)10適合電線(mm2)単線:Φ1.2mm(AWG16)/撚線:Φ1.25mm2(AWG16)結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)2000
  • アズピュア リストストラップML アズピュア(アズワン)

    アズピュア リストストラップML

    アズピュア(アズワン)
    12,771税込14,048
    1箱(10個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • マルチレイヤーコアドリル イチネンTASCO

    マルチレイヤーコアドリル

    イチネンTASCO
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 潤滑剤 70mL ケニス

    潤滑剤 70mL

    ケニス
    5,798税込6,378
    1個(70mL)
    翌々日出荷
    対応機種共通
  • CR(62) ワッシャー KEIHIN

    CR(62) ワッシャー

    KEIHIN
    42税込46
    1個
    5日以内出荷
  • カギアナジュンカツパウダースプレ70ML DAYTONA(デイトナ)

    カギアナジュンカツパウダースプレ70ML

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    耐熱温度(℃)900危険物の類別非危険物
  • 油汚れ洗剤 頑固な油汚れを強力除去 お掃除ソムリエ

    油汚れ洗剤 頑固な油汚れを強力除去

    お掃除ソムリエ
    3,998税込4,398
    1セット
    7日以内出荷から12日以内出荷
    汚れに直接スプレーし汚れが浮きて来たら布等で拭き取ります。汚れを落とした後は洗剤が残らないように水で洗い流すか充分に水拭きして下さい。頑固な汚れは、汚れの程度に応じて着け置きすると効果的です。モルタルやセメントを洗浄する際は原液~3倍に希釈し、メーカー「漂白助長剤B液」と併用ください。
    用途ガスコンロ、グリル、レンジフード、ステンレスシンク、アウトドア用品成分両面界面活性剤・天然高級アミン添加剤・特殊溶剤・アルカリ付与剤・キレート剤
  • 食器洗剤  フローラルフルーティの香り お掃除ソムリエ

    食器洗剤 フローラルフルーティの香り

    お掃除ソムリエ
    3,698税込4,068
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    洗浄時の泡立ちを抑え、水ですすぎやすくなっています。また、フローラルフルーティの香り成分を配合しています。フローラルの香りは洗い物時のストレスを軽減し、洗い物をしやすくする環境を作り出してくれます。泡立ちを抑え、すすぎ効果アップ。保湿成分配合で手荒れを防止。
    用途食器・調理器具用洗剤成分界面活性剤・グリセリン・除菌抗菌剤・アルコール・香料タイプ液体
  • 手摺 ソフトハンド L型 ナカ工業

    手摺 ソフトハンド L型

    ナカ工業
    28,980税込31,878
    1本
    13日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
    用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ左右共通寸法B(mm)600
  • ポッカレモン卓上レモン70ml ポッカサッポロフード

    ポッカレモン卓上レモン70ml

    ポッカサッポロフード
    6,798税込7,342
    1ケース(70mL×50個)
    7日以内出荷
    開栓後も常温で保存ができるので、テーブルに置いたままお使い 頂ける果汁10%の「卓上レモン」です。ほど良い酸味と香りなの で、料理にかけたり飲み物に入れてさっぱりとお召し上がりいただ けます。
    寸法(mm)Φ50×81保存方法常温カロリー(kcal)5原材料レモン(アルゼンチン、イスラエル)、ぶどう糖/酸味料、ソルビトール、ビタミンC、保存料(パラオキシ安息香酸、安息香酸Na)、香料、マリーゴールド色素
  • ポッカサッポロ ポッカレモン100 70ml x10 ポッカサッポロフード

    ポッカサッポロ ポッカレモン100 70ml x10

    ポッカサッポロフード
    1,798税込1,942
    1箱(70mL×10本)
    4日以内出荷
    保存料無添加の100%レモン果汁です。
  • ブリリアント・ブラック 2重ぐい呑み70ml アサヒ(厨房)

    ブリリアント・ブラック 2重ぐい呑み70ml

    アサヒ(厨房)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(mL)70質量(g)55寸法(Φ×高さH)(cm)6×5
  • [冷凍]アソートボックス クラシック アソート 70ml×6P ハーゲンダッツ

    [冷凍]アソートボックス クラシック アソート 70ml×6P

    ハーゲンダッツ
    3,898税込4,210
    1セット(1箱×3個)
    翌日出荷
    こだわりの素材を使用した、大人向けフレーバーの詰め合わせ【バニラ】マダガスカル産バニラの甘く豊かな香り【グリーンティー】石臼で丁寧に挽いた抹茶の濃く深い味わい【ラムレーズン】ラム酒に漬け込んだレーズンの芳醇な香り
    用途アルコール分0.7% お子様や特にアルコールに弱い方はご注意ください。レーズン由来のへた等が入ることがあります。スプーンは封入しておりません。カップに内ぶたはついておりません。
  • KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き 呉工業(クレ)

    KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

    呉工業(クレ)
    43,980税込48,378
    1箱(60本)
    4日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • [冷凍] ハーゲンダッツ アソートボックス ラバーズ アソート  70ml×6個 ハーゲンダッツ

    [冷凍] ハーゲンダッツ アソートボックス ラバーズ アソート 70ml×6個

    ハーゲンダッツ
    4,398税込4,750
    1セット(420mL×3個)ほか
    翌日出荷
    ハーゲンダッツを代表する、誰もが好きなフレーバーの詰め合わせ【バニラ】マダガスカル産バニラの甘く豊かな香り【ストロベリー】完熟ストロベリーの果肉と果汁を贅沢に使用【クッキー&クリーム】香ばしいチョコクッキーとクリーミーなバニラ
  • SCW-17TK サス2重ぐい呑み 内金 70ml アサヒ(厨房)

    SCW-17TK サス2重ぐい呑み 内金 70ml

    アサヒ(厨房)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス(艶消し)容量(mL)70質量(g)55寸法(Φ×高さH)(cm)6×5
  • TW-3791 角器(KAKKI) 六角お猪口 墨 70ml 曙産業

    TW-3791 角器(KAKKI) 六角お猪口 墨 70ml

    曙産業
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)51縦(mm)68横(mm)78
  • TW-3788 角器(KAKKI) 六角お猪口 瑠璃 70ml 曙産業

    TW-3788 角器(KAKKI) 六角お猪口 瑠璃 70ml

    曙産業
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)51縦(mm)68横(mm)78
  • TW-3790 角器(KAKKI) 六角お猪口 雪 70ml 曙産業

    TW-3790 角器(KAKKI) 六角お猪口 雪 70ml

    曙産業
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)51縦(mm)68横(mm)78
  • TW-3789 角器(KAKKI) 六角お猪口 柘榴 70ml 曙産業

    TW-3789 角器(KAKKI) 六角お猪口 柘榴 70ml

    曙産業
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)51縦(mm)68横(mm)78
  • 開明墨汁 開明

    開明墨汁

    開明(1件のレビュー)
    279税込307
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    用途書道一般用
  • 70ml測定容器 (土壌振とう用 目盛付き) 竹村電機製作所

    70ml測定容器 (土壌振とう用 目盛付き)

    竹村電機製作所
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
  • 防錆潤滑剤 モノタロウ

    防錆潤滑剤

    モノタロウ(455件のレビュー)
    199税込219
    1本(70mL)
    当日出荷
    優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
    用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(552件のレビュー)
    369税込406
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 5-56DX 呉工業(クレ)

    5-56DX

    呉工業(クレ)(61件のレビュー)
    699税込769
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
    用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 液体ブルーレット おくだけ つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬

    液体ブルーレット おくだけ つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤

    小林製薬(5件のレビュー)
    339税込373
    1個(70mL)
    当日出荷
    ●洗浄・防汚成分を配合。流すたびに便器表面をコートし、汚れの付着を抑えます。 ●泡の力で洗浄。 ●標準的に約3~5週間使用できます。 ※使用環境・汚れの程度により、効果や持ち期間が異なることがある。 ※水の流れない部分の汚れは防げない。 ●エコをカタチに。つけ替で廃棄重量を約57%削減(本体比) ●便器やタンクに影響を与えません。 ●本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています。
    タイプつけ替用使用場所トイレ
  • スーパー5-56 呉工業(クレ)

    スーパー5-56

    呉工業(クレ)(63件のレビュー)
    659税込725
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
    用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 鍵穴用潤滑剤 美和ロック

    鍵穴用潤滑剤

    美和ロック(8件のレビュー)
    859税込945
    1本(70mL)
    当日出荷
    鍵穴専用の潤滑スプレーです。
    危険物の類別非危険物
...