1,577件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)11 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
特価
149 税込164
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パッキン一体型でお手入れ簡単な4点ロックの弁当箱
材質フタ=ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー、本体・仕切り・弁本体=ポリプロピレン、弁=シリコーンゴム 寸法(mm)124×60×209
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V)14.4/18 連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分)約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時) コード長さ(m)1.2 能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m) 適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815) 質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。 付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1 形状角型 材質(本体)樹脂 電圧(V)10-30 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) 防水保護等級IP67/IP69K 電球の種類LED
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長崎ジャッキミッションリフト
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg)450 全長(mm)800 質量(kg)75 全幅(mm)850 揚程(mm)890 最高位(mm)(受板)1685 最低位(mm)(受板)795 傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

レールダルメディカルジャパンキャニスター800ml
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(6個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし エスコ品番EA124LA-121 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

果汁100%ジュースのおいしさにこだわり、安全・安心で魅力ある商品の提供にまじめに取り組んでいる「POM」ブランドを代表する商品です。
容量(mL)800 シリーズPOM 容器ペットボトル 本数6 アズワン品番65-0458-42 カロリー(kcal)46 原材料りんご(スペイン又はトルコ又はチリ)、香料 アレルギーりんご 栄養成分たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物11.5g、食塩相当量0g
1箱(800mL×6本)
2,198 税込2,374
5日以内出荷

1個
653 税込718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洋服ダンス、収納庫、下駄箱などの除湿に。空気中の余分な湿気を吸い取り、水がたまります。
仕様標準所質量:水換算800ml(気温25℃・湿度80%の場合) 材質塩化カルシウム、防カビ剤、消臭剤 高さ(mm)120 質量(g)470 縦(mm)95 横(mm)145 有効期間4~8ヵ月(季節や湿気の状態により異なります)
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

レールダルメディカルジャパンキャニスター800mlチューブセット
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1組
3,998 税込4,398
翌々日出荷

粘性タイプなので垂れ落ち、飛び散りが少なく、泡切れも良いので作業性良好です。 除菌剤配合です。 酸の力で便器の汚れ、水アカ、黄ばみを強力に分解します。 特殊微粒子研磨剤配合で、便器の汚れ、水アカ、黄ばみを落とします。
用途トイレ、洗面所の陶磁器およびタイルの洗浄。 トラスコ品番449-2536 容量(mL)800 質量(g)930 主成分塩酸、界面活性剤、研磨剤、除菌剤、増粘剤、水 液性中性 使用希釈倍率原液 標準使用量20~30mL/m2 使用場所トイレ 商品タイプ本体
1本
949 税込1,044
翌々日出荷

1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

2072 採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL アズワン 動画あり
便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。 排便容器としてもご利用頂けます。 02071は目盛りが斜めにあるので、容易に読み取りができます。
容量(mL)800 材質PP(ポリプロピレン)未滅菌 目盛75~800mL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107 アズワン品番0-8109-02
1枚
505 税込556
当日出荷

有効成分は全て天然植物エキスを使用しています。 ジェル状にする事で、設置しやすく、雨に流されにくく、効果が長持ちします。 使用場所に応じて点状または線状に設置して下さい。人が忌避剤を踏みやすい場所は避けて下さい。
用途ネコの侵入防止、及び忌避。 容量(mL)800 有効期間約2ヶ月(使用条件・環境により異なります) 原材料ヨモギ、ドクダミ、緑茶、茎茶、熊笹、朝鮮人参葉、山椒葉、檜、菖蒲葉、ビワ葉、月桃、ワサビ、唐辛子等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、精製水、デンプンゲル化剤、鉱物増粘剤 対象動物ネコ
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

蓋をしたまま電子レンジで加熱ができるフードコンテナです。 パッキンが一体型になっているので蒸気弁の紛失を防ぎます。 スタッキングできるので、冷蔵庫にすっきり収納できます。 本体が半透明なので、中身を確認しやすく保存に便利です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質蓋、本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)140×115×85 質量(g)100 レンジ 食器洗浄機
1個(1個)
979 税込1,077
4日以内出荷

砂糖や塩などの保存にぴったりサイズ! 本体は酸性、アルカリ性などに対して優れたPET樹脂を使用。 汚れにくくにおいの付きにくい素材でお手入れも簡単♪
材質本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン、飽和ポリエステル 寸法(mm)110×97×H125 容量(mL)800
1個(1個)
699 税込769
4日以内出荷

787734 デイリー酸性トイレクリーナー 酸性 800mL リンレイ 動画あり
100種以上の匂い成分をブレンドしているため、酸性トイレクリーナー特有のイヤな臭いがしません。フルーツ酸由来の強力洗浄で、頑固な汚れもしっかり除去します。塩素ガスが発生しないので、基材を傷めず、作業者にも安全です。酸性タイプなのに塩酸不使用!だから毎日使える
仕様●容量(mL):800●★入数:1本●成分:水、有機酸、グリコール系溶剤、増粘剤、非イオン系界面活性剤、両性イオン系界面活性剤、香料、染料●液性:酸性(フルーツ酸由来、塩酸不使用) アズワン品番7-4874-01
1本
829 税込912
翌々日出荷

ばらの活力液DX 800ml KINCHO園芸 動画あり
ばらが喜ぶ!根に活力!丈夫に育つ! 酵母抽出物の働きで根張りがよくなり、ばらが丈夫に育ちます! 夏バテ、根傷みなど弱ったバラの樹勢回復に! 植え付け、植え替え時の発根をお助け! マルチミネラル、ビタミン、アミノ酸入りの天然有機質で、土壌中の微生物環境が整い、土質の改善にも有効! 吸収しやすいキレート鉄を配合。新葉の白化防止に!(鉄は葉の緑色を保つ葉緑素に必要な微量要素です。)
適合作物バラ 剤形活力剤
1個(800mL)
959 税込1,055
6日以内出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付 エスコ品番EA124LA-121P 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,580 税込9,438
当日出荷

材質ステンレス、シリコン、PPほか 質量(g)約608(本体のみ) 消費電力(W)AC100~127V:570~920/220~240V:680~820 電源AC100~127V/220~240V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98 電源コード(m)約1(コンセント Aプラグ) 沸騰時間目安800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水面の動きが少ないので、水の流れを怖がってしまうワンちゃんに。いつもたくさんキレイな水を! はじめてでも安心の飲みやすさ!のみ場所が広く、飲みやすい。獣医師推奨:静かな水の動きにワンちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。
仕様定格水量:800mL モカ 定格消費電力(W)1.7(50Hz)1.3(60Hz) 電源コード(m)約1.7(中間接続部含む)※本体からの長さ 電気代の目安1ヶ月約33円(50Hz/1kWh 27円の場合) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約17.3×18.3×8
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

パワークリーナーに使用できる、強力洗浄剤用つめかえ容器です。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。中身は入っていません。
適合【洗剤】強力洗浄剤用(EA922KA-9・9B) 材質ポリエチレン 容量(mL)800 質量(g)60 寸法(Φ×mm)82×253 アズワン品番65-2108-25
1本
370 税込407
当日出荷

空気が抜けることで酸化や湿気を防ぎ、風味や品質を長く保つことができるキャニスターです。 フタをしっかりと閉め、真ん中の大きなボタンを複数回プッシュ。キャニスター内の空気が抜けて真空状態をつくります。 真空状態のキャニスターを開ける際は、フタについた小さなボタンを押すとキャニスター内に空気が入り込み、密閉を解除できます。 広口のデザインで、内側のお手入れが簡単。また、中身も出し入れしやすいです。 透明なので中身も一目瞭然です。
材質蓋:PP/ABS樹脂/シリコーン・本体:PET 寸法(mm)109×109×H130 質量(kg)0.184 容量(mL)800
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

澄んだ味わいで、酸味と甘味のバランスのよい透明りんごジュース。「アセプティック充填(無菌充填)」ですので、熱履歴が少なく、素材本来の風味を味わえます。
容量(mL)800 シリーズPOM 容器ペットボトル 本数6
1箱(800mL×6本)
2,198 税込2,374
5日以内出荷

HiKOKIコードレスコーキングガンAC18DA用部品 カートリッジ式対応(根太ボンド対応) ツールレスでピストンの交換が可能
危険物の類別非危険物 対応寸法(mm)カートリッジ:310×Φ65 関連資料(0.79MB)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

Blender Bottle(ブレンダーボトル)プロテインシェイカー プロ28 28オンス(800ml)
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、コポリマー、トライタン、ステンレスチール 寸法(cm)10.4×22.6×10.4
1個(800mL)
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな用途に使える、耐熱ガラス皿です。 電子レンジやオーブンにも対応しており、お菓子作りにも食事にも使えます。 冷たいデザートや焼き菓子にもおすすめです。 コバルトブルーを意識した爽やかな色合いで清潔感があり、中の食材を引き立てます。 調理過程だけでなく、そのまま食器としても使えるので、洗い物を減らしてお片付けも楽に。 硬く滑らかな質感の耐熱ガラスは匂いや汚れも落ちやすくいのでお手入れも楽になり、また衛生的です。
仕様【オーブン】可 材質リサイクルガラス、塩化コバルト 寸法(mm)230×100×H60 容量(mL)800 レンジ 耐熱温度(℃)300 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機
1枚(1枚)
849 税込934
4日以内出荷

使用目的:脳室ドレナージにおける廃液の貯留
仕様●材料費:請求不可●容量:800mL●滅菌済 アズワン品番67-7083-16
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1個(800mL)
1,988 税込2,187
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衣類にイヤなニオイがつかない。洋服ダンス・クローゼット用です。防虫と除湿をひとつにしました。
成分防虫剤・塩化カルシウム・防カビ剤・消臭剤 内容3個入 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×285×145 商品タイプタンクタイプ
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

白樺の香り totonoi コンディショナー 専用容器(800ml)
用途容器 容量(mL)800 商品タイプ容器のみ
1本(5本)
3,500 税込3,850
6日以内出荷

白樺の香り totonoi シャンプー 専用容器(800ml)
用途容器 容量(mL)800 商品タイプ容器のみ
1本(5本)
3,500 税込3,850
6日以内出荷


容器は電子レンジ、オーブン対応なので容器のまま調理ができます。ガラス製なので色やにおいがつきにくく、保存から調理まで便利に使えます。
寸法(mm)約160×160×70 質量(g)520
1個
679 税込747
6日以内出荷

白樺の香り totonoi ボディソープ 専用容器(800ml)
用途容器 容量(mL)800 商品タイプ容器のみ
1本(5本)
3,500 税込3,850
6日以内出荷

ハイロッドレスものさしくん (ML2B25-800~) SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)800 作動方式複動 制御方式(-) ブレーキ・スケール付
1個
149,800 税込164,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)