カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(25)
  • 防犯用品(9)
  • 電気材料(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-t8」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックインキ 大型 寺西化学

    マジックインキ 大型

    寺西化学(75件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
    用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。タイプシングル線幅(mm)5×8インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
    シルバー引張強度(N)1112
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    31,980税込35,178
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    54,980税込60,478
    1袋(50本)
    当日出荷から60日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント

    CKD
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から45日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント

    CKD
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大正浪漫ハイカラインキ夢見るモダンガール 寺西化学

    大正浪漫ハイカラインキ夢見るモダンガール

    寺西化学
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    白い紙にはやさしくあざやかに、黒い紙にはふわっと浮かびあがるように発色する、隠ぺい性の高い不透明水性顔料インキです。華やかでクリーミーなパステルカラー全8色。浪漫溢れる色名。ガラスペン・つけペン専用
    用途ノートや手紙、イラストやアートワーク、カード作りにも最適
  • フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント

    CKD
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • GASKET KIT B   061B1ML8T71 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1ML8T71

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1ML8T70 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1ML8T70

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1ML8T71 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1ML8T71

    ホンダ
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1ML8T70 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1ML8T70

    ホンダ
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
  • フィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント

    CKD
    28,980税込31,878
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付大排出オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 230mm x 5 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 230mm x 5 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    31,980税込35,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステ
    仕様●長さ:230mm●幅:5 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT8SS5●引張強度:420N●最大バンドル直径:60mmアズワン品番65-7365-60
  • フィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント

    CKD
    28,980税込31,878
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付大排出オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 230mm x 10 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 230mm x 10 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    35,980税込39,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
    仕様●長さ:230mm●幅:10 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT8SS10●引張強度:850N●最大バンドル直径:60mm●コード番号:705-6454アズワン品番65-7478-43
  • 結束バンド 230mm x 5.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 230mm x 5.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    45,980税込50,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
    仕様●長さ:230mm●幅:5.26 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT8SSC5●引張強度:420N●最大バンドル直径:60mm●コード番号:705-6463アズワン品番65-7478-74
  • ヒートトレースウェーブタイ PANDUIT(パンドウイット)

    ヒートトレースウェーブタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    62,980税込69,278
    1袋
    20日以内出荷
    無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。 通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。 針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。 ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
    用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け材質SUS304幅(mm)12.7シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)3115推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT性質不燃性・耐紫外線性
  • Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(100本)
    20日以内出荷から60日以内出荷
    ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
    引張強度(N)5339
  • 結束バンド 230mm x 10.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 230mm x 10.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    49,980税込54,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
    仕様●長さ:230mm●幅:10.26 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT8SSC10●引張強度:850N●最大バンドル直径:60mm●コード番号:705-6473アズワン品番65-7468-48
  • CASE ASSY LOWER T   37258ML0008 ホンダ

    CASE ASSY LOWER T 37258ML0008

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
  • T100チューブ 8連チューブ 1.2ml T100-25シリーズ Simport

    T100チューブ 8連チューブ 1.2ml T100-25シリーズ

    Simport
    41,980税込46,178
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまたは62mmなので全高120mmの15ml遠心管より短く、通常の1mlもしくは5mlチップでも十分に底面に届くので ピペッターのシャフト部分によるコンタミネーションのリスクを大幅に減らします。チューブの直径は、15mlのスタンダードチューブと同じ16mmなので通常の遠心機ローター等にも高い互換性があります。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。高品質で透明度の高いポリプロピレン製。スリップ剤、可塑剤、離型剤、殺生物剤は使用していません。フラットキャップや側面に書き込みスペースがあり、容易にサンプルの識別が可能。CAPINSERTTM:キャップインサート(M957シリーズ)によるサンプル識別も大変便利。フタは密閉性が高く、蒸発を最小限に抑えるので長期保存が可能。フタ中央部の「メンブレン」エリアはピアシングしやすく、シリンジやニードルで容易に穿刺可能。また、加熱の際にはチューブ内圧力を逃がすのにも利用できます。※チューブ内の気圧が安全なレベルを超えた場合、当商品のキャップは部分的にゆるやかに開き、余分な圧を逃がしますが中身の飛散を防ぐため、80℃を越える実験ではSimport CapLockTMの使用をお奨めしています。T365 MacrewTubeTM チューブ。1.滑らかな底面。2.高い透明性でサンプルの識別が容易。3.収容本数の多いローターにフィットするスリムデザイン。4.目盛付き(0.5ml刻み)。5.90度まで大きく開くフタ。6.3/4 回転でもれのないスクリューキャップ。7.ピアシングしやすいフタ中央部のメンブレンエリア
    仕様●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3847-38
  • T100チューブ 8連チューブ 1.2ml T100-25シリーズ Simport

    T100チューブ 8連チューブ 1.2ml T100-25シリーズ

    Simport
    8,498税込9,348
    1個(960本)
    4日以内出荷
    T100チューブ。8連チューブ。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。HTLV-IIIテスト、細菌やハイブリドーマの細胞取り込み研究、細胞採取、受容体結合アッセイ、RIA、EIAに最適。未滅菌
    仕様●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3847-37
  • マイクロチューブ タブ付フラットトップ 1.5ml ナチュラル T330-8Nシリーズ Simport

    マイクロチューブ タブ付フラットトップ 1.5ml ナチュラル T330-8Nシリーズ

    Simport
    5,098税込5,608
    1個(500本)ほか
    4日以内出荷
    T330-8 マイクロチューブ タブ付フラットトップ。T330-7シリーズの特長と共に、キャップを開ける際に便利なタブが付いています。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっており、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブ
    仕様●材質:高純度なポリプロピレン●色:ブルー・イエロー・グリーン・ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000g
  • T PC 11ml 8色 スクールセット ターナー色彩

    T PC 11ml 8色 スクールセット

    ターナー色彩
    1,050税込1,155
    1セット
    3日以内出荷
    紙箱に入ったポスターカラー8色セット。です。箱から飛び出さないよう留める安心ベルトが付属します。材質:絵具、紙。サイズ:163×92×23mm。セット内容:11ml絵具8色
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容11ml絵具8色材質絵具、紙寸法(mm)163×92×23
  • Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    41,980税込46,178
    1袋(25本)
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
  • リブエースベルト 6PK バンドー化学

    リブエースベルト 6PK

    バンドー化学(111件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数6ベルト形PK
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T-3197-1シリーズ ビーエム機器

    PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T-3197-1シリーズ

    ビーエム機器
    18,980税込20,878
    1個(960本)
    4日以内出荷
    シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に適しています。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-48
  • PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T-3197-1シリーズ ビーエム機器

    PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T-3197-1シリーズ

    ビーエム機器
    189,800税込208,780
    1セット(10個×960本)
    4日以内出荷
    NEST シリンジフィルター PVDF。パイロジェンフリー。細胞毒性フリー。電子滅菌済。個別包装
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-49
  • スクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4Sシリーズ Simport

    スクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4Sシリーズ

    Simport
    92,980税込102,278
    1個(1000本)
    7日以内出荷
    スクリューキャップチューブ 外径13mm。スクリューキャップ付(インサートは含まれておりません)。書き込み可能なキャップインサートを使用することでサンプルの識別が容易。G滅菌済
    仕様●オートクレーブ不可●全長:100mm●外径:13mm●容量:8.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~70℃アズワン品番65-3853-72
  • スクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4Sシリーズ Simport

    スクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4Sシリーズ

    Simport
    369,800税込406,780
    1セット(4個×1000本)
    7日以内出荷
    仕様●オートクレーブ不可●全長:100mm●外径:13mm●容量:8.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~70℃アズワン品番65-3853-73
  • PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2Nシリーズ Simport

    PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2Nシリーズ

    Simport
    27,980税込30,778
    1個(1000本)
    4日以内出荷
    スタンダード(ロックフラットトップ):0.2ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-54
  • PCR 8連チューブ&シングルロックドームキャップ 0.2ml ナチュラル T320-3Nシリーズ Simport

    PCR 8連チューブ&シングルロックドームキャップ 0.2ml ナチュラル T320-3Nシリーズ

    Simport
    139,800税込153,780
    1セット(5個×1000本)
    4日以内出荷
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-61
  • PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2Nシリーズ Simport

    PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2Nシリーズ

    Simport
    139,800税込153,780
    1セット(5個×1000本)
    4日以内出荷
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-55
  • PCR 8連チューブ&シングルロックドームキャップ 0.2ml ナチュラル T320-3Nシリーズ Simport

    PCR 8連チューブ&シングルロックドームキャップ 0.2ml ナチュラル T320-3Nシリーズ

    Simport
    27,980税込30,778
    1個(1000本)
    4日以内出荷
    スタンダード(ロックドームトップ):0.2ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-60
  • ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T320-2LPNシリーズ Simport

    PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T320-2LPNシリーズ

    Simport
    33,980税込37,378
    1個(1000本)
    7日以内出荷
    スタンダード(ロックフラットトップ):0.1ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れないので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。ロープロファイルのため反応効率が高い。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃アズワン品番65-3849-52