本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)250
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)11
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
パッキン一体型でお手入れ簡単な4点ロックの弁当箱
材質フタ=ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー、本体・仕切り・弁本体=ポリプロピレン、弁=シリコーンゴム
寸法(mm)124×60×209
Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
コード長さ(m)1.2
能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)
適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)
質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。
付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1
形状角型
材質(本体)樹脂
電圧(V)10-30
光源LED
防塵防水性能IP67/IP69K
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
防水保護等級IP67/IP69K
電球の種類LED
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式)
ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg)450
全長(mm)800
質量(kg)75
全幅(mm)850
揚程(mm)890
最高位(mm)(受板)1685
最低位(mm)(受板)795
傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
1箱(6個)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし
エスコ品番EA124LA-121
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
主な適合純正品番18391-ML8-000
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
果汁100%ジュースのおいしさにこだわり、安全・安心で魅力ある商品の提供にまじめに取り組んでいる「POM」ブランドを代表する商品です。
容量(mL)800
シリーズPOM
容器ペットボトル
本数6
アズワン品番65-0458-42
カロリー(kcal)46
原材料りんご(スペイン又はトルコ又はチリ)、香料
アレルギーりんご
栄養成分たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物11.5g、食塩相当量0g
1箱(800mL×6本)
¥2,198
税込¥2,374
5日以内出荷
洋服ダンス、収納庫、下駄箱などの除湿に。空気中の余分な湿気を吸い取り、水がたまります。
仕様標準所質量:水換算800ml(気温25℃・湿度80%の場合)
材質塩化カルシウム、防カビ剤、消臭剤
高さ(mm)120
質量(g)470
縦(mm)95
横(mm)145
有効期間4~8ヵ月(季節や湿気の状態により異なります)
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1組
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
粘性タイプなので垂れ落ち、飛び散りが少なく、泡切れも良いので作業性良好です。
除菌剤配合です。
酸の力で便器の汚れ、水アカ、黄ばみを強力に分解します。
特殊微粒子研磨剤配合で、便器の汚れ、水アカ、黄ばみを落とします。
用途トイレ、洗面所の陶磁器およびタイルの洗浄。
トラスコ品番449-2536
容量(mL)800
質量(g)930
主成分塩酸、界面活性剤、研磨剤、除菌剤、増粘剤、水
液性中性
使用希釈倍率原液
標準使用量20~30mL/m2
使用場所トイレ
商品タイプ本体
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
容量(L)0.8
柄長さ(mm)360
直径(mm)130
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。
排便容器としてもご利用頂けます。
02071は目盛りが斜めにあるので、容易に読み取りができます。
容量(mL)800
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌
目盛75~800mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107
アズワン品番0-8109-02
1枚
¥505
税込¥556
当日出荷
有効成分は全て天然植物エキスを使用しています。
ジェル状にする事で、設置しやすく、雨に流されにくく、効果が長持ちします。
使用場所に応じて点状または線状に設置して下さい。人が忌避剤を踏みやすい場所は避けて下さい。
用途ネコの侵入防止、及び忌避。
容量(mL)800
有効期間約2ヶ月(使用条件・環境により異なります)
原材料ヨモギ、ドクダミ、緑茶、茎茶、熊笹、朝鮮人参葉、山椒葉、檜、菖蒲葉、ビワ葉、月桃、ワサビ、唐辛子等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、精製水、デンプンゲル化剤、鉱物増粘剤
対象動物ネコ
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
蓋をしたまま電子レンジで加熱ができるフードコンテナです。
パッキンが一体型になっているので蒸気弁の紛失を防ぎます。
スタッキングできるので、冷蔵庫にすっきり収納できます。
本体が半透明なので、中身を確認しやすく保存に便利です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質蓋、本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)140×115×85
質量(g)100
レンジ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
砂糖や塩などの保存にぴったりサイズ!
本体は酸性、アルカリ性などに対して優れたPET樹脂を使用。
汚れにくくにおいの付きにくい素材でお手入れも簡単♪
材質本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン、飽和ポリエステル
寸法(mm)110×97×H125
容量(mL)800
1個(1個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
100種以上の匂い成分をブレンドしているため、酸性トイレクリーナー特有のイヤな臭いがしません。フルーツ酸由来の強力洗浄で、頑固な汚れもしっかり除去します。塩素ガスが発生しないので、基材を傷めず、作業者にも安全です。酸性タイプなのに塩酸不使用!だから毎日使える
仕様●容量(mL):800●★入数:1本●成分:水、有機酸、グリコール系溶剤、増粘剤、非イオン系界面活性剤、両性イオン系界面活性剤、香料、染料●液性:酸性(フルーツ酸由来、塩酸不使用)
アズワン品番7-4874-01
1本
¥829
税込¥912
翌々日出荷
ばらが喜ぶ!根に活力!丈夫に育つ!
酵母抽出物の働きで根張りがよくなり、ばらが丈夫に育ちます!
夏バテ、根傷みなど弱ったバラの樹勢回復に!
植え付け、植え替え時の発根をお助け!
マルチミネラル、ビタミン、アミノ酸入りの天然有機質で、土壌中の微生物環境が整い、土質の改善にも有効!
吸収しやすいキレート鉄を配合。新葉の白化防止に!(鉄は葉の緑色を保つ葉緑素に必要な微量要素です。)
適合作物バラ
剤形活力剤
1個(800mL)
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付
エスコ品番EA124LA-121P
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,580
税込¥9,438
当日出荷
材質ステンレス、シリコン、PPほか
質量(g)約608(本体のみ)
消費電力(W)AC100~127V:570~920/220~240V:680~820
電源AC100~127V/220~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98
電源コード(m)約1(コンセント Aプラグ)
沸騰時間目安800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
水面の動きが少ないので、水の流れを怖がってしまうワンちゃんに。いつもたくさんキレイな水を! はじめてでも安心の飲みやすさ!のみ場所が広く、飲みやすい。獣医師推奨:静かな水の動きにワンちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。
仕様定格水量:800mL
色モカ
定格消費電力(W)1.7(50Hz)1.3(60Hz)
電源コード(m)約1.7(中間接続部含む)※本体からの長さ
電気代の目安1ヶ月約33円(50Hz/1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約17.3×18.3×8
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
パワークリーナーに使用できる、強力洗浄剤用つめかえ容器です。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。中身は入っていません。
適合【洗剤】強力洗浄剤用(EA922KA-9・9B)
材質ポリエチレン
容量(mL)800
質量(g)60
寸法(Φ×mm)82×253
アズワン品番65-2108-25
1本
¥370
税込¥407
当日出荷
空気が抜けることで酸化や湿気を防ぎ、風味や品質を長く保つことができるキャニスターです。
フタをしっかりと閉め、真ん中の大きなボタンを複数回プッシュ。キャニスター内の空気が抜けて真空状態をつくります。
真空状態のキャニスターを開ける際は、フタについた小さなボタンを押すとキャニスター内に空気が入り込み、密閉を解除できます。
広口のデザインで、内側のお手入れが簡単。また、中身も出し入れしやすいです。
透明なので中身も一目瞭然です。
材質蓋:PP/ABS樹脂/シリコーン・本体:PET
寸法(mm)109×109×H130
質量(kg)0.184
容量(mL)800
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
澄んだ味わいで、酸味と甘味のバランスのよい透明りんごジュース。「アセプティック充填(無菌充填)」ですので、熱履歴が少なく、素材本来の風味を味わえます。
容量(mL)800
シリーズPOM
容器ペットボトル
本数6
1箱(800mL×6本)
¥2,198
税込¥2,374
5日以内出荷
HiKOKIコードレスコーキングガンAC18DA用部品
カートリッジ式対応(根太ボンド対応)
ツールレスでピストンの交換が可能
危険物の類別非危険物
対応寸法(mm)カートリッジ:310×Φ65
関連資料(0.79MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、コポリマー、トライタン、ステンレスチール
寸法(cm)10.4×22.6×10.4
さまざまな用途に使える、耐熱ガラス皿です。
電子レンジやオーブンにも対応しており、お菓子作りにも食事にも使えます。
冷たいデザートや焼き菓子にもおすすめです。
コバルトブルーを意識した爽やかな色合いで清潔感があり、中の食材を引き立てます。
調理過程だけでなく、そのまま食器としても使えるので、洗い物を減らしてお片付けも楽に。
硬く滑らかな質感の耐熱ガラスは匂いや汚れも落ちやすくいのでお手入れも楽になり、また衛生的です。
仕様【オーブン】可
材質リサイクルガラス、塩化コバルト
寸法(mm)230×100×H60
容量(mL)800
レンジ可
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機可
1枚(1枚)
¥849
税込¥934
4日以内出荷
使用目的:脳室ドレナージにおける廃液の貯留
仕様●材料費:請求不可●容量:800mL●滅菌済
アズワン品番67-7083-16
1箱(25枚)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
直径×高さ(cm)(ボトル底面)9.68×22.7
衣類にイヤなニオイがつかない。洋服ダンス・クローゼット用です。防虫と除湿をひとつにしました。
成分防虫剤・塩化カルシウム・防カビ剤・消臭剤
内容3個入
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×285×145
商品タイプタンクタイプ
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
白樺の香り totonoi コンディショナー 専用容器(800ml)
用途容器
容量(mL)800
商品タイプ容器のみ
1本(5本)
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
白樺の香り totonoi シャンプー 専用容器(800ml)
用途容器
容量(mL)800
商品タイプ容器のみ
1本(5本)
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
容器は電子レンジ、オーブン対応なので容器のまま調理ができます。ガラス製なので色やにおいがつきにくく、保存から調理まで便利に使えます。
寸法(mm)約160×160×70
質量(g)520
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
容量(mL)800
アズワン品番62-2186-71
1ケース(5個×6パック)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
白樺の香り totonoi ボディソープ 専用容器(800ml)
用途容器
容量(mL)800
商品タイプ容器のみ
1本(5本)
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、
再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)800
作動方式複動
制御方式(-) ブレーキ・スケール付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ