材質バージンパルプ(内面ポリエチレン加工)
規格口径約79×底径50×高さ93mm、容量:250mL
入数(個)50
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
材質バージンパルプ(内面ポリエチレン加工)
規格口径約85×底径52.5×高さ105.2mm、容量:340mL
入数(個)50
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーOKI
色黒
種別純正
適合ML50HU/80HU
主な適合純正品番RN6-00-008
アズワン品番64-3806-61
1箱(6本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
厚紙だから手に持って熱を伝えにくく暖かいお飲み物に適しています。お洒落なホールマークデザインでたっぷり容量の紙コップ。
仕様3色アソート
種別9オンス(280mL)
材質バージンパルプ100%、内面ポリエチレンラミネート加工
番号【FSCライセンス】FSC(R)C014783
機能厚紙
耐熱温度(℃)70
アズワン品番68-9506-97
寸法(口径Φ×高さH)(mm)79.6×94.5
各種認証【FSC】SA-COC-001539 FSC-MIX CREDIT
1パック(50個)
¥798
税込¥878
5日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカーOKI
色黒
種別汎用
適合ML50HU/80HU
主な適合純正品番RN6-00-008
1セット(6本)
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
材質バージンパルプ(内面ポリエチレン加工)
規格口径約79×底径50×高さ93mm、容量:250mL
入数(個)50
1個
¥929
税込¥1,022
6日以内出荷
材質バージンパルプ(内面ポリエチレン加工)
規格口径約85×底径52.5×高さ105.2mm、容量:340mL
入数(個)50
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
取付方式ハンダ
結線方式ネジ
色(本体)B(黒)
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け用端子
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
適合規格UL規格
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
色(本体)B(黒)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
入数50
口径(Φmm)76.8
容量(オンス)9
1パック(50個)
¥299
税込¥329
当日出荷
取付方式ハンダ
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け用端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
こんなお得な商品も!

チョークライン 大型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
手軽に使える50m巻きの大型画線器。
綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。
長さ(m)50
糸の太さ(mm)3
ケース色イエロー
ビーポップミニ対応のラミネートテープです。
フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ)4
ホース長さ(mm)150
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215
質量(kg)約6
高さ(mm)173
奥行(mm)320
電源電源ケーブル
計量皿寸法W(mm)Φ85
測定方式加熱乾燥式
加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
材質(計量皿)A1050
内側ラミネート加工により耐油性・耐水性に優れています。
幅(mm)86
高さ(mm)27
奥行(mm)52
1個(50個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
内側ラミネート加工により耐油性・耐水性に優れています。
幅(mm)56
高さ(mm)30
奥行(mm)91
1個(50個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
用途屋外排水用
形状エルボ
入数50
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
容量(mL)205
直径(Φmm)72.6
高さ(mm)79.3
容量(オンス)7
底径(Φmm)51.5
1パック(50個)
¥329
税込¥362
当日出荷
家具を傷つけずに簡単に取付られる家具転倒防止器具。家具の滑り出しを防ぐ補助板(家具転倒防止板)付で安全性を高めましています。
奥行(mm)約240
仕様(付属家具転倒防止板)1枚、(耐圧2本使用時)1500kg
種別つっかえ棒
材質鋼鉄製(メラミン焼付塗装)
特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)50
種別ケルダールフラスコ
容量(mL)50
摺合せ19/38
アズワン品番61-3624-78
1個
¥4,798
税込¥5,278
17日以内出荷
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ
容量(mL)50
平らな底のフラスコです。平底になることで自立を可能にし、撹拌子がスムーズに回転する形となっています。
種別平底フラスコ
容量(mL)50
アズワン品番68-0336-76
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)50
卓上型ロータリーエバポレーターの試料用フラスコです。芯出しされており高回転、減圧条件下で使用可能です。
種別ロータリーナスフラスコ
容量(mL)50
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0ml
アズワン品番65-2312-93
危険物の類別非危険物
1本
¥410
税込¥451
当日出荷
平らな底のナスフラスコです。底面を平らにし、撹拌子がスムーズに回転する形となっています。
種別平底ナスフラスコ
容量(mL)50
色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。
被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
Protection filter 5mL, 50 pcs.
アズワン品番65-5710-72
1個(50個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ