カテゴリ

  • 電気材料(37)
  • バイク部品(7)
  • オフィス家具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「mle-1」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k PIAA

    MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k

    PIAA
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    純正バルブとほぼ同形状!コントローラーレスで取付簡単!。2輪車特有の強い振動に耐える20G耐振仕様!。低消費電力でバッテリーへの負担を軽減!。仕様。・口金タイプ:HS1。・JIS規格対応。・高い防水/防塵性能。・1年保証。・12V専用(直流/交流対応)。・1個入
    消費電力9/9w色温度6600k明るさ13200cd
  • 精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)

    精密樹脂MLEベアリング MLE形

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
    使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
  • MLE11 ヘッドライトLEDバルブ H4/HS1 6600K PIAA

    MLE11 ヘッドライトLEDバルブ H4/HS1 6600K

    PIAA
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドライト用LEDバルブタイプ6600K。高輝度シリーズ。・バイク専用に開発された高視認性を求めたLEDヘッドライトバルブ。・コントローラーレスなので簡単取付が可能。・防水/防塵性能。・20G耐振性能。・車検対応。・ノイズ対応。・3年保証。・蒼白光6600K
    消費電力18/18w色温度6600k明るさ1900/1500lm
  • MLエレガントプレート3コ用 明工社

    MLエレガントプレート3コ用

    明工社
    189税込208
    1個
    当日出荷
    プレート形状1連3コ用材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ML新金属コンセント用プレート 明工社

    ML新金属コンセント用プレート

    明工社(1件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    埋込コンセント用プレートです。 RoHS対応商品です。
    材質アルミ合金長さ(mm)120寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×7RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLステンレスプレートブランク枠付 明工社

    MLステンレスプレートブランク枠付

    明工社
    589税込648
    1個
    当日出荷
    腐食や変色に強いステンレスを使用しています
    用途ML配線器具用プレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート2コ用 明工社

    MLエレガントプレート2コ用

    明工社
    189税込208
    1個
    当日出荷
    プレート形状1連2コ用材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート1コ用 明工社

    MLエレガントプレート1コ用

    明工社
    189税込208
    1個
    当日出荷
    プレート形状1連1コ用材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ML新金属プレート 明工社

    ML新金属プレート

    明工社(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    腐食や変色に強い新金属を使用しています
    用途ML配線器具用プレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ML新金属プレートブランク枠付 明工社

    ML新金属プレートブランク枠付

    明工社
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    腐食や変色に強い新金属を使用しています
    用途ML配線器具用プレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLE13 ヘッドライトLEDバルブ H11/H9 6600K PIAA

    MLE13 ヘッドライトLEDバルブ H11/H9 6600K

    PIAA
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドライト用LEDバルブタイプ6600K。高輝度シリーズ。・バイク専用に開発された高視認性を求めたLEDヘッドライトバルブ。・コントローラーレスなので簡単取付が可能。・防水/防塵性能。・20G耐振性能。・車検対応。・ノイズ対応。・3年保証。・蒼白光6600K
    消費電力18w色温度6600k明るさ2000lm
  • MLステンレスプレート5コ用 明工社

    MLステンレスプレート5コ用

    明工社
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート5コ用 明工社

    MLエレガントプレート5コ用

    明工社
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガエルフレックスチューブ 千代田通商

    メガエルフレックスチューブ

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    大流量:従来のLEチューブと比べ、約1.5倍流量UP。 ダウンサイジングが可能。 水配管の冷却効果改善が期待できます。 耐圧アップ:従来のLEチューブと比べ、約1.3倍の耐圧性能。 経年使用のチューブ変形(膨張)が軽減されます。 軽量化:従来のLEチューブと比べ、11~17%の軽量です。 インナーチューブの色変更(ライトグリーン):従来のLEチューブとの識別が可能。 スパッタによるカバーダメージ確認がし易くメンテナンス時期の判断材料になります。
    用途圧縮空気、工業用水、真空等に使用流体圧縮空気、工業用水、真空最高使用圧力(MPa)圧縮空気:、工業用水:0.3(ウォーターハンマー考慮)、真空:-100kPa適合タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI H、タッチコネクター ファイブH、タッチコネクターH使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
  • MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K PIAA

    MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K

    PIAA
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    ヘッドライト用LEDバルブタイプ6600K。高輝度シリーズ。・バイク専用に開発された高視認性を求めたLEDヘッドライトバルブ。・コントローラーレスなので簡単取付が可能。・防水/防塵性能。・20G耐振性能。・車検対応。・ノイズ対応。・3年保証。・蒼白光6600K
    消費電力14w色温度6600k明るさ1300lm
  • MLステンレスプレート6コ用 明工社

    MLステンレスプレート6コ用

    明工社
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLステンレスプレート4コ用 明工社

    MLステンレスプレート4コ用

    明工社
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k PIAA

    MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k

    PIAA
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    純正バルブとほぼ同形状!コントローラーレスで取付簡単!。2輪車特有の強い振動に耐える20G耐振仕様!。低消費電力でバッテリーへの負担を軽減!。仕様。・口金タイプ:H6M(マツシマ製PH7相当品)。・JIS規格対応。・高い防水/防塵性能。・1年保証。・12V専用(直流/交流対応)。・1個入。対応車種。・アドレス110。・アドレス125
    消費電力9/9w色温度6600k明るさ15400cd
  • MLステンレスプレート角形コンセント用 明工社

    MLステンレスプレート角形コンセント用

    明工社
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLステンレスプレートテレホン枠付 明工社

    MLステンレスプレートテレホン枠付

    明工社
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート角穴<2連> 明工社

    MLエレガントプレート角穴<2連>

    明工社
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLステンレスコンセント用プレート P:101 明工社

    MLステンレスコンセント用プレート P:101

    明工社
    419税込461
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    腐食や変色に強いステンレスを使用しています
    用途ML配線器具用プレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート9コ用 明工社

    MLエレガントプレート9コ用

    明工社
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    プレート形状3連9コ用材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLステンレスプレート 明工社

    MLステンレスプレート

    明工社
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    腐食や変色に強いステンレスを使用しています
    用途ML配線器具用プレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート6コ用 明工社

    MLエレガントプレート6コ用

    明工社
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    プレート形状2連6コ用材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート1コ用コンセント(Φ35.5) 明工社

    MLエレガントプレート1コ用コンセント(Φ35.5)

    明工社
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート1コ用コンセント(Φ41.5) 明工社

    MLエレガントプレート1コ用コンセント(Φ41.5)

    明工社
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレートブランク枠付 明工社

    MLエレガントプレートブランク枠付

    明工社
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレートブランク<3連>枠付 明工社

    MLエレガントプレートブランク<3連>枠付

    明工社
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレートブランク<2連>枠付 明工社

    MLエレガントプレートブランク<2連>枠付

    明工社
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート7コ用<3+3+1> 明工社

    MLエレガントプレート7コ用<3+3+1>

    明工社
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    プレート形状3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート8コ用 明工社

    MLエレガントプレート8コ用

    明工社
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    プレート形状3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート4コ用 明工社

    MLエレガントプレート4コ用

    明工社
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    プレート形状2連4コ用(2コ+2コ用)材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート1コ用コンセント(Φ58.5) 明工社

    MLエレガントプレート1コ用コンセント(Φ58.5)

    明工社
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLステンレスプレート3コ用<2+1> 明工社

    MLステンレスプレート3コ用<2+1>

    明工社
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート2コ用<1+1> 明工社

    MLエレガントプレート2コ用<1+1>

    明工社
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLステンレスプレート4コ用<3+1> 明工社

    MLステンレスプレート4コ用<3+1>

    明工社
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート3コ用<2+1> 明工社

    MLエレガントプレート3コ用<2+1>

    明工社
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML新金属プレートテレホン枠付 明工社

    ML新金属プレートテレホン枠付

    明工社
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    腐食や変色に強い新金属を使用しています
    用途ML配線器具用プレートRoHS指令(10物質対応)対応