34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。 種別カッター
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210 質量(g)275 呼びMC 適合切断材線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
適合パイプ呼び径40~250 質量(kg)1.8 適合管VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041 質量(kg)1.0 適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm) 適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)270 切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。 全長(mm)200 材質スチール(本体)、SK5(刃) 質量(g)280 切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0 加工可能硬度~HRC35 適合切断材線材
1個
899 税込989
当日出荷

従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三笠産業[工具]エンジンカッター
4ステージエアクリーナシステムを装備しました。 ガソリンと2サイクルオイルを別々に給油する分離給油方式なので常に安定した混合比が確保され、 排気煙やタールの発生を押さえます。 オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能です。 独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。(MCH-301B) ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。(MCH-301B) 始動の楽なデコンプ機構を装備しています。
仕様集塵装置付 軸径(Φmm)30.5(カラー20mm・22mm・25.4mm付) 質量(kg)13.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)744×285×474 燃料タンク容量(L)0.64 エンジン形式分離給油式2サイクル 切断深さ(mm)最大:120 ブレード径(Φmm)305(12インチ) 排気量(cc)73.5 オイルタンク容量(L)0.41
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

マーベルM&Cカッター
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。 全長(mm)600 仕様切り屑受け引出し付き 適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用 質量(kg)6.3 切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ミノル工業M&Cカッター
一台2役据え置き型で切りやすい。病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ。
全長(mm)600 質量(g)6300 切断寸法(mm)CS-19・CW-19 CC-19(C-38) 板厚1.2以下
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷

三笠産業[工具]電動ハンドカッター
本体内蔵の自動吸塵装置で快適作業。 軽量・コンパクトだから操作性が抜群。 サーキットブレーカー内蔵でモーターの焼損防止。 12インチブレードで120mm(MCE-305)の切断深さ。 三笠純正ダイヤモンドブレードでコンクリート及び鋳鉄管切断。
電圧(V)100(単相) 消費電力(W)1400 回転数(min-1[r.p.m])3200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×240×380 定格電流(A)15 切断深さ(mm)最大120
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
20,600 税込22,660
翌日出荷


世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
材質極超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角 R公差(mm)±0.02
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215 トラスコ品番222-2787 質量(g)280 呼びMN 切断能力(Φmm) 軟線3.5 適合切断材線材
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ 動画あり
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。 切断能力(Φmm)45(最大) 材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR 全長(mm)225 質量(g)410 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断に パイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48 質量(g)425(アタッチメント含) 外径(Φmm)~48 切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号 切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号 アズワン品番64-8765-23
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)280 切断能力(mm)(軟硬線)4(半硬線)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:2.5~6.0mm2(974966)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4:9749661MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。
用途圧着ダイスおよびロケーター用 質量(g)2010 外寸(mm)W345×H80×D280 入数7点
1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷

精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662 圧着ダイス ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:4.0~10.0mm2(974971)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4用:9749711太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。
用途圧着ダイスおよびロケーター用 質量(g)2010 外寸(mm)W345×H80×D280 入数7点
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

接点構成 DPDT。動作特性 (On)-Off-(On)。パネルのカットアウト幅 22.2mm。パネルのカットアウト高さ 27.2mm。コンタクト定格電流 20 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷

接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.2mm。パネルのカットアウト高さ 27.2mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 27.2 22.2mm。ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

接点構成 SPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 12.2mm。パネルのカットアウト高さ 27.2mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 27.2 12.2mm。ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

接点構成 DPDT。動作特性 On-On。パネルのカットアウト幅 22.2mm。パネルのカットアウト高さ 27.2mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 27.2 22.2mm。ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷