2,733件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
径(Φmm)27.2
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
径(Φmm)27.2
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
径(Φmm)60.5 材質(シェル)ウレタン
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用 径(Φmm)27.2
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用 径(Φmm)60.5 材質(シェル)ウレタン
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MMX2-VG-SD2 【オーダー】ミニミニエックス2型(MMX2) 蛇行レス(VG)小型原動(SD2)タイプ マルヤス機械 カスタマイズ可
ミニコンベヤの超ロングセラー機種。 各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途一般製品・加工品等の搬送 タイプ蛇行レス/小型原動 ベルト幅(mm)50~600 機長(mm)250~3000 ベルト長さ(mm)機長×2+210 材質(フレーム)アルミ 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25/40/60 ローラー径(Φmm)27.2 搬送質量(kg/台)目安/20 機長(cm)50~800 サービス分類オーダー・加工
1台
119,000 税込130,900
5日以内出荷

MMX2型用標準グリーンベルトです
ベルト幅(mm)150 使用温度(℃)-10~+80 材質(表面)ポリウレタン 最小プーリ径(mm)3r 総厚(mm)0.8
1本
17,900 税込19,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
420 税込462
当日出荷

アイビッグチェーン 6mmx2M
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。 長さ(m)2 使用荷重(t)1.1 参考質量(kg)1.4 適合チェーン線径(Φmm)6
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷

アイビッグチェーン 8mmx2M
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。 長さ(m)2 使用荷重(t)2 参考質量(kg)2.6 適合チェーン線径(Φmm)8
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

アイビッグチェーン 10mmx2M
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。 長さ(m)2 使用荷重(t)3.2 参考質量(kg)4.2 適合チェーン線径(Φmm)10
1本
7,898 税込8,688
3日以内出荷

アイビッグチェーン 13mmx2M
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。 長さ(m)2 使用荷重(t)5 参考質量(kg)7.6 適合チェーン線径(Φmm)13
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
1,130 税込1,243
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ザガネ 10MMX2T
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.12MB) 図解NoGH51D 本体部品 ザガネ 10MMX2T_No.21、MG10 本体部品_No.16、BIG-M散粒機 散粒機部品_No.16、MG51 本体部品_No.21、GH10G 散粒機部品 ザガネ 10MMX2T_No.16
1個
19 税込21
7日以内出荷

クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
ホワイト 材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983FE-41 寸法(mm)50×2000×4 質量(g)約30
1個
850 税込935
当日出荷

種類粘着テープ付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)ステンレス 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級相当 目盛種別片面 エスコ品番EA720YY-42
1個
915 税込1,007
当日出荷

強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。 エスコ品番EA944MF-212 材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤 厚さ厚手 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
925 税込1,018
当日出荷

エスコ品番EA981WC-32 質量(kg)3.25 無色 長さ(m)2 全長(m)2 ロープ径(Φmm)16 破断荷重(kN)126.4
1個
7,450 税込8,195
3日以内出荷

クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
ブラック 材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983FE-42 寸法(mm)50×2000×4 質量(g)約30
1個
850 税込935
当日出荷

1本
1,930 税込2,123
当日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

1パック(10本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1パック(10本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1パック(10本)
129,800 税込142,780
3日以内出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.25 長さ(m)2.0 全長(m)2.0 破断荷重(t)1.09 ロープ径(Φmm)4 アズワン品番64-2293-65
1本
2,380 税込2,618
当日出荷

1パック(10本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1パック(10本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1パック(10本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1パック(10本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1パック(10本)
90,980 税込100,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
730 税込803
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)1.8 全長(m)2.0 破断荷重(t)6.97 ロープ径(Φmm)10 アズワン品番64-2293-80
1本
10,300 税込11,330
翌日出荷