仕様メーカーシリーズ:BMX併用可能製品:M340 Seriesモジュールスロット:2取り付けタイプ:DIN Rail重量(無負荷):0.2kg長さ:100mm深さ:93mm動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+60℃Modicon M340 CPU, Level 1. Standard and Performance processors from the Modicon M340 automation platform manage an entire PLC single-rack station on which a maximum of 11 slots can be equipped with:. Discrete I/O modules Analog I/O modules Application-specific modules (counter, Ethernet TCP/IP communication). 個 processor is supplied with a memory card used for:. Backing up the application (program, symbols and constants) Activating a standard web server for the Transparent Ready B10 class integrated ethernet port (depending on the model). Max 510 discrete I/O Max 128 Analogue I/O. 66 in single-rack configuration (4I/2Q x 11) 20 counter channels 2,048Kb Total internal user RAM (1664Kb Program, constants and symbols + 128Kb Data)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Modbus ゲートウェイとは、Modbus RTU データを Modbus TCP データに変換できるコンバータです。
・EKI-1222:6P 電源コネクタ x 1、壁/パネル マウントキット x 2、DINレール キット x 1 添付
ポート数2ポート
取付け方法DINレール、壁
入力電源DC12~4V
周囲温度(℃)-20~80
伝送速度(Mbps)10/100
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)
関連資料データシート(0.76MB)
動作温度範囲(℃)-10~60
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
仕様Schneider STBイーサネットModbus. STB NIP 2212を使用するとAdvantys STBアイランドをイーサネットのローカルエリアネットワーク(LAN)上のノードとして機能させることができます。. 特長と利点. トランスペアレント対応実装クラスB20. HTTP組み込みWebサーバー. SNMP-STB NIP 2212のリモートネットワーク管理が可能. 転送速度: 10 Mbps. Ethernet II及びIEEE 802.3の両フレーム形式をサポート. RJ-45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーのモジュールで構成されるイーサネットI/Oの新しい製品グループです。デイジーチェーン接続とHTML5に対応するADAM-6200シリーズはハードウェア設計を促進しユーザがソフトウェアファンクションをアプリケーションフィールドで有効化するために有用な多くの機能を有しています。==================================================================================。・ADAM 6200は Daisy-chain対応。【ADAM 6000 シリーズの進化版】。・ピアツーピア(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。・ADAM-6200モジュールにGCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。・IoTプロトコル:MQTT、SNMP、RESTful、TLSなどのとスムーズに通信可能。・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。・イーサネットのオートバイパス機能により、モジュールのシャットダウン時でも電源障害を防ぎ、システムの信頼性を向上。==================================================================================
ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーのモジュールで構成されるイーサネットI/Oの新しい製品グループです。デイジーチェーン接続とHTML5に対応するADAM-6200シリーズはハードウェア設計を促進しユーザがソフトウェアファンクションをアプリケーションフィールドで有効化するために有用な多くの機能を有しています。
==================================================================================
・ADAM 6200は Daisy-chain対応。【ADAM 6000 シリーズの進化版】
・ピアツーピア(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。
・ADAM-6200モジュールにGCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。
・IoTプロトコル:MQTT、SNMP、RESTful、TLSなどのとスムーズに通信可能。
・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。
・イーサネットのオートバイパス機能により、モジュールのシャットダウン時でも電源障害を防ぎ、システムの信頼性を向上。
==================================================================================
機能自動バイパス保護付きデイジーチェーン
コネクタ2×RJ45
動作温度(℃)-40~70
入力電源(V)10~30 DC
絶縁耐圧(V)2500 DC
産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷します。コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ。切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応。重量変化に敏感に対応。小型DINサイズ。多彩な計量モード。サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能。デジタルスパン機能。自動積算機能。ファジー自動落差補正機能。補投入機能。
仕様出荷時オプションのAD4401A-23 産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷いたします。
付属品取扱説明書、端子台カバー 1枚、端子台カバー用ネジ 2本、コントロール入出力用コネクタ 1個、標準シリアル出力用コネクタ 1個、パネルマウント用パッキン 1個、ゴム足 4個、計量定格銘板 1枚、 ステータスシール 1枚
入力感度0.3μV/d以上
温度係数ゼロ点:±0.2μV/℃ Typ.、スパン:±8ppm/℃ Typ.
印加電圧(V)ロードセル:DC10±5%、230mA リモートセンシング機能付き、350Ωロードセル8個まで接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.01% of F.S.
ゼロ調整範囲0mV~20mV
1台
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
RS-232/422/485対応のADAM-4571シリーズは、シリアル機器とEthernet間の通信を可能にする変換コンバータです。
Modbus Protocol変換 対応モデルADAM-4572もあり、産業用ネットワークの柔軟な統合に最適。簡単接続で現場のIoT化を加速する。
======================================================================
ADAM-4570/4571L:最もシンプルなモデルで、RS-232機器をLAN上で使用するのに適してる。
ADAM-4571:複数のシリアル規格(RS-232/422/485)に対応し、柔軟性の高いシリアルデバイス接続が可能。
ADAM-4572:シリアル通信(RS-232/422/485)で接続された Modbus RTU/ASCII デバイスと、Ethernet 上の Modbus TCP クライアント/サーバーとの間のプロトコル変換ゲートウェイ。
======================================================================
取付け方法DINレール、スタック、壁
伝送速度(Mbps)10/100
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC Part 15 Subpart B (Class A)
動作温度範囲(℃)-10~60
ADAM-4000/4100シリーズは、過酷な環境向けに設計された堅牢な工業用ケースを備えている。
内蔵マイクロプロセッサが独立して動作、リレー出力モジュール。
Modbus RTUプロトコルによるRS-485通信をサポート。
---------------------------------------------------------
モジュール選択
ADAM-4060: 2 x Form A, 2 x Form C
ADAM-4068: 4 x Form A, 4 x Form C
ADAM-4069: 4 x Form A, 4 x Form C
入力電圧(V)10~30DC
インターフェースRS-485
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品データシート(0.55MB)
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)-10~70
グリーンマーク認定
ハンドル自動化ユニットとは
・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。
・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。
位置決め作業を自動化
・内蔵のモータが送りねじを回転させ、エンコーダで現在位置を把握して目標位置で停止。
・位置決め作業を自動化します。
何度も行う位置決めをスムーズに
・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。
・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。
最大32台一括制御
・最大32台のユニットを一括で制御可能。
・それぞれ別の動きをさせることもできます。
位置決め合計時間を短縮
・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。
ハンドルからの置き換えが簡単
・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。
・複雑な導入工程は不要です。
薄型・省スペース
・薄型形状でコンパクト、省スペース化にも貢献します。
防塵・防水対応(EPU-210)
・保護等級IP65を実現。
・粉塵や水がかかる環境でも安心です。
接続方式はRS-485(ModbusRTU)です。
定格回転数(min-1[r.p.m])60±10
定格出力(W)5
入力有線通信:RS-485(ModbusRTU)
電源電圧(V)DC24±10%
保護等級IP65
連続使用時間(分)1以下
消費電流(A)待機:0.03/定格:0.6/最大:1
使用環境温度:-5~50℃(凍結がないこと)/湿度:20~85%RH(結露がないこと)/汚染度:3/標高:海抜2000m以下
角度精度(°)【停止】±5
許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6
定格トルク(N・m)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
本製品ページのアドバンテックADAM-4000/4100シリーズ製品は、測温抵抗体(RTD)、熱電対、および電圧・電流センサ入力に対応した多機能I/Oモジュールです。RS-485通信とModbusプロトコルに対応しており、産業用ネットワークへの統合が容易です。温度・アナログ信号の高精度な測定とデータ収集に最適で、環境監視や工場オートメーションなど幅広い用途に活用できます。--------------------------------------------------------------------------------------------------------。ADAM-4015はRTD入力(Pt100等)対応の6チャネル温度モジュールで、高精度な温度測定を実現。ADAM-4115は RTD(高精度、安定した温度測定向き)。ADAM-4018+はノイズ耐性を強化した熱電対入力モジュールで、環境監視や設備管理に幅広く利用可能。ADAM-4118は、熱電対タイプ(高温含む広範囲の温度監視向き)、工場の多点温度監視に最適。ADAM-4019+は±10Vや4?20mAなどのアナログ信号を同時に扱える柔軟な8チャネル入力を備え、複数センサの統合に最適。ADAM-4056SOは12チャネルのソース型デジタル出力を持ち、リレーや警告灯の制御に対応。--------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoHS指令(10物質対応)対応
Ethernet 2ポート(PROFINET)、シリアル2ポート(MODBUS)
型番1105709
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(PROFINET)、シリアル4ポート(MODBUS)
型番1105710
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル1ポート(MODBUS)
型番1105707
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥83,980
税込¥92,378
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル2ポート(MODBUS)
型番1105708
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル1ポート(MODBUS)
型番1062540
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥83,980
税込¥92,378
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(MODBUS)
型番1062423
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(MODBUS)
型番1062380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル4ポート(MODBUS)
型番1062388
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(MODBUS/RTU)
型番2702765
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル1ポート(MODBUS/RTU)
型番2702764
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,980
税込¥61,578
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(MODBUS/RTU)
型番2702766
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル4ポート(MODBUS/RTU)
型番2702767
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル1ポート(ASCII)
型番2702768
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702769
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702770
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96,980
税込¥106,678
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル4ポート(ASCII)
型番2702771
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
82日以内出荷
Modbus/TCP用ゲートウェイ(ねじ式)
型番1105108
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
82日以内出荷
Modbus/TCP用ゲートウェイ(Push-in式)
型番1105127
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI16点 (プラスチック)
型番2701533
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
Axioline バスカプラ Modbus/TCP用
型番2688459
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
82日以内出荷
MODBUS/TCP用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番2701536
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
Axioline バスカプラ Modbus/TCP用 広温度範囲
型番2701949
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
MODBUS/TCP用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701535
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
IO-Linkマスタ 8ch EtherNet/IP, MODBUS,OPC UA
型番1072839
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,980
税込¥104,478
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI1O6点 (プラスチック)
型番2701534
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
IO-Linkマスタ 8ch PROFINET, MODBUS,OPC UA
型番1072838
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,980
税込¥104,478
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701532
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
HD9008.T7SはRS485Modbus-RTUで測定温度値を出力します。
用途室内の温度測定、制御等
外形寸法(mm)Φ26×225
測定項目温度
最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)
温度測定範囲(℃)-40~80
精度(℃)±0.3
出力信号RS485 Modbus-RTU
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC5~30V
動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
1台
¥55,980
税込¥61,578
32日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS490(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)35
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)603×349×354
冷却能力(W)950/1100
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS492(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)42
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)596×446×352
冷却能力(W)1550/1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥419,800
税込¥461,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ