74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
グリーン 規格ANSI S3.19-1974
1組(2個)ほか
40 税込44
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27 材質エラストマ パープル 規格ANSI S3.19-1974 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8 ケースあり
1組(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33 グリーン コードなし 遮音値(dB)33
1セット(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・エム・シーMOLDEX耳栓メテオ
遮断性能NRR33dB。ソフトな弾性ポリウレタンと人間工学に基づいた独自の形状により、圧力による不快感を解消し、高いフィット感が得られます。
グリーン 材質弾性ポリウレタン(PVCフリー) タイプヒモなし 松吉医科器械コード23-3883-02
1パック(200組)
9,998 税込10,998
当日出荷

遮音性能NRR33dB。MRI室などに最適なディスペンサータイプ。
グリーンマーブル 材質弾性ポリウレタン(PVCフリー) 松吉医科器械コード23-3883-00
1パック(250組)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ビー・エム・シーMOLDEX耳栓 メテオ
遮音性能 NRR値 33dB(騒音80dBが、静かな事務所 50dBに) 。米国騒音検査機関において、業界最高値。耳障りで有害な高周波ノイズを効果的にカットします。話し声や、非常ベル等の必需音は聞こえるままに、雑音、騒音を遮断します。
NRR値33dB(騒音80dBが、静かな事務所 50dBに) 入数個装:500ペア
1箱(1000個)
41,980 税込46,178
翌々日出荷

遮音性能NRR33dB。耳障りで有害な高周波ノイズを効果的にカットします。ソフトな弾性ポリウレタンと傾斜設計により、高いフィット感を演出。
グリーンマーブル 材質弾性ポリウレタン(PVCフリー) タイプヒモなし 松吉医科器械コード23-3882-00
1パック(200組)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質エラストマー グレー コードあり NRR値27dB
1組(2個)
339 税込373
当日出荷

空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号TM56 使用限度時間(h)8 トラスコ品番770-4585 参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です 種別使い捨て防じん 形状カップ型 サイズM/L(共通) 区分DS2 質量(g)13.48 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)41.6 粒子捕集効率(%)98.96 吸気抵抗上昇値(Pa)291 排気抵抗(Pa)41.6 ぬれ抵抗値(Pa)46.5 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材。生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
NRR値33 グリーン コードなし 材質100%PVCフリー 遮音値(dB)33
1組(2個)
50 税込55
当日出荷

過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
NRR値33 カモ 遮音値(dB)33
1セット(2個)ほか
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラフルなマーブル色です。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値33 トラスコ品番770-4801 カモ サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)1.6 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
50 税込55
当日出荷

どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。 手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。 ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。 せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。 使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
NRR値33 幅(mm)150 コードなし 横(mm)150 ケースなし
1台(250組)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん。柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質発泡ポリウレタン グリーンマーブル コードなし NRR値33dB
1組(2個)
49 税込54
当日出荷

耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質エラストマー グレー コードなし NRR値27dB
1組(2個)
279 税込307
当日出荷

耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値28 トラスコ品番770-4852 グリーン サイズS 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)3.2 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり
1組
80 税込88
当日出荷

メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2 二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59 粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3 国家検定合格番号TM99 ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3 質量(g)社内基準値16以下平均値15.1 排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5 種別使い捨て防じん 吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116 使用限度時間(h)社内基準値8 吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5 形状カップ型 折畳可 区分DS2 入数(枚)15 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(15枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳 NRR値27 トラスコ品番770-4747 カモ サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)8 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コードなし ケースあり
1組
349 税込384
当日出荷

Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん アルファ
耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。 スタイリッシュな形状とカラーです。 持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策 材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂 サイズフリー NRR値27(dB)
1組
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Moldex(モルデックス)耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS
米国陸軍正式採用耳せんです。 爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。 民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。 材質(本体)熱可塑性エラストマー コード長さ(mm)720 コードなし ケースあり
1組
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Moldex(モルデックス)Flip デュアルモード耳せん
遮音値:NRR24dB(キャップ閉)ですぐれた防音性能を発揮。遮音値:NRR4dB(キャップ開)により人とのコミュニケーションが可能。3層フランジ構造が一日中快適性を維持。洗って再使用が可能。Pocket-Pakキャリーケース付きで保管と持ち運びが簡単。オプションコード付き。第三者機関での遮音値テストによる品質保証。100%PVC(塩化ビニル)フリー
NRR値24 グリーン コードあり 材質100%PVCフリー タイプFlipコード付き 遮音値(dB)24(キャップ閉)
1組(2個)
499 税込549
当日出荷

Moldex(モルデックス)JAZZ BAND 6506
耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。 オプションのネックコードにより首から下げられます。
用途頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場 NRR値22dB トラスコ品番770-4780 材質【耳栓】発泡ポリウレタン、【バンド】ABS樹脂 グリーン 質量(g)32 規格JIS T8161EP-1 寸法(幅W×高さH)(mm)120×150 コードあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来るスターターディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質発泡ポリウレタン 長さ(mm)343 ソリッドグリーン 質量(g)920 奥行(mm)152 横(mm)152 NRR値33dB
1本(500組)
22,980 税込25,278
欠品中

柔らかく長時間快適に使用できます。 低反発で抜け落ちが軽減できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値33 トラスコ品番770-4917 グリーン サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)3.8 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり
1組
80 税込88
当日出荷

Moldex(モルデックス)カモグライド
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。 指でつまんで小さくする必要がありません。 耳孔にひねりながら挿入すると簡単にフィットします。 手袋をしながら装着可能です。
用途アウトドアでの騒音対策に。 材質発泡ウレタン、ポリプロピレン ミリタリー サイズフリー NRR値30(dB)
1組
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳 NRR値27 トラスコ品番770-4755 カモ サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)9 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり ケースあり
1組
429 税込472
当日出荷

簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。 先端のエアクッションが快適さを提供します。 柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。 耳せんは洗って何回でも使用できます。 耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策 屋内外粉じん作業現場での防じん対策 異物混入防止対策 検知用 NRR値27 コードあり トラスコ品番836-5867 材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン サイズフリー 質量(g)10 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12 ケースなし
1組
479 税込527
当日出荷

洗練された外観とスタイル。独自のレインボーカラーと滑らかな曲線の立体形を有しており、作業者の皆様に喜んでお使いいただけます。カップを覆っている SoftCoat®は、伝道音を軽減します。位置調整を素早く行え。M2カップに取り付けられている特別な成型グリップと、3段階調節バンドによって、装着と位置調整を素早く行えます。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。ヘッドバンドは耐久性の高い軽量PVCフリープラスチックでできています。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。SoftCoat®カバーが騒音を軽減します。独自のレインボーカラーと滑らかな曲線立体構造が外観を引き立たせます。頭の上、顎の下、首の後ろに装着できます。安定用ストラップも付いています。
幅(mm)185 高さ(mm)205 質量(g)409 遮音値(dB)26(頭上使用の場合)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策 NRR値27 トラスコ品番795-3101 グリーン サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)6 タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コードなし
1組
279 税込307
当日出荷

ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来る詰替え用ディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質発泡ポリウレタン 長さ(mm)292 ソリッドグリーン 質量(g)850 奥行(mm)152 横(mm)152 NRR値33dB
1本(500組)
20,980 税込23,078
当日出荷

ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策 NRR値25dB トラスコ品番795-3135 材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン グリーン サイズフリー 質量(g)11 タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり
1組
299 税込329
当日出荷

Moldex(モルデックス)耳栓 ♯6620
MRI室での患者様用ディスポアイテムとして、コストパフォーマンスに優れています。 長めのサイズですので、耳の奥に入り込んでしまうことがありません。
材質弾性PU(ポリウレタン) アズワン品番8-1300-01 遮音性能33dB低下
1組
97 税込107
翌々日出荷

6506に付属の取替用ポッドにネックコードが1本付いております。
トラスコ品番244-7840 セット内容ポッド×5組(10個)、ネックコード×1本
1セット
799 税込879
当日出荷

とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策 NRR値27 トラスコ品番795-3119 材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン グリーン サイズフリー 質量(g)8 タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)720 コードあり
1組
369 税込406
当日出荷

クッションタイプヘッドバンドは、一日を通して快適なフィット感を維持します。 一体成型によるクッションタイプのヘッドバンドは頻繁に脱着が必要な厳しいシフト環境でも一日を通して快適性を維持します。 大型のカップは様々な耳のサイズに快適にフィットします。軽量金属を採用したワイヤーは、快適な装着を維持しながらカップ調整を簡単に行えます。 洗練された外観と快適性が作業者のコンプライアンスを向上させます。 とても柔らかな低反発クッションとヘッドバンドはPVCフリーです。 光沢のある滑らかな表面仕上げにより掃除が簡単です。 第三者機関でテストされた信頼性の高い遮音性能。 MX-6イヤーマフは独自のワッフル形状カップ採用により高い遮音値を実現します。
タイプヘッドバンドタイプ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書 NRR値30 トラスコ品番770-4933 グリーン サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)4.1 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)720 コードあり
1組
209 税込230
当日出荷

使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書 NRR値30 トラスコ品番770-4925 グリーン サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)2.1 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
159 税込175
当日出荷

どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。 個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策 NRR値33dB トラスコ品番836-5869 サイズM 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)800 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330
1箱(150組)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値33 トラスコ品番770-4798 イエロー サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)1.8 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
50 税込55
当日出荷

キャップを開けて使用すると騒音を防ぎながら人との会話や電話を可能にします。キャップを締めて使用すると低周波から高周波に至るあらゆる騒音を遮音できます。洗って再使用ができます。
NRR値24 グリーン コードあり アズワン品番3-6079-01
1組(2個)
579 税込637
当日出荷