カテゴリ
- 農業機械(14)
- 切削工具(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 制御機器(5)
- 測定用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 物流用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 京セラ(6)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](6)
- 三菱マテリアル(5)
- TRACO POWER(5)
- 丸井(4)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(3)
- オカモト(1)
- ケナメタル(1)
- ゼブラ(1)
- TRUSCO(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- Canon(1)
- エコリカ(1)
- 山本光学(1)
- カラークリエーション(1)
- 丸井計器(1)
- ケンツメディコ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mp-301」の検索結果

捕虫器 ムシポン MP-301
朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)¥21,900税込¥24,0901台当日出荷インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。トラスコ品番410-0557材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5電源(V)100消費電力(W)30有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型)
朝日産業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。MP-301の片面目隠しタイプです。表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なしトラスコ品番826-6705材質ステンレス(SUS304)幅(mm)740高さ(mm)175タイプ誘引:両面奥行(mm)60電源(V)単相100消費電力(W)30電源コード(m)1.8有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式光
捕虫器 ムシポン MP-301DXB
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥23,900税込¥26,2901台当日出荷片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)裏面全体を目隠ししているので誘引灯の光が背面に漏れず、窓際などから余計な虫を寄せ付けません。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6706質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)捕虫紙S-201個アズワン品番64-3542-38RoHS指令(10物質対応)対応![自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301 ケンツメディコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25934222-220228-02.jpg)
自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301
ケンツメディコ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ワンタッチで加圧・排気が可能です。また、従来の手動式ゴム球より容易に加圧できます(送気能力200mmHg、到達速度/6秒)。付属品充電用ACアダプター、専用ホルダー質量(g)380電源DC4.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×98×76電池寿命約3年アズワン品番0-6174-01
可搬式小型ポンプ
RIKEN(理研機器)¥209,800~税込¥230,780~1台3日以内出荷から9日以内出荷あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100![レインカバー TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28766686-230605-02.jpg)
レインカバー
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷ミニシェルケース用レインカバーです。用途レインカバー材質ナイロンタフタ色ブラック対応商品MFK-235、MFK-234
TMP 30112
TRACO POWER¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
手甲ガード付き耐切創手袋
TRUSCO¥769税込¥8461双当日出荷乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。 360度通気し、快適な着け心地です。 人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。 高い耐切創性を誇ります。 摩擦に強く、長持ちします。 手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。用途車両整備、組立 機械組み立て オイル&ガス工場 精密機械作業仕様手甲ガード付厚さ(mm)1.2~1.8規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気材質(すべり止め)ニトリルフォームコーティングフルコート材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー色(手首部)グレーEN388規格EN388(4X43CP)
TMP 30124C
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30105C
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)6定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30112C
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラードリル KSEM PLUS
ケナメタル¥71,980税込¥79,1781個8日以内出荷から11日以内出荷B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530
カラークリエーション(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷対応カートリッジ:キヤノン BCI-301+300/5MP、BCI-300PGBK、BCI-301BK、BCI-301C、BCI-301M、BCI-301Y 対応プリンター:PIXUS TS7530 ※2022年6月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。用途※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。 ※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。適合機種PIXUS TS7530セット内容インクカートリッジ(5個)、取扱説明書(1枚)種別互換品色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(顔料)適合機種メーカーCANON(キヤノン)インク染料、顔料(300PGBK)
純正 インクカートリッジ キヤノン BCI-301/300シリーズ
Canon(9件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種PIXUS TS7530エコマーク認定番号21 142 008
スタンドSP-403以外対応
丸井¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。トラスコ品番838-1304材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150サイズ57mm×120mm質量(g)490
ハイトゲージ用ホルダー BMD用
丸井¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷角度計をハイトゲージに取り付ける為のオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通使用出来ます。 mm仕様のハイトゲージ対応。トラスコ品番838-1291質量(g)34
ハイトゲージ用ホルダー インチ使用(海外向け
丸井¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷角度計をハイトゲージに取り付けるためのオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通に使用。 インチ仕様のハイトゲージ対応。トラスコ品番838-1286質量(g)15商品タイプパーツ品
鋭角アタッチメント
丸井¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。トラスコ品番838-1287材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)30硬度HRC43~48
リサイクルインク キヤノン対応 BCI-301/300互換
エコリカ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷Canon(キヤノン)用 BCI-300/301シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種PIXUS TS7530BK/TS7530BL/TS7530WH種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 001
チップ CCGT PDL025 DLCコーティング
京セラ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-MP-CK
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-MP-CK
京セラ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-MP-CF
京セラ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
捕虫灯飛散防止形
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥4,390税込¥4,8291個翌々日出荷トラスコ品番828-0195適合機種MP-3000T・3000Kシリーズ、MP-301シリーズ質量(g)150光源色ブルー
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカMP
旋削用インサート 55°菱形ポジ MP9025
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMP9025適合被削材種S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷自動盤加工用に適した中切削用ブレーカ汎用平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。形状菱形55°厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状マイナス交差のコーナR内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)9.525ブレーカSN穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種MP3115頂角(°)55
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1セット(10個)翌々日出荷自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状マイナス交差のコーナR内接円許容差(mm)±0.025ブレーカSS穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種MP3115
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT PDL025 DLCコーティング
京セラ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷材質PDL025形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
防災面用 スペアレンズ
山本光学¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷対応製品:YF-300、YF-301防災面。面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面。※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番859-9565幅(mm)213材質/仕上アクリル高さ(mm)223質量(g)140レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【オーディオテクニカ】。★ターンテーブル。AT-LP5。AT-LP120XBT-USB。AT-PL300USB。AT-PL300USBII。★D/Aコンバーター。AT-DAC100。★マイクロホン。AT2020USB+V。【KAWAI/河合楽器】。ANYTIME ATX4。AURES AR2。★電子ピアノ。CA49。CA59。CA78。CA78R。CA79。CA99。CA99EP。CA701。CA901。CA901EP。CA901NW。CA98。CN29。CN39。CN201。CN301。CA401。CA501。ES120Filo。ES920。MP7SE。MP11SE。NV5S。NV10S。VPC1。【ヨハネス】。JOHANNUS ONE。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス![コネクションベルトPF25 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875718-260820-02.jpg)
コネクションベルトPF25
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。コネクションベルトPF25 (MP-369)。適合:MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003。本体サイズ:190×120×20mm。素材:ベルト=ポリエステル バックル=POM。入数:1本入り適合MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003材質ベルト=ポリエステル / バックル=POM構成部品本体×1![右インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562065-260820-02.jpg)
右インナーポーチ
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。右インナーポーチ (MP-373)。適合:MFK-3000、MFK-3001。本体サイズ:260×480×20mm。素材:100Dナイロンタフタ。入数:1個入り適合MFK-3000、MFK-3001材質100Dナイロンタフタ構成部品本体×1![左インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562065-260820-02.jpg)
左インナーポーチ
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。左インナーポーチ (MP-374)。適合:MFK-3000、MFK-3001。本体サイズ:260×480×20mm。素材:100Dナイロンタフタ。入数:1個入り適合MFK-3000、MFK-3001材質100Dナイロンタフタ構成部品本体×1









![自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301 ケンツメディコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25934222-220228-02.jpg)

![レインカバー TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28766686-230605-02.jpg)

























![コネクションベルトPF25 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875718-260820-02.jpg)
![右インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562065-260820-02.jpg)