コネクションベルトPF25

コネクションベルトPF25 - TANAX(タナックス)[バイク用品]

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
コネクションベルトPF25 (MP-369)
適合:MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003
本体サイズ:190×120×20mm
素材:ベルト=ポリエステル バックル=POM
入数:1本入り

適合
MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003
材質
ベルト=ポリエステル / バックル=POM
構成部品
本体×1
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02875718MP-369
¥1,300
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする