パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
DC12V・24Vバッテリー対応。
あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器
適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能
付属品バイク用アタッチメントクリップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200
定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)
保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡
充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断
アズワン品番65-0502-52
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。
有効面積(m2)30~50
仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20
トラスコ品番826-6723
材質ABS樹脂
質量(kg)1.8
電源(V)単相100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2613-0401
TKG品番(2017)6-2401-0401
1個
¥26,900
税込¥29,590
3日以内出荷
ダイハツハイゼットカーゴ(S700V/S710V)専用のリアデフォッガーカバー。
貼付けるだけで、リアデフォッガー(曇り止め)のむき出しになっているコードコネクタ端子をまとめて保護できるカバーです。
マグネット取り付けなので、取り外しができて簡単にお手入れも可能です荷物の搬出入時に起こりやすいコードの断線やコネクターの破損トラブルを未然に防ぎます2個セット(右側用左側用)
セット内容2個セット(右側用・左側用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×210×65
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
省エネ:約25%作業効率アップ
低飛散:飛散量約85%減
低騒音:従来品に比べ約20%減
用途田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など)
水際の畦草刈りなど
刃厚(mm)1.6
刃型片アサリ
使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機
穴径(Φmm)25.4
各種精密高さ測定のマスタとして使用します。
タイプ標準型
測定範囲(mm)5~310
最小表示量(mm)0.001
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番515-322
1台
¥519,800
税込¥571,780
欠品中
裏面は完全遮蔽されており、ランプの光が外に漏れず窓際などに余計な虫を誘わない親切設計タイプです。
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約1.95
タイプ片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
8日以内出荷
表面側からは捕虫紙に付着した虫が見えないので人目を気にする事もなくいつも清潔タイプです。
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約1.9
タイプ両面誘引型・片面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,900
税込¥31,790
8日以内出荷
表面から捕虫紙に付着した虫が見えず、表面は完全に遮蔽されているタイプです
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約2.1
タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
8日以内出荷
チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 4.2 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 113 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 0.9V。最大パワー消費 = 1.4 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。長さ = 3mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、12 V → 25 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W)
捕虫紙S-20 2個
DXAの片面目隠しに対し、両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、設置場所を選ばない何処でもタイプです。
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約2.05
タイプ両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
8日以内出荷
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)993
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
種類U字溝
ピッチ(mm)30
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
適合荷重歩行用
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)993
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
種類U字溝
ピッチ(mm)30
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
適合荷重歩行用
KSEM-PLUS用中心刃インサート 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬
コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
対応機種DRV-MR745,DRV-MR740,DRV-MP740,DRV-W650/650,DRV-W630/630,DRV-610,DRV-340,DRV-240,DRV-325,DRV-320,DRV-230,KNA-DR350,KNA-DR300
捕虫器MP-2000、MP-2300、MPX-200DXB、MP-8000用です。
種別ムシポン用 捕虫紙 5個入(MP-600、2300、8000/MPX-2000、2000DXB用)
アズワン品番6-9717-12
1袋(5個)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。
また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用
適合メーカースター精密
色黒赤
種別汎用
適合SP2360/2560、MP230
主な適合純正品番RC200BR
1セット(10本)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
規格Aシユ3X10
部品名称ハンゲツキー
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.24MB)
図解NoMBS320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MB200L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 ハンゲツキー_No.40、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ハンゲツキー_No.48、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MB248EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、MCV3100T(C) エンジン部品_No.28、GKP251 クランクケース,シリンダ部品 ハンゲツキー_No.41、MB2660L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.65など
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
ポート数2
口径Φ12ワンタッチ管継手
オリフィス径(Φmm)8
使用流体空気
材質(ボディ)(M) 樹脂
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に
区分【切替位置】3位置オールポートブロック
種類単体バルブ
弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)
保護構造防塵
ポート数5
消費電力(W)0.35
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
電線接続方法グロメットリード線
最低使用圧力(MPa)0.2
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)300
パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に
区分【切替位置】3位置オールポートブロック
種類単体バルブ
弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)
保護構造防塵
ポート数5
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線
最低使用圧力(MPa)0.2
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
最小読取単位(径): 0.01mm、副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ595mm
シリーズBAC-V
加工径(mm)Φ130~595mm
最小読取値(mm)0.01mm
規格P16
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(0.68MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.6MB) 展開図41(0.67MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.43MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoMS450EA-K クランクケース バルブ部品_No.23、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.23、MS410EA-K クランクケース バルブ部品_No.23、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.26、SD31ED-2 クランクケース バルブ部品_No.23、MKW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.25、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.59、MS310EC-3K クランクケース バルブ部品_No.23、FHD-35 シリンダ部品_No.230、FHD-6-3M シリンダ、バルブ部品_No.230、MP4020E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 Oリング P16_No.25、SD41EA クランクケース、バルブ部品_No.23、MSV413-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.23など
1セット(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ