1,246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青木精密工業スパーギヤ MP=6.0
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール6 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)60 表面処理黒染
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=6.0
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
材質FC20(イモノ) ボス種別ボス無 モジュールピッチ6.0
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ECH-C371XL-6P リサイクルインクカートリッジ Canon BCI-371XL+370XL/6MP 6色セット(大容量) エコリカ 動画あり
キヤノン BCI-371XL+370XL/6MP リサイクルインク
適合機種メーカーCanon 6色パック【ブラック/顔料・ブラック/染料・シアン/染料・マゼンタ/染料・イエロー/染料・グレー/染料】 種別リサイクル 仕様エコマーク取得品 適合PIXUS MG6930BK/PIXUS MG6930WH/PIXUS MG7730BK/PIXUS MG7730F/PIXUS MG7730GL/PIXUS MG7730RD/PIXUS MG7730WH/PIXUS TS8030BK/PIXUS TS8030BW/PIXUS TS8030RD/PIXUS TS8030WH/PIXUS TS9030RD/TS9030WH エコマーク認定認定 メーカー純正品番BCI-371XL+370XL/6MP インク染料・顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 142 064
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

1セット
1,190 税込1,309
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

ECH-C351XL-6P リサイクルインクカートリッジ Canon BCI-351XL+350XL/6MP 6色セット(大容量) エコリカ 動画あり
キヤノン BCI-351XL+350XL/6MP リサイクルインク
適合機種メーカーCanon 6色パック【ブラック/顔料・ブラック/染料・シアン/染料・マゼンタ/染料・イエロー/染料・グレー/染料】 種別リサイクル 仕様エコマーク取得品 適合PIXUS iP8730/PIXUS MG6330BK/PIXUS MG6330BL/PIXUS MG6330GR/PIXUS MG6330PR/PIXUS MG6330WH/PIXUS MG6530/PIXUS MG6730BK/PIXUS MG6730WH/PIXUS MG7130BK/PIXUS MG7130BW/PIXUS MG7130RD/PIXUS MG7130WH/PIXUS MG7530BK/PIXUS MG7530BW/PIXUS MG7530F/PIXUS MG7530OR/PIXUS MG7530WH エコマーク認定認定 メーカー純正品番BCI-351XL+350XL/6MP インク染料・顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 142 066
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷


軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

書類の整理・分類に便利なマグネット付リサイクルボックス。 デスクサイドなどのちょっとしたスペースを有効活用。
耐荷重(kg)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×72×242 収納枚数(枚)約500(A4コピー用紙) 付属品分別に便利なラベル付 材質R-RS(本体)、マグネット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機) 動画あり
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48 六角軸対辺(mm)6.35
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
1箱(200本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 深緑 質量(g)1.8 使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下) 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)100(AC/DC125V) リード線 サイズ(mm)17.2×5.5×19 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110%
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状隔壁ユニオンピイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 動画あり
ポスターカラーのような鮮やかな発色。文字・線・塗りなどに使える1.8~2.5mmの中字丸芯タイプ。 不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。 ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。
タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字丸芯
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。内面にコーティング加工がされており、ご飯つぶなどが引っ付きにくい仕様となっております。 パルプモールドとは? ・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です! ・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。 パルプモールドのメリット ・森林の保護(サステナブル) ・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル) ・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分) ・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心! なぜ注目されいるのか? ・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
材質パルプモールド 種別コーティング 商品タイプ本体
1パック(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥材A 形状マジック式 ベルト幅(mm)75 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。 形状A 砥粒PA 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きユニオン 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 精度ゲージ:±5%(F.S) 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 均等荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)790 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポスターカラーのような鮮やかな発色。手帳や写真で遊べる0.7mmの極細タイプ。 不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。 ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。
タイプシングル 線幅(mm)0.7 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細
1本
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 粒度60 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 軸径(Φmm)6 材質(軸)スチール(S45C) 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポスターカラーのような鮮やかな発色。小さな文字や縁取り、細部書きに使える0.9~1.3mmの細字丸芯タイプ。 不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。 ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。
タイプシングル 線幅(mm)0.9~1.3 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。
全長(mm)166 仕様ばね付 トラスコ品番276-2811 質量(g)98 先端先長 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に セット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm 材質機械構造用炭素鋼(SC) 質量(g)70 硬度HRC50以上
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

3つの音で構成されたハ長調の和音(コード)が6種類セットになったパッド たたいたり、押えたり、踏んだりするとハーモニカのような音で和音が鳴ります。 遊びながら和音を体感し、全身を使って音楽を楽しめます。 ミュージックパッドMP-6Cを伴奏に、MP-8を旋律に使うと、さらに表現の幅が広がります。 コードパッドで和音を鳴らし、その構成音をMP-8の中から見つけだす、和音仲間探しゲームなどの使い方も可能です。
仕様●調:ハ長調 6コード(C・Dm・Em・F・G・Am)●材質:EVA●寸法:Φ30×4.2cm●重量:300g(1枚) アズワン品番67-5216-77
1箱(6枚)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

書類の整理・分別に便利なマグネット付リサイクルボックス! 背面の強力マグネットで壁面にしっかりホールド! 自由に書ける分別に便利なラベル付。 オフィスはもちろん、病院・工場などで大活躍! 6カラー展開で使用環境にあった色を選べる。
用途オフィスはもちろん、病院・工場など 材質本体=PS、マグネットシート サイズ(mm)331×242×72 アズワン品番64-8822-83 収納枚数(枚)A4サイズ書類:最大500(ヨコ向) 最大耐荷重(kg)約2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハナクリーン専用洗浄剤(鼻洗うがい剤) 口、喉のうがいにも使用出来ます。
成分塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント
1個(3g×60包)
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に 仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 材質(天板)再生ポリプロピレン 100% 特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正に サイズ(mm)140 トラスコ品番760-8322 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)145 質量(g)75 寸法A(mm)145 寸法D(mm)7 寸法E(mm)17 寸法B(mm)34 寸法C(mm)51 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当 タイプ重荷重 材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC) 材質(スプリング)SWPB 材質(スペーサ)SUS304
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(70本)
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)150 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)100 特性取っ手付き3ヵ所 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブフィッティング  PPタイプ隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状隔壁ユニオンP 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃) 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプクリーン環境用タイプ 包装形態通常包装
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスで、家庭で、学校で、便利に使えるマグネットです。四角型のマグネットです。
用途黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示。 仕様1200ガウス
1セット(4個)
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)