カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,147)
- 制御機器(386)
- 科学研究・開発用品(377)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
- 学童・教育用品(60)
- FA担当者のオススメ新商品(52)
- 電気材料(44)
- 測定用品(38)
- 防災用品(35)
- 農業機械(26)
- 家電(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 作業工具(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 空調・照明・電設資材(15)
- カー用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 物流用品(10)
- メカニカル部品(10)
- 事務用品(9)
- バイク部品(8)
- 切削工具(8)
- 卓上消耗品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 防犯用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 自動車補修部品(6)
- バイク純正部品(5)
- 安全用品(5)
- 医療(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- テープ(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 洗車・清掃(3)
- エンジン工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 研磨材(2)
- トラック純正部品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- StarTech.com(400)
- ERECTA(エレクター)(281)
- JAPANNEXT(158)
- MICROCHIP(95)
- RS PRO(81)
- Philips(79)
- SMC(60)
- ASUS(エイスース)(58)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(45)
- メディアカバーマーケット(41)
- LG(33)
- 潤工社(32)
- アーテック[学校教材・教育玩具](32)
- コガネイ(26)
- ALPSystems(25)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(23)
- SPARKFUN(19)
- ATEN(18)
- omron(オムロン)(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ms ps」の検索結果

セミパッチン錠 ステンレス
(17件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷最も一般的なパッチン錠です。ステンレス製で耐食性に優れています。用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。許容荷重(N[kgf])150[15]材質SUS304販売区分業務用
ハマタイト MS-2/PS-2共用カラー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥639税込¥7031個(155g)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ハマタイト共通トナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
青果・農産容器 PS MS
PackStyle(パックスタイル)¥38,980税込¥42,8781ケース(15パック×50枚)7日以内出荷アメリカンスタイルのスタイリッシュなカップ仕様●サイズ:Φ129×88mm●材質:A-PETアズワン品番65-6893-35
AMS バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
直流安定化電源 PSシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥24,700税込¥27,1701個当日出荷1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA分解能10mV/10mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量150Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mAリップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-01
直流安定化電源 PSシリーズ
アズワン¥31,200税込¥34,3201個当日出荷1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194電源(V)100 50/60Hz方式リニア精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA分解能1mV/1mA保存温度(℃)0~40ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mAリップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA動作温度(℃)5~35
直流安定化電源 PSシリーズ
アズワン¥26,900税込¥29,5901個当日出荷1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流:≦0.1%±10mA、出力電圧:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~30出力電流(A)0~10分解能出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量300Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-04ラインレギュレーション出力電流:≦20mA、出力電圧:≦20mVmV
PS3V形スイッチングパワーサプライ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など入力電圧(V)AC100~240形状カバー付き保存温度(℃)-25~75(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(25℃、70% RHにて)(入・出力端子間、入力端子と接地端子間)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと、出力ディレーティングあり)動作表示LED(緑)入力周波数(Hz)47~63安全規格EN62368-1(TUV認証)、IEC62368-1、UL61010-1、UL61010-2-201、CSA C22.2 No.61010-1、CSA C22.2 No.61010-2-201、UL62368-1、CSA C22.2 No.62368-1-14(Recognition)EMC規格EMI:EN61204-3 Class B、EMS:EN61204-3(Industrial)入力変動0.4%以下負荷変動1%以下耐振動周波数10-55Hz 2G一定、X、Y、Z方向、各2時間過電流保護105%以上にて動作(自動復帰)起動時間(ms)650以下(定格入出力時)出力電圧可変範囲(%)±10(前面、V.ADJボリュームにより調整可)入力電圧範囲(V)AC85~264(単相二線式)耐用年数(年)8以上(定格入力、負荷率50%、使用温度40℃、標準取付け状態)(参考値)耐電圧(V/min)入・出力端子間:AC3000、入力端子と接地端子間:AC2000、出力端子と接地端子間:AC500耐衝撃200m/s2、11ms、6方向、各1回使用周囲湿度(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)温度変動(%/℃)0.05以下(-10~+50℃)漏洩電流(mA)20V:0.5以下、240V:1以下
ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源
ICOM(アイコム)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010寸法(mm)160×200×140(突起物含まず)質量(g)2200出力DC 13.8V 7Aケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1892mm PS DB無 MSシリーズ
ERECTA(エレクター)¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)1213
スピーカー
サンワサプライ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。セット内容本体×1、取扱説明書×1電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)実用20(10+10)ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60周波数特性100Hz~20000Hzバッテリー容量(Ah)1.8送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4通信距離(m)約10スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
スピーカーフォン
サンワサプライ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。仕様マイク数量:4個セット内容本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書電源リチウムポリマーバッテリー接続方式ワイヤレス(2.4GHz)感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa)範囲集音範囲:約3m対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)約20-20000充電時間(時間)約2スピーカー3W連続再生時間最大約6時間指向性全(無)指向性ポート充電ポート:Type-Cドライバーユニット(Φmm)40通信距離(m)約10連続待受時間最大約6時間マイクミュート○(本体)音量調節○ノイズキャンセリングAEC/AGC対応連続通話時間(時間)最大約6
シェルフSMS1220×PS1590×4
TGK(東京硝子器械)¥150,480~税込¥165,528~1台4日以内出荷耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。ステンレス製のオプショナルパーツも取揃えています。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。幅(mm)1220奥行(mm)460仕様棚板:SUS304(18-8)製ワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ
Windows10デバイス対応アクティブスタイラスペン
プリンストン¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から6日以内出荷Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に! 汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。 スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。 地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。 ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。 ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。 繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。 ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。 持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。 単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。 Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。 画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。セット内容本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット質量(g)約14(電池除く)電源単6アルカリ乾電池寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10×143対応機種MicrosoftPenProtocolに対応した端末保証期間1年(購入時のレシート等が必要となります。)先端径(Φmm)1.6商品タイプタッチペン本体筆圧レベル1024
シェルフ SMS910×PS1590×4
TGK(東京硝子器械)¥122,760~税込¥135,036~1台4日以内出荷耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。ステンレス製のオプショナルパーツも取揃えています。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。幅(mm)910奥行(mm)460仕様棚板:SUS304(18-8)製ワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ
シェルフSMS1520×PS1590×4
TGK(東京硝子器械)¥184,140~税込¥202,554~1台4日以内出荷耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。ステンレス製のオプショナルパーツも取揃えています。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。幅(mm)1520奥行(mm)460仕様棚板:SUS304(18-8)製ワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ
シェルフ SMS760×PS1590×4
TGK(東京硝子器械)¥108,900~税込¥119,790~1台4日以内出荷耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。ステンレス製のオプショナルパーツも取揃えています。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。幅(mm)760奥行(mm)460仕様棚板:SUS304(18-8)製ワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ
PS1200 NEO Power Supply
GFORCE¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷MAX1200W(50A)の超大出力安定化電源!出力電圧可変(15-30V)機能搭載! 出力コネクタにXT60/90を採用し、通電効率と安定性を両立 メイン出力ソケットは2系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。 本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。 お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上でご使用ください。仕様●付属品:PS1200 NEO Power Supply本体、AC入力ケーブル●入力電圧:100-240V AC●AC入力周波数:50-60Hz●出力電圧:15-30V DC±0.5V●出力電流:50A±1A●過電流保護機能:≦51A 500MS●入力ヒューズ容量:20A Fuse●LCD表示精度:電圧精度±0.3V、電流精度±0.5A●出力電圧リップル:<12000mV●出力効率:89%●力率:>0.98●保護回路作動温度:<65℃●冷却システム:クーリングファン●使用可能温度:0-40℃●使用可能湿度:0-90%●寸法:305×170×85mm●重量:3.08kg●USB電源出力:5V/2.1A(×2系統)●温度感知式クーリングファン内蔵●過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵●逆接保護機能内蔵アズワン品番67-6611-17
スタンド スピーカー用
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP21、MM-SPAMP16、MM-SPAMP17に対応しています。付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することで サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP4/7、MM-SPAMP10/14にも対応いたします。
スピーカー
サンワサプライ¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷電源ボタンと音量ボタンが独立しているので、音量の再調整を行う必要がありません。高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。セット内容本体×1、取扱説明書×1直径(Φmm)約52(2インチ)×2電源USBポートより供給(DC5V 1A)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2、USB給電ケーブル 約1.2外形寸法450×50×50入力【マイク】3.5mmステレオミニプラグ×1外部出力ヘッドホンジャック、マイクジャック周波数特性100Hz~20000Hz入力端子3.5mmステレオミニプラグ×1スピーカー密閉型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)4(ロード)
スタンド スピーカー用
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷耐荷重40kgまでに対応した大型スピーカー・拡声器スピーカー用のスタンドです。サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP8/400-SP093に対応しています。シャフト径は35mmで多くの大型スピーカーなどにも対応できます。マウントホールの無いスピーカーも設置できるマウントアダプタを付属しています。 (取付けネジは付属していません。)
SS400ソニック PS250 MF09
BEAMS(ビームス)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷SS400。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。主な適合車種PS250(BA-MF09)
スタンド マイク用
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線。有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。セット内容マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装質量(kg)1.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×330 ※台座/直径165対応機種MM-SPHM1、MM-SPHM4、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6、MM-SPHMW7A、MM-SPHMW7B対応(マイク)直径/18~35mm、質量/最大500gねじ径(inch)(ホルダー部)5/8高さ調整範囲(mm)(スタンド)250~400
スタンド マイク用
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D460×H1892mm PS SMS1820PS1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1821
ステンレスエレクター・シェルフ W758×D766×H1892mm PS SLMS760PS1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)766間口(mm)758
ステンレスエレクター・シェルフ W758×D766×H1384mm PS SLMS760PS1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)766間口(mm)758
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D766×H1384mm PS SLMS1820PS1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥289,800~税込¥318,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)766間口(mm)1821
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D766×H2197mm PS SLMS1520PS2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥339,800~税込¥373,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)766間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D766×H1892mm PS SLMS1520PS1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥329,800~税込¥362,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)766間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D766×H1892mm PS SLMS1220PS1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥279,800~税込¥307,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)766間口(mm)1212
...