カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,007)
- 制御機器(141)
- 科学研究・開発用品(47)
- 電気材料(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 防災用品(26)
- 測定用品(25)
- 学童・教育用品(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 家電(19)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 農業機械(18)
- 作業工具(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- カー用品(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 事務用品(9)
- 物流用品(8)
- メカニカル部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- バッテリー・電装(7)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(6)
- 安全用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- テープ(3)
- 洗車・清掃(3)
- 保管用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(398)
- JAPANNEXT(154)
- Philips(55)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(45)
- メディアカバーマーケット(41)
- LG(33)
- ALPSystems(27)
- コガネイ(26)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(19)
- iiyama(イイヤマ)(18)
- omron(オムロン)(17)
- アーテック[学校教材・教育玩具](17)
- ハイテクインター(15)
- TP-LINK(14)
- Pixio(14)
- KTC(13)
- ASUS(エイスース)(13)
- RS PRO(13)
- AOHI(アオハイ)(13)
- ブランドをもっと見る
「ms ps」の検索結果

ハマタイト MS-2/PS-2共用カラー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥639税込¥7031個(155g)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ハマタイト共通トナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
AMS バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源
ICOM(アイコム)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010寸法(mm)160×200×140(突起物含まず)質量(g)2200出力DC 13.8V 7Aケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
スピーカー
サンワサプライ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。セット内容本体×1、取扱説明書×1電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)実用20(10+10)ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60周波数特性100Hz~20000Hzバッテリー容量(Ah)1.8送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4通信距離(m)約10スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
スピーカーフォン
サンワサプライ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。仕様マイク数量:4個セット内容本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書電源リチウムポリマーバッテリー接続方式ワイヤレス(2.4GHz)感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa)範囲集音範囲:約3m対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)約20-20000充電時間(時間)約2スピーカー3W連続再生時間最大約6時間指向性全(無)指向性ポート充電ポート:Type-Cドライバーユニット(Φmm)40通信距離(m)約10連続待受時間最大約6時間マイクミュート○(本体)音量調節○ノイズキャンセリングAEC/AGC対応連続通話時間(時間)最大約6
Windows10デバイス対応アクティブスタイラスペン
プリンストン¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から6日以内出荷Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に! 汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。 スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。 地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。 ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。 ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。 繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。 ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。 持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。 単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。 Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。 画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。セット内容本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット質量(g)約14(電池除く)電源単6アルカリ乾電池寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10×143対応機種MicrosoftPenProtocolに対応した端末保証期間1年(購入時のレシート等が必要となります。)先端径(Φmm)1.6商品タイプタッチペン本体筆圧レベル1024
スタンド スピーカー用
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP21、MM-SPAMP16、MM-SPAMP17に対応しています。付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することで サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP4/7、MM-SPAMP10/14にも対応いたします。
スピーカー
サンワサプライ¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷電源ボタンと音量ボタンが独立しているので、音量の再調整を行う必要がありません。高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。セット内容本体×1、取扱説明書×1直径(Φmm)約52(2インチ)×2電源USBポートより供給(DC5V 1A)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2、USB給電ケーブル 約1.2外形寸法450×50×50入力【マイク】3.5mmステレオミニプラグ×1外部出力ヘッドホンジャック、マイクジャック周波数特性100Hz~20000Hz入力端子3.5mmステレオミニプラグ×1スピーカー密閉型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)4(ロード)
スタンド スピーカー用
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷耐荷重40kgまでに対応した大型スピーカー・拡声器スピーカー用のスタンドです。サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP8/400-SP093に対応しています。シャフト径は35mmで多くの大型スピーカーなどにも対応できます。マウントホールの無いスピーカーも設置できるマウントアダプタを付属しています。 (取付けネジは付属していません。)
スタンド マイク用
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線。有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。セット内容マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装質量(kg)1.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×330 ※台座/直径165対応機種MM-SPHM1、MM-SPHM4、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6、MM-SPHMW7A、MM-SPHMW7B対応(マイク)直径/18~35mm、質量/最大500gねじ径(inch)(ホルダー部)5/8高さ調整範囲(mm)(スタンド)250~400
スタンド マイク用
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S
FDK¥488~税込¥537~1個当日出荷から4日以内出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)23タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
MSコート
IPS¥1,998税込¥2,1981本(100g)3日以内出荷外装汚染対策の必需品用途各種シーリング材(シリコン系除く)の表面汚染防止、劣化抑制、ブリード・タック除去剤 水廻りの防カビコート剤標準塗布量(g/m2)4~6使用方法よく振ってから原液のままご使用ください目地のシール材が硬化していることを確認後、塗布してくださいサッシ廻り、石材等その他の部材に付着しない様に養生してください標準塗布量を塗り残しのないように塗布してください(塗り残した部分は汚れてきます)適合シーリング:変性シリコン、ウレタン、ポリサルファイド、エポキシ、アクリル、ブチル、ポリイソブチレン、軟質ゴム 注)シリコン系は除く危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フォルマ MSポット
アスベル¥399税込¥4391個3日以内出荷材質本体・フタ/PS すり切り板・スプーン/PP パッキン/発泡PE容量(mL)480質量(g)143サイズ(cm)幅7×奥行14×高さ10.4
ヘルメット MS-340
マルシン(マルシン工業)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から6日以内出荷MS-340 パイロットジェットヘルメット。戦闘機パイロットのスタイルをイメージしたジェットヘルメット。2026年登場の新色、フラットガンメタリックが新たにラインナップされました。丸みを帯びたシールド、淵ゴムのステッチ、ベンチレーションの形状やデザイン、耳覆い付きのソフトな被り心地など細部まで拘りました。用途全排気量対応 。SG規格/PSCマーク取得 。サイズ:M(57~58cm)L(59~60cm) 。帽体素材:ABS 。帽体重量:1180g±50g 。内装着脱式洗濯可 。耳覆い着脱式 。あご紐ワンタッチバックル採用 。メガネ対応。形状次第で合わない場合もあります。オプションのシールドは別売りとなっています。仕様変更:バックルは22年11月以降ラチェット式バックルへ変更色フラットガンメタリック
MS-340 パイロットジェット
マルシン(マルシン工業)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から6日以内出荷戦闘機パイロットのスタイルをイメージしたジェットヘルメット。丸みを帯びたシールド、淵ゴムのステッチ、。ベンチレーションの形状やデザイン、耳覆い付きのソフトな被り心地など細部まで拘りました。全排気量対応 。SG規格/PSCマーク取得 。内装着脱式洗濯可 。耳覆い着脱式 。あご紐ワンタッチバックル採用 。メガネ対応。スクーターのメットインに収納可能材質帽体:ABS質量(g)帽:1180程度規格SG、PSCマーク取得
アルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/8個サスティナパック
FDK¥1,188税込¥1,3071個当日出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)11タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)10.5×44.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)8
アルカリ乾電池 単1形 1.5V LR20PS Premium S/4個サスティナパック
FDK¥1,088税込¥1,1971個当日出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)134タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)34.2×61.5本数4使用推奨期限10年グリーン購入法適合
J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート
神保電器¥2,998~税込¥3,298~1セット翌々日出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも73アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。定格15A/300V
2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22
FIRSTCOM(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG画面サイズ10.88型カラー液晶モニター画素数200万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60
アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S
FDK¥278~税込¥306~1個4日以内出荷から8日以内出荷アルカリ乾電池 プレミアム Sタイプ。長持ち性能と大電流特性を高次元で両立させたアルカリ乾電池。すべての機器で高性能を発揮。タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5質量(g/個)23使用推奨期限10年グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパック
FDK¥729税込¥8021個当日出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)65タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)26.2×50.0使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)4
MS903クミタテ
BIGM(丸山製作所)¥669,800税込¥736,7801個8日以内出荷規格PS903-00部品名称MS903クミタテ図解NoVSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.1
アルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/4個 サスティナブリスターパック
FDK¥738税込¥8121個4日以内出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)11タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)10.5×44.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)4
ピンセット(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥48,980税込¥53,8781箱(100個)22日以内出荷・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。・材料証明書が付きます。・個別包装されています。・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他幅(mm)100全長(mm)115色白質量(g)3
MS415(MSA-RV)クミタテ
BIGM(丸山製作所)¥279,800税込¥307,7801個8日以内出荷規格PS415(MSA-RV)-0部品名称MS415(MSA-RV)クミタテ図解NoMSA415R8CG-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS415R8CGF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MSA415R4V-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS415R8CGF-RV(8.5) 動力噴霧機部品_No.1、MS415R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS415R8CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1
【滅菌】ピンセット(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥52,980税込¥58,2781箱(100個)22日以内出荷・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。・γ線照射証明書/材料証明書が付きます。・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他幅(mm)100全長(mm)115色白質量(g)3
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Creator PS321QR 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥16,980税込¥18,6781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Creator PS321QR取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ32インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
粉末用スパチュラ(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥76,980~税込¥84,678~1箱(100個)23日以内出荷ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PS色赤ブレード幅(mm)18
粉末用スパチュラ(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥59,980~税込¥65,978~1箱(100個)23日以内出荷ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PSブレード幅(mm)18
粉末用スプーン(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥39,980税込¥43,9781箱(100個)23日以内出荷ディスポーザブルスプーン。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PS色白
MS調光機能付電源セット LPS-MS-DIM(定格出力:DC5V)
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781セット7日以内出荷マイクロスポットライト調光機能付き電源セットです。用途電源内蔵の調光機能を使用する場合にお求めください。 セット内容:MS用電源ユニット、調光機能付、ACアダプタセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット(調光機能付き)質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット (調光機能付き):DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット(調光機能付き):350×6回路定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可点灯可能数(灯)1~6
【滅菌】粉末用スプーン(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥47,980税込¥52,7781箱(100個)23日以内出荷ディスポーザブルスプーン。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PS長さ(mm)48(ボウル部)幅(mm)35、ボウル部:35色赤容量(mL)10質量(g)0.06
...