こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン
色アイボリー
種類耐候・耐熱
使用温度(℃)-40~+110
UL規格-
用途航空機関連機器、産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、放送機器、計測機器、医療機器、コンピュータおよび関連機器、その他各種電子・電気機器
RoHS指令(10物質対応)対応
MS85xBシリーズ(MS851B, MS852B, MS852B+)のスキャナ本体を直接充電するためのUSBタイプCケーブル です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ)
<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現
便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)
規格UL/C-UL、CE、FDA
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%
光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能
消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)
使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護装備(自動復帰型)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能
標高(m)2000以下
温度特性0.03% F.S./℃
アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω
耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2000℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~800℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1000℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~500℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~500℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~800℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1800℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~800℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1400℃
関連キーワード
1
2
3
次へ