コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。
用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼
適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108B
寸法L(mm)29.36以下
寸法H(mm)16以上
コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)
寸法B(mm)21.44以下
絶縁抵抗(MΩ)5000
コネクタタイプアクセサリ
関連キーワード