観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。
仕様温度変動幅:±0.8℃(250℃時)
質量(kg)約67
電源AC100V 50/60Hz 14A
方式強制循環式
外寸(mm)710×650×870(突起部含まず)
安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等
ヒーター容量(kW)1.34
タイマー1~999時間50分
観察窓250×280mm
RoHS指令(10物質対応)対応
温度勾配11℃(250℃時)
運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
1台(1台)
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 230A動作電圧 = 1000 V dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●動作温度 Min : -30 ℃●動作温度 Max : +85 ℃mm●静電容量 : 20pF●EMIフィルタとESD保護機能を内蔵、IPAD(TM)デバイス用のEMIFシリーズ、STMicroelectronics. 高いカットオフ周波数ローパスフィルタ400 MHz 効率の高いEMIフィルタ マイク、携帯電話、カメラ、LCDディスプレイ、メモリカード用のHDMI、USB、又はシリアルインターフェイスにおけるマルチメディア用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 350A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 450A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,550
税込¥52,305
7日以内出荷
仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 230A動作電圧 = 1000 V dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = 高電圧バッテリパック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,180
税込¥17,798
欠品中
仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 170A動作電圧 = 1500 V dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = LV215、USCAR2、USCAR37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 630A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = LV215、USCAR2、USCAR37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 250A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスIP保護等級 = IP67, IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 400A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = 高電圧バッテリパック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 315A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 200A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 350A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 160A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 250A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 125A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 100A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 170A動作電圧 = 1500 V dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2.8(フック)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
用途はんだ付けに。
トラスコ品番147-8182
全長(mm)150
質量(g)101.2
電源(V)5
消費電力(W)5
最高温度(℃)約500
RoHS指令(10物質対応)対応
こて先形状MSD-5HRT-D
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デュロメータでの安定した測定を補助するスタンドです。
デュロメータを取り付けて使用することで、一定の測定圧を維持することができます。
用途デュロメータ保持用のスタンドとして
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様センサ取付金具
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様前面カ保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ半径(mm)R2
仕様センサオプション エンドプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
接客スペースを演出する案内や誘導に便利な上下伸縮式案内板。メニュースタンドにも便利です。
材質本体:スチール、カバー:アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な取付に対応
多面取付が可能、省スペース
高パイロット精度、給油不要
豊富なシリーズ
耐高温仕様、使用温度MAX150℃
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスポットライト調光機能付き電源セットです。
用途電源内蔵の調光機能を使用する場合にお求めください。
セット内容:MS用電源ユニット、調光機能付、ACアダプタ
セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット(調光機能付き)
質量(g)専用ACアダプタ:220
定格入力電圧(V)MS用電源ユニット (調光機能付き):DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)
出力電流(mA)MS用電源ユニット(調光機能付き):350×6回路
定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否可
点灯可能数(灯)1~6
1セット
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品図面(0.06MB)
1箱(2個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ