22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)10 レッド・ブラック セット内容赤黒各1個ずつ 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷

壬生電機製作所テストターミナル
エコ商品
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式その他 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)AC125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



定格電圧(V)125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)2.0以下 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)7.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)1.0以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





仕様色 = 黒ジェンダー = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52.9mmコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = POM4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用 レッド・ブラック セット内容赤黒各1個ずつ 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
427 税込470
当日出荷

Android13搭載の1次元・2次元対応モバイルターミナル。最新のBluetooth 5.2搭載で通信速度と省電力機能強化。Googleサービス対応。高性能なバーコード読み取りエンジン搭載で、汚れやシワのあるラベル、印刷の粗いバーコードや、缶などの曲面・反射率の高い素材に印刷されたバーコードもスムーズに読み取れます。現場作業でも安心の耐落下性能1.5m、IP67準拠の高堅牢性。6000mAhの大容量バッテリー搭載で約2.5~3時間で満充電、連続約12時間使用可能。6.1インチの大画面。軍手やドライバー手袋をしたままの操作や、手が濡れた状態でも使用でき、様々な現場で活躍。独自のMDM(端末管理)ソフトウェア「Ndevor」搭載。端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能。ハードウェアに付属する無償のソフトウェアとなり、ランニングコストもかかりません。賞味期限OCRの読み取りに対応(オプション)。充電クレードルなどオプション品も充実。
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)7.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.8以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたアースナイフ遮断 Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、4 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-QUATTRO-MT, ST 2●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-MT●コード番号:217-6426 アズワン品番65-7496-92
1袋(50個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

壬生電機製作所電源用端子 STシリーズ
電源の取り出し口として電線を差し込んで頭部を手でまわすだけで簡単に接続できます。 ネジ頭部は絶縁皮膜されていますので安心です。
種類丸型 材質絶縁材/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)、導電体/黄銅(ニッケルめっき) 形状ストレート 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~+70 耐電圧(V/min)2000
1個ほか
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)