カテゴリ
- 自転車部品(141)
- 自転車タイヤ(42)
- ケーブル(ワイヤー)(18)
- サドル(3)
- ペダル(9)
- 自転車タイヤチューブ(8)
- 自転車リムテープ・その他(7)
- 自転車用キャリア(3)
- 自転車用フェンダー(泥よけ)(5)
- ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(172)
- バイク部品(162)
- 自転車整備工具・アクセサリー(69)
- パソコン/周辺機器(43)
- 切削工具(36)
- 作業工具(26)
- 制御機器(24)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 保管用品(12)
- 測定用品(11)
- 事務用品(10)
- 電動工具(10)
- オフィス家具(8)
- 完成車(8)
- 機構部品(7)
- 建築金物(6)
- 卓上消耗品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 家電(5)
- 電気材料(4)
- 日用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 防犯用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SHINKO(シンコータイヤ)(4)
- CIONLLI(2)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(10)
- IRC(7)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- FLINGER(2)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- FSA(41)
- Hutchinson(55)
- KVK(16)
- MINOURA(箕浦)(8)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(296)
- NS(日進工具)(20)
- StarTech.com(13)
- アリート(ariete)(30)
- エレコム(7)
- マルツエレック(20)
- 日本スプリュー(18)
- 未来工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mtb」の検索結果
商品豆知識

ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付
(236件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304色シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル



エルゴグリップ MTB・スポーツ車用
(325件のレビュー)¥779税込¥8571ペア当日出荷耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5全長(mm)139.5ハンドル径(Φmm)22.2
MTBペダル
(76件のレビュー)¥569税込¥6261セット(2個)当日出荷踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。色ブラック質量(g)330本体寸法(mm)110×100取付ネジ径9/16
シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用
(189件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304長さ(mm)2000色シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
MTBサドル
CIONLLI(44件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷オーソドックスなMTBサドルです。 コストパフォーマンスに優れているため、補修用として、またはシンプルなサドルを求める方におすすめです。 やぐら付きで一般の自転車にも使用可能です。付属品やぐら材質樹脂、スチール長さ(mm)270幅(mm)160寸法(mm)(前後×幅×厚さ)270×160×80色ブラック質量(g)500
MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)色黒サイズ26×1.95 H/EタイプH/E適合サイズ26×1.95 H/EETRTO規格50-559
MTB用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮色黒サイズ26×2.00適合サイズ26×2.00 H/EETRTO規格54-559
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(34件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス(SUS304)色シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBサドル
CIONLLI(27件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷肉厚でクッション性重視のレギュラーモデルです。付属品やぐら長さ(mm)262幅(mm)174寸法(mm)前後262×幅174×厚さ35色ブラック
アルミペダル MTB用
CAPTAIN STAG¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷MTB用ペダルブラックです。材質本体:アルミニウム合金、シャフト:鉄色ブラック質量(g)400寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)96×68×28
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230
NS(日進工具)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230
NS(日進工具)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブル。シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(mm)2100色シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
SWITCHBACK MTB GRIPS
アリート(ariete)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。仕様非貫通材質SEBS長さ(mm)127色グレータイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2646内径(mm)Φ22/22
ALTIMETRY MTB GRIPS
アリート(ariete)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。仕様非貫通材質SEBS長さ(mm)127色レッド型番2645内径(mm)Φ22/22
SWITCHBACK MTB GRIPS
アリート(ariete)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。仕様非貫通材質SEBS長さ(mm)127色ブレータイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2646内径(mm)Φ22/22
SWITCHBACK MTB GRIPS
アリート(ariete)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。仕様非貫通材質SEBS長さ(mm)127色オレンジタイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2646内径(mm)Φ22/22
BASALTO MTB GRIPS
アリート(ariete)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。仕様非貫通材質コンパウンド: ミディアム長さ(mm)130色ライムグリーンタイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2649内径(mm)Φ22/22
BASALTO MTB GRIPS
アリート(ariete)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。仕様非貫通材質コンパウンド: ミディアム長さ(mm)130色グレータイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2649内径(mm)Φ22/22
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(両頭)2500mm
ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷サビに強いステンレス製ケーブルです。 長さを2500mmと長めに設定してあります。 両頭仕様。材質ステンレス長さ(mm)2500寸法(mm)2500色シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
SWITCHBACK MTB GRIPS
アリート(ariete)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。仕様非貫通材質SEBS長さ(mm)127色グリーンタイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2646内径(mm)Φ22/22
SWITCHBACK MTB GRIPS
アリート(ariete)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。仕様非貫通材質SEBS長さ(mm)127色レッドタイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2646内径(mm)Φ22/22
SWITCHBACK MTB GRIPS
アリート(ariete)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。仕様非貫通材質SEBS長さ(mm)127色ライトブルータイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2646内径(mm)Φ22/22
BASALTO MTB GRIPS
アリート(ariete)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。仕様非貫通材質コンパウンド: ミディアム長さ(mm)130色パープルタイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2649内径(mm)Φ22/22
ALTIMETRY MTB GRIPS
アリート(ariete)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。仕様非貫通材質SEBS長さ(mm)127色グリーンタイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2645内径(mm)Φ22/22
ALTIMETRY MTB GRIPS
アリート(ariete)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。仕様非貫通材質SEBS長さ(mm)127色オレンジ型番2645内径(mm)Φ22/22
ALTIMETRY MTB GRIPS
アリート(ariete)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。仕様非貫通材質SEBS長さ(mm)127色ブレータイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2645内径(mm)Φ22/22
MTB用PCフルフェンダー
FLINGER(14件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット4日以内出荷から5日以内出荷26インチのMTBに最適なフルタイプのフェンダーです。 従来(SW-816FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。 。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、しっかり固定できるV型ステーはサビに強いステンレス製です。 。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』を採用しました。『POP OFF』は本体に強い衝撃がかかると外れる仕組みで安全に配慮された衝撃安全機構付ブラケットです。スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバーの2パターンです。用途自転車の泥除け。MTB用(26インチ)付属品V型ステー、POP OFFセット内容前後1組材質樹脂/ステンレス幅(mm)約60質量(g)500適合サイズ~26×2.125まで
ブレーキインナーワイヤーステンレス(一般・MTB兼用)
WINTEC(ウインテック)(6件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷一般的なブレーキのインナーワイヤーです。用途サビに強いステンレス製です。材質ステンレス長さ(mm)1600色シルバー径(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
GIVI MTB45AD
GIVI(ジビ)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。 GIVI独自のWIRELEASEシステムを採用し、ケース外部のノブを回すことで簡単にケースが脱着が可能。フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能。後部にハンドルが付き、バイクから取り外し後も持ち運びやすい。用途バイク用リアトップケース(モノキー)。フルフェイスヘルメットとカッパと小物が入るサイズ 。4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能容量(L)45最大積載量(kg)10寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)421×464×331総質量(kg)6
MTB用PCショートフェンダー
FLINGER(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷26インチのMTBに最適なショートタイプのフェンダーです。従来(SW-816FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、ステーはサビに強いステンレス製です。取り付けが簡単な『SP003 RUBBER BAND』でフロントフォークとシートステーにしっかり固定ができます。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』(衝撃安全機構付)を採用しました。スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバーの2パターンです。用途自転車の泥除け。MTB用(26インチ)付属品RUBBER BAND、POP OFF材質樹脂/ステンレス幅(mm)約60質量(g)410適合サイズ~26×2.125まで
CN-M9100 12S 116L MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷荒れた路面でもスムーズな走行 フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上 シフティング性能を強化 新世代のドライブトレインに対応 クイックリンク (SM-CN910-12) 簡単接続 再使用不可 クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)242(平均)タイプHG 12スピードシリーズXTR M9100 シリーズ
...