686件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーヒー専業メーカーだからこその製法で、「おいしさ」の進化。
シリーズBLACK無糖 容器 本数30 アズワン品番65-0480-10 原材料コーヒー
1ケース(185g×30本)
2,698 税込2,914
3日以内出荷

プラリペア PL-16 武藤商事 動画あり
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容粉5g、液10mL、付属品 硬度ヌープ硬さ:11 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お家時間を豊かにしてくれるクリアで良質な大容量2Lアイスコーヒー
容量(L)2 シリーズBOSS 原材料コーヒー(コーヒー豆(ベトナム、インドネシア)) カロリー(kcal)0/100mL
1ケース(2L×6本)
1,698 税込1,834
3日以内出荷

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。下地が生かせる透明フィルムタイプ。光沢あり。
ラベル厚(mm)0.07 仕様光沢、透明フィルム 材質ポリエステルフィルム 透明 シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 標準総厚さ(mm)0.15 粘着性しっかり貼れる シートサイズA4 適合プリンタレーザー、コピー
1冊(10シート)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラリペア専用リキッド 武藤商事 動画あり
1個(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつでもどこでもくつろげるおいしさでやさしい気持ちにさせてくれるボトルコーヒー「豊かなコクと香り、まろやかな後味の無糖タイプ」
容量(mL)950 シリーズブレンディ 原材料コーヒー(外国製造、国内製造)/香料 カロリー(kcal)5/100mL
1ケース(950mL×12本)
2,698 税込2,914
3日以内出荷

「深煎り」「荒挽き」「雑味なし」
容器 本数30
1ケース(185g×30本)
3,398 税込3,670
3日以内出荷

熟練の珈琲職人たちのこだわりを、ご家庭でも。深炒り焙煎・天然水・挽きたてにこだわった豊かな香りと深いコクです。コク深く、後キレの良いコーヒー感です。
区分常温 シリーズUCC 保存環境常温 入数12個
1セット(900mL×12個)
1,798 税込1,942
3日以内出荷

プラリペア専用パウダー 武藤商事 動画あり
1個(5g)ほか
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃)10~40 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラリペア PK-16 武藤商事 動画あり
セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

”紅茶のシャンパン”と称される世界三大銘茶「ダージリン茶葉」(20%)を使用。「ツイン・ブリュー製法」により茶葉の香りと豊かな旨みを引き出したクリアですっきりした後味のアイスティー。
シリーズ午後の紅茶 容器ペットボトル
1箱(2000mL×6本)ほか
2,298 税込2,482
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0-003 プラリペア ニードル 武藤商事 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷

高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。 褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。 プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質高級ソーダガラス 寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
1箱(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GC-70 ガラスクロス 武藤商事 動画あり
1枚
679 税込747
当日出荷

プラリペア PL-80 武藤商事 動画あり
対象物に化学結合あるいは付着接着するので、接着材料、充填材料、造形材料、絶縁材料として利用できます。
用途自動車部品のつめ、エンブレム固定部、ネジ山、スイッチ部等の補修 プラスチック用品の修理 プラモデルの組み立て ラジコン模型の製作修理 塩ビパイプ修理 木工製品の補修 木やプラスチックのネジ山再生 小部品作り アクセサリーや人形等の製作 セット内容プラリペアパウダー:30g/プラリペア専用リキッド:50mL/スポイト/ニードル容器/パウダー容器/専用ニードル 対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート 成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB延長コード付き電源タップ。
ホワイト コンセント個数3個口 コード長さ(m)1.5 定格出力USBポート:DC5V 合計4.8A(最大)、コンセント:AC100V~125V(合計1400Wまで) USBポート数4 USBポート4ポート
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

紅茶のシャンパンと称される「ダージリン茶葉」※使用。 クセのないすっきりとした味わいを引き出した紅茶に、レモンエキスを加えた爽やかな後味の無糖レモンティー。(無果汁)※20%使用
容量(mL)500 シリーズ午後の紅茶 容器ペットボトル 本数24
1箱(500mL×24本)
2,898 税込3,130
当日出荷

葉や茎から吸収させて、雑草の根まで枯らすタイプ。 手でつぶせるエコ容器。
1本(4L)ほか
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

31036 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) ツヤ消しフィルム・透明 エーワン(ラベル) 動画あり
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
取付方式シール 材質ポリエステルフィルム 適合レーザー、コピー トラスコ品番417-2531 厚さ(mm)標準総厚み/0.15、ラベル厚み/0.07 シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル ラベルサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.15 面付ノーカット ラベル厚(mm)0.07 余白なし ラベル数10シート シートサイズA4 関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB) 適合プリンタレーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(10シート)
1,998 税込2,198
当日出荷

コーヒーショップで味わうような、ミルクだけの甘みでコーヒーの味わいを引き立てた無糖カフェラテです(人工甘味料不使用)。 春夏期に好適なクリームを使用し、すっきり感をお楽しみいただけます。
シリーズタリーズ 容量(mL)370 タイプ無糖カフェラテ 容器ボトル缶 本数24 原材料牛乳、コーヒー、クリーム、乳製品/乳化剤 アレルギー 栄養成分【エネルギー】8kcal、【たんぱく質】0.4g、【脂質】0.4g、【炭水化物】0.8g、【食塩相当量】0.06g、【カリウム】75mg、【カフェイン】46mg
1箱(370mL×24本)
4,498 税込4,858
4日以内出荷

Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質PLA(ポリ乳酸) 質量(kg)1 温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60 メーカーPolymaker フィラメント径(Φmm)1.75
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

◆嗜好品GSPアイスの味覚をターゲットに、「広がる香りと豊かなコク」を実現。ブラックだけでなく、ミルクともよく合う味わい。
シリーズUCC
1本(1000mL×12本)
3,298 税込3,562
4日以内出荷

コーヒー豆をたっぷり1.2倍使用し、珈琲のおいしさが詰まった部分だけを贅沢にドリップ。ブラジル産最高級等級豆を使用。低温でじっくりていねいに抽出することで、まろやかな香味を引き出しました。甘い香りがひろがるコク深い味わいで、す。
容量(L)1 容器紙パック 本数6
1箱(1L×6本)
3,398 税込3,670
3日以内出荷

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合ハンドル内径320mm以下、太さ50mm以下 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下 付属品専用キー(2個) 材質スチール、アルミ、PVC、銅 全長(mm)480~670 質量(kg)1.65 取扱説明書(2.6MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ラベルシール[インクジェット]超耐水タイプ光沢フィルム・透明(やや乳白色) エーワン(ラベル) 動画あり
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまない加工を施しています。 冷蔵庫から取り出したガラス瓶などの結露でラベルシールがはがれません。下地が活かせる透明素材です。
紙厚(mm)0.14 ラベル厚(mm)0.09 透明 仕様耐水 シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.14 印刷方式片面 入数3シート シートサイズA4 特性耐水 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(3シート)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷

ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン(ラベル) 動画あり
レーザープリンタでの印字適性に優れた丈夫なフィルムラベルです。落ち着いた質感で下地になじむ透明ツヤ消しフィルムタイプ。特殊加工でトナー定着抜群。カラーレーザープリンタでも使用できます。
用途商品パッケージ用、ギフト・ラッピング用 ラベル厚(mm)0.07 透明 シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.15 余白四辺余白付 入数10枚 シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角
1冊(10シート)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 取付シリコン吸着 硬度9H 光線透過率(%)0.91 タッチパネル方式対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA 対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800 内容量(kg)1 フィラメント径(Φmm)1.75
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネルドリップ方式で自然抽出することにより豆が持つおいしさを素直に引き出しています。豊かな香りとコクのある味わいを感じつつ、スッキリとクリアな後味をお楽しみください。
容量1L 区分常温 容器紙パック 保存環境常温 入数6本
1セット(1000mL×6個)
3,998 税込4,318
欠品中

挽きたての香り、澄んだコク、すっきりした後味を楽しめます。厳鮮アロマキープ製法で、香りを多く含む成分をより厳しい基準で管理して、酸化の原因となる空気との接触を従来品よりもさらに低減することで、上質な香りを素早く封じ込めています。新しいゴールドブレンドの挽きたての香りと味わいは、ひとくちずつ味わいたくなるアイスコーヒーです。持ちやすく、注ぎやすいボトル形状です。無糖タイプ。
用途開栓後は冷蔵庫に入れて、なるべく早くお飲みください。開栓後はキャップを閉めたまま常温で放置しないでください。容器が破裂したりキャップが飛ぶおそれがあります。破裂するおそれがありますので、容器のままストーブや直火、電子レンジにかけないでください。凍らせないでください。内容液が膨張し、容器が破損する場合があります。分別回収の際はキャップをはずし、ミシン目からラベルをはがしてください。この製品は無菌充填方式で作られていますので、ボトル上部に3cm程度の空間があります。コーヒーの成分が白く固形化して浮遊、沈殿することがありますが、品質には問題ありません。よくふってお飲みください。 シリーズネスカフェ
1セット(900mL×12本)
3,698 税込3,994
翌日出荷

フィルムを貼るだけで防犯ガラスに!。台風など災害によるガラスの飛散防止に!。UV加工で紫外線もカット!
仕様透明ガラス用 付属品大型ヘラ×1個、防犯シール×2枚 材質ポリカーボネート 透明
1パック(2枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)SUS304 保存温度範囲(℃)-20~80 出力相A、B相
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質特殊鋼 種類スリム、トーション 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

甘みと香りを持つ「ブラジル」コクのある「コロンビアホンジュラス」など中南米をメインとしたブレンドが完成しました。豊かな香りとコクのある味わいを感じつつすっきりとクリアな後味をお楽しみください。
用途直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
1セット(1000mL×3本)ほか
2,398 税込2,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス飛散防止フィルム 透明板ガラス用 WAKI(和気産業) 動画あり
安心を貼る!食器棚や窓ガラスに!UVカット99% 貼れる面:透明板ガラス、くもりガラス(平らな面)、型板ガラス(平らな面) 貼れない面:くもりガラス(ザラザラ)、型板ガラス(凹凸面)
厚さ(μm)50
1セットほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAGIX ABS Neo 1.75
材質ABS 対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800 内容量(kg)1 フィラメント径(Φmm)1.75
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)