カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
絞り込み
ブランド
「mxs20-50」の検索結果

エアスライドテーブル(MXS20-50~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS20-50~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50R)
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50BSAT)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50ASBT
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50AT
SMC¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)50アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50F)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50ATF
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)50アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50ASF)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50アジャスタボルト(-) 標準ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50BTF)
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50AF)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50アジャスタボルト(-) 標準ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50FP
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50機能オプション(FP) バッファ付・軸方向配管形リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50ATF)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50アジャスタボルト(-) 標準リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50ASP
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(P) 軸方向配管形ポートねじの種類(-) Rc
エアスライドテーブル(MXS20L-50~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS20L-50~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXS20-5
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50作動方式複動