SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50BTF)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41471727
MXS20-50BTF-M9NW
CADデータダウンロード
¥
68,310
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください