曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50ASBT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50ASBT - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ
機能オプション
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21524196MXS20-50ASBT-A90L(L) 3A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
59,680
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21524205MXS20-50ASBT-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
62,870
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21524214MXS20-50ASBT-M9BWVL(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
64,410
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21524223MXS20-50ASBT-M9BWVZ(Z) 5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
65,070
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする