SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50R)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41471815
MXS20-50R-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
62,260
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください