曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50ASF)

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50ASF) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
アジャスタボルト
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41471228MXS20-50ASF-A900.5A90
57,700
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41471237MXS20-50ASF-M9N0.5M9N
61,440
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41471246MXS20-50ASF-M9NL3M9N
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする