SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50F)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41471736
MXS20-50F-M9NW
CADデータダウンロード
0.5
M9NW
¥
58,520
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41471745
MXS20-50F-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
58,520
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41471754
MXS20-50F-M9NV
CADデータダウンロード
0.5
M9NV
¥
58,850
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41471763
MXS20-50F-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
59,180
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください