21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

omron(オムロン)ミニパワーリレー
基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子) 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
1個ほか
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ GY2M 三菱マテリアル 動画あり
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
用途各種エア配管及び水配管 形状メイルブランチワイ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 ~ 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm)5.9 寸法(mm)5(Dia)×5.9 高さ(mm)5.9 電圧(V)2.5dc シリーズSVPE 許容差±20% 静電容量330μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)10 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)1.4
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~50 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
種類シンタードパッド
1セット
12,900 税込14,190
3日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【WESTERN DIGITAL】。★ポータブルSSD。WD Elements SE SSD。WDBAYN4800ABK-JESN。WDBAYN0010BBK-JESN。WDBAYN0020BBK-JESN。★G-DRIVE ev RaW。G-Technologyブランド。0G04104。0G10202。0G06023。★外付けHDD。・WD Elements Desktop。・My Book。WDBBGB0220HBK-JEEX。WDBBKG0020HBK-JESN。WDBBKG0030HBK-JESN。WDBBKG0040HBK-JESN。WDBBKG0050HBK-JESN。WDBBKG0060HBK-JESN。WDBBKG0080HBK-JESN。WDBBKG0100HBK-JESN。WDBBKG0120HBK-JESN。WDBBKG0140HBK-AESN。WDBBKG0200HBK-JESN。WDBBKG0220HBK-JESN。WDBWLG0020HBK-JESN。WDBYCC0030HBK-JESN。WDBYCC0040HBK-JESN。WDBYCC0060HBK-JESN。★ポータブルドライブ。My Passport for Mac。WD Elements Portable。WDBA2D0020BBL-JESE。WDBA2D0020BBL-WESN。WDBA2F0040BBL-JESE。WDBA2F0040BBL-WESN。WDBA2F0050BBL-JESE。WDBA2F0050BBL-WESN。WDBAZC0020BBK-WESN。WDBBKD0020BBK-JESN。WDBBKD0020BWT-JESN。WDBBKD0030BBK-JESN。WDBBKD0030BWT-JESN。WDBBKD0040BBK-JESN。WDBBKD0040BWT-JESN。WDBEPK0010BBK-WESN。WDBEZW0020BBA-JESN。WDBEZW0020BSL-JESN。WDBEZW0030BBA-JESN。WDBEZW0030BCG-JESN。WDBEZW0030BSL-JESN。WDBGPU0010BBK-JESN。WDBGPU0010BWT-JESN。WDBJBS0010BSL-JESN。WDBJRT0020BBK-WESN。WDBJRT0040BBK-WESN。WDBLWE0120JCH-JESN。★ポータブルHDD。・My Passport。・My Passport(2018年モデル)。・WD Elements SE。・WD Elements SE Portable(2018年発売モデル)。・WD_Black P10 Game Drive。・WD_BLACK P10 Game Drive for Xbox。WDBA2W0020BBK-JESN。WDBA2W0020BBK-WESN。WDBA3A0040BBK-JESN。WDBA3A0040BBK-WESN。WDBA3A0050BBK-JESN。WDBA3A0050BBK-WESN。WDBA5G0030BBK-WESN。WDBA5G0040BBK-WESN。WDBA5G0050BBK-WESN。WDBA6U0010BBK-WESN。WDBA6U0020BBK-WESN。WDBA2D0020BBL-JES1。WDBEPK0010BBK-JES1。WDBEPK0010BBK-JESE。WDBEPK0010BBK-JESN。WDBEPK0020BBK-JES1。WDBEPK0020BBK-JESE。WDBEPK0020BBK-JESN。WDBEPK5000ABK-WESN。WDBYVG0020BBK-JES1。WDBYVG0020BBL-JES1。WDBYVG0020BRD-JES1。WDBJRT0030BBK-WESN。WDBJRT0040BBK-JESE。WDBJRT0040BBK-JESN。WDBJRT0050BBK-JESE。WDBLUZ0010BSL-JESN。WDBPKJ0040BBK-JESN。WDBPKJ0040BBK-WESN。WDBPKJ0040BBL-JESN。WDBPKJ0040BBL-WESN。WDBPKJ0040BRD-JESN。WDBPKJ0040BRD-WESN。WDBPKJ0040BWT-WESN。WDBS4B0020BBK-JESN。WDBS4B0020BBL-JESN。WDBS4B0020BOR-JESN。WDBS4B0020BRD-JESN。WDBS4B0020BWT-JESN。WDBS4B0020BYL-JESN。WDBU6Y0015BBK-EESN。WDBU6Y0020BBK-EESN。WDBU6Y0030BBK-EESN。WDBYFT0040BBK-JESN。WDBYFT0040BBL-JESN。WDBYFT0040BOR-JESN。WDBYFT0040BRD-JESN。WDBYFT0040BWT-JESN。WDBYFT0040BYL-JESN。WDBYNN0010BBK-JESN。WDBYNN0010BBL-JESN。WDBYNN0010BOR-JESN。WDBYNN0010BRD-JESN。WDBYNN0010BWT-JESN。WDBYNN0010BYL-JESN。WDBYVG0010BBK-JESN。WDBYVG0010BBL-WESN。WDBYVG0010BRD-WESN。WDBYVG0010BWT-WESN。WDBYVG0020BBK-JESN。WDBYVG0020BBK-WESN。WDBYVG0020BBL-JESN。WDBYVG0020BBL-WESN。WDBYVG0020BRD-JESN。WDBYVG0020BRD-WESN。WDBYVG0020BWT-WESN。★ポータブルストレージ。・My Passport for Mac。・My Passport(2016年発売 ECモデル)。WDBA2D0020BBL-JESN。WDBA2F0040BBL-JESN。WDBA2F0050BBL-JESN。WDBFKF0010BBK-JESE。WDBFKF0010BBK-WESE。WDBFKF0010BBK-WESN。WDBLPG0020BBK-JESE。WDBLPG0020BBK-WESE。WDBP6A0020BBK-WESN。WDBP6A0030BBK-JESE。WDBP6A0030BBK-WESE。WDBP6A0030BBK-WESN。WDBP6A0040BBK-JESE。WDBP6A0040BBK-WESE。WDBP6A0040BBK-WESN。WDBS4B0020BBK-WESN。WDBS4B0020BBL-WESN。WDBS4B0020BOR-WESN。WDBS4B0020BRD-WESN。WDBS4B0020BWT-WESN。WDBS4B0020BYL-WESN。WDBYFT0020BBK-WESN。WDBYFT0030BBK-WESN。WDBYFT0030BBL-WESN。WDBYFT0030BRD-WESN。WDBYFT0030BWT-WESN。WDBYFT0040BBK-WESN。WDBYFT0040BBL-WESN。WDBYFT0040BOR-WESN。WDBYFT0040BRD-WESN。WDBYFT0040BWT-WESN。WDBYFT0040BYL-WESN。WDBYNN0010BBK-WESN。WDBYNN0010BBL-WESN。WDBYNN0010BRD-WESN。WDBYNN0010BWT-WESN。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX 花がすみ
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い、高さ21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行278 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)333×21
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX オリオン
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス No,4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前: myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:252mm×30mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行400 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)252×30
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX 一番星
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス NO.4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:250mm×30mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行400 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)250×30
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX 98君
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がW100×H360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ブラスト調焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行278 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)360 投入口サイズ(mm)333×21
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX 98君
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ブラスト調焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行278 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)333×21
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX 白やぎさん
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がW100×H360×D294の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス 0.8t ブラスト調焼付塗装。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行294 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 投入口サイズ(mm)333×21
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
12,980 税込14,278
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX 一番星
開閉音考慮型多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。扉にはEZクローザーを装備して扉が閉まる際の強い衝撃音を防止します。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。角2封筒が収
用途本体:フェライト系ステンレス NO.4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:250mm×30mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行400 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)250×30
1台
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~16 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
26,980 税込29,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

関連キーワード