「mz-5 タカチ」の検索結果
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など
主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材
成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル
種類化学反応形接着剤
セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(4g)
¥189
税込¥208
当日出荷
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
タイプ後付けタイプ
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
種類アジャスターベース型
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D
材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
保護等級IP55
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)
取付基板鉄製基板(1.6mm)
特性防水・防塵
材質ABS
色ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバースクリュー:無処理
保護等級IP54
締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8
材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)EPDM
材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。