「n-150-51」の検索結果

83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 51 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型1チップ当たりのエレメント数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷

電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴 使用電圧(V)DC24 仕上機械加工面にニッケルメッキ コネクタリード線か二極コネクター
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷






標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WFN140 SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-150 SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-150 SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Huber Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 1.5m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac使用温度範囲 = -5 → +85 ℃pF/m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-150C SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-150WM SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-150L SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LC SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-150ML SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-150B SMC CADデータあり
1個
94,980 税込104,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-150D SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-150) SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-150) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)25
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MB SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LA) SMC CADデータあり
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

L Series(LEY25DB) SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RK) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RJ) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

L Series(LEY25B-150) SMC CADデータあり
ストローク(mm)150 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)