15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)15396
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304/SPCC/SUS430 荷重最大1570(kg-f) 穴径(mm)Φ5.5×3 ねじ山W3/4×10 最短寸法(mm)50 最長寸法(mm)70
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

KEIBA強力ニッパー
エコ商品
開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
用途切る作業に 材質MARUTOLOYⅡ 寸法E(mm)15 寸法C(mm)51 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高さ(mm)86 ねじ径M20×P1.5 適合車種メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0ブレークワゴン 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N7RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 ブレークワゴン 型式/N7RFNW エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N68RFN 年式/04~、16~車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1S16L4、年式/1999.7~2002車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 S16 CC カブリオレ、型式/M206CC、エンジン型式/RFN、年式/2002~車名/206、車種/2.0 S16 SW、型式/2EKRFN、エンジン型式/RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 RC、型式/206RC、年式/2003~車名/307、車種/2.0 XT XS XSⅠ、型式/T5(RFN)、年式/2001~車名/307、車種/2.0 SW ブレイク、型式/3EHRFN、年式/2003~車名/307、車種/2.0 CC ガブリオレ、 型式/A307CC、年式/2004~車名/307、車種/2.0 ガブリオレ、型式/M307CC、年式/2004~車名/406、車種/2.0、型式/D9L4、年式/2002~車名/406、車種/2.0 ブレーク ワゴン、型式/D9BRL4、年式/2002~車名/406、車種/2.2、型式/D93FZ、年式/2002~ 外径(mm)76
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷


輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
36日以内出荷

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


仕様●呼び番号MUCFL形:206●サイズ(mm):H/148、L/80、A/31、J/117、N/16、A1/10、A2/18、A0/40.2、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ アズワン品番65-9330-71
1個
22,000 税込24,200
8日以内出荷


カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
1セット
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

関連キーワード