140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1本
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

N-1650 ツイストリング・ノート(専用リーフ・A5横罫B罫) リヒトラブ 動画あり
ツイストリング・ノートの専用リーフです。
サイズA5タテ・S型 穴数24穴 材質上質紙 枚数30 縦(mm)210 横(mm)148 B罫 罫幅(mm)6
1組(30枚)
259 税込285
当日出荷

低反発クッションが足裏にフィット
材質【表面】ポリエステル、【本体】ウレタンスポンジ EVA
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
1巻(50m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

N-1650S ツイストリング・ノート(専用リーフ・A5方眼) リヒトラブ 動画あり
ノート選びは成績アップの第1歩。今までの不便を解決する一冊です。専用リーフ(24穴)の採用で、スリムなとじ具でもリーフがスムーズに回転します。*A5バインダーノート用20穴リーフは利用できません。
サイズA5タテ・S型 穴数24穴 材質上質紙 枚数30 縦(mm)210 横(mm)148 5mm方眼罫
1組(30枚)
259 税込285
当日出荷

N-1650A ツイストリング・ノート(専用リーフ・A5横罫A罫) リヒトラブ 動画あり
ノート選びは成績アップの第1歩。今までの不便を解決する一冊です。専用リーフ(24穴)の採用で、スリムなとじ具でもリーフがスムーズに回転します。*A5バインダーノート用20穴リーフは利用できません。
サイズA5タテ・S型 穴数24穴 材質上質紙 枚数30 縦(mm)210 横(mm)148 A罫 罫幅(mm)7
1組(30枚)
259 税込285
当日出荷

一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。NETIS登録商品 KTK-170004-A
用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
1本
8,988 税込9,887
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

N-1650P ツイストリング・ノート(専用リーフ・A5無地) リヒトラブ 動画あり
ノート選びは成績アップの第1歩。今までの不便を解決する一冊です。専用リーフ(24穴)の採用で、スリムなとじ具でもリーフがスムーズに回転します。*A5バインダーノート用20穴リーフは利用できません。
サイズA5タテ・S型 穴数24穴 材質上質紙 枚数30 縦(mm)210 横(mm)148 無地
1組(30枚)
239 税込263
当日出荷

万年筆でも滲みにくいフールス紙。
規格A5タテ型 穴数24 B サイズ(mm)210×148
1組
279 税込307
4日以内出荷

フックが回転してねじれないプラスチックナスカンです。3サイズ展開、豊富な色のバリエーションからお選びいただけます。サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドと色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途衣類・小物など 材質ポリアセタール
1パック(1個)
99 税込109
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
1本
679 税込747
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

マンスリーリーフを入れてダイアリーとしてご使用いただけます。
用途ノート・バインダー 材質上質紙 寸法(mm)148×2×210 サイズA5 タイプS型 穴数24穴
1組
289 税込318
4日以内出荷

ツイストノート<専用リーフ・薄色方眼罫> リヒトラブ 動画あり
1組
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横自由に使える5mm間隔のドット方眼罫。
ドット方眼罫 罫幅(mm)5 関連資料(3.07MB)
1組
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番 仕様穴ナシ 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール リード線長さ(m)2
1個
5,090 税込5,599
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール リード線長さ(m)2
1個
6,090 税込6,699
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 yellow 寸法l(mm)10 寸法d1(mm)8 ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7 軸径D(Φmm)16
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 軸径D(Φmm)16 normal 寸法d1(mm)8 ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7 寸法l(mm)10
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

C85 Series(C85N16) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 red 寸法l(mm)10 寸法d1(mm)8 ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7 軸径D(Φmm)16
1個
349 税込384
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)


片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白 仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み) 黄(赤線入り) ロープ径(Φmm)16 材質(フック)スチール 引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420] 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 再生紙使用マーク適合
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMC CADデータあり
・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

CD Series(CD85N16) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)


C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN16) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B40TN) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)