ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。取付スペースが狭く、天井受のハネが不要な場合に適しています。
用途天井取付用のレール吊下げ用ブラケット
トラスコ品番787-0329
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.2
2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適
難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃
注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)
色黒
材質ポリプロピレン
特性難燃性
1個
¥127
税込¥140
4日以内出荷
1個
¥116
税込¥128
4日以内出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76
奥行(mm)59.5
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境汚染度3
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
・エアコンの臭いの元であるカビ、最近の繁殖を抑え、悪臭の発生を抑制します。・効果は約1年間持続します。・エアコンフィルター交換と同時の施工が可能です。
用途カーエアコン用消臭剤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×19×17
メーカートヨタ・レクサス・MAZDA・HONDA
適合品番エアコンフィルター純正代表:87139-28020/87139-58010-79/K131-V9-030A/80292-TTA-941
代表車種ヴォクシー(ZRR80G・80W・85G・85W)/ES(AXZH10・11)/CX-8(KG2P・KG5P)/N-BOX(JF3-4)
関連資料車両適合表(6.17MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
既存の散水栓BOXが簡単にかさ上げできます。55mmかさ上げでき、高さ150mmになるので。逆止弁付散水栓が 蓋に干渉することなく設置できます。散水栓BOXの底部にスライドするだけで。簡単に取付けできます。。。<適用散水栓BOX> SB24-10X・SB24-10XS・。SB24-10N・SB24-10・SB24-11 SB24-12・SB25-13・。SB25-14・SB25-15・SB25-16。。また、別売の散水栓ボックス用底板SB-S、。散水栓固定プレートSB24KPが取付できます。
材質SUS304
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。OHM。・スピーカー。ASP-W1000N-K。ASP-W1000N-W。ASP-W200N。ASP-W360N。WB-SP200N。・スマホUV除菌ボックス。JIM-S10。・充電式ハンディークリーナー。クリーナー。SOJ-H001S。SOJ-H002S。SOJ-HC01R。SOJ-S003S。・充電式毛玉クリーナー KEDACLE。KAJ-KC5-K。KAJ-KC5-W。・UV除菌ランプ。DS-LN8A3C-W。・非接触式ミストディスペンサー。LS-PS01。・Lavatio超音波シミ抜き。KAJ-SUL-V。KAJ-SUS-V。・ポータブルCDプレーヤー。CDP-3875Z。CDP-520N。CDP-828Z。CDP-858Z。・扇風機・サーキュレーター・冷風扇。FF-SQ860TC-FBH。FF-SQ862TC-FBH。FF-SQ862TC-FW。KIS-HF1200JA-W。KIS-HF2000JA-U。KIS-HF2000JA-W。KIS-U300JPKB-W。フィリップモリス。電子タバコ。IQOS 3。IQOS 3 DUO。IQOS 3 マルチ。IQOS ILUMA (アイコスイルマ)。IQOS ILUMA I (アイコスイルマアイ)。IQOS イルマ i プライム。IQOS イルマ i ワン。IQOS イルマ プライム。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋タイプ = 取り外し可能。高さ = 120mm。奥行 = 300mm。深さ = 400mm。容量 = 10L。色 = グレー。ボックスサイズ = S。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。Eurobox = Y。。ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。. 特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。. ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
WinnerWave社製ワイヤレスプレゼンテーション製品。会議室や教室の大画面モニターで、複数のパソコン画面をワイヤレスに表示。
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパーケージ付車含む)に、市販の200mmワイドカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(ホンダ)N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-WGN[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、N-WGNカスタム[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4)
構成部品パネル、ブラケット、サブブラケット、リアカバー、コネクター(24P)、ステアリングリモコンコード(20P)、アンテナ変換コード (CE)、その他
適合メーカーホンダ
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車)に市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(ホンダ)N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-ONE[R4/8~現在](JG3,JG4)、[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、N-WGN[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、N-WGNカスタム[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4)
構成部品パネル(ピアノブラック)、ブラケット、サブブラケット、コネクター(24P)、アンテナ変換コード(CE)、フック(L)(R)、その他
適合メーカーホンダ
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車)に、市販9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(ホンダ)N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-ONE[R4/8~現在](JG3,JG4)、[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、N-WGN[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、N-WGNカスタム[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4)
構成部品パネル(ピアノブラック)、リアカバー、ブラケット、サブブラケット、コネクター(24P)、ステアリングリモコンコード(20P)、アンテナ変換コード (CE)、その他
適合メーカーホンダ
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
・siecle(シエクル) レスポンスリング、RH19KS #10です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
適合車種N-BOX 年式:R5/10~ 型式:JF5/JF6 (S07B(TC))
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
N-BOX専用。ドアポケット専用設計のゴミ箱。。振動防止クッション付。簡単取付。
用途車の小物
色ブラック
質量(g)140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×82×75
メーカーホンダ
適合車種ホンダ N-BOX/N-BOX CUSTOM 型式:JF5/JF6 年式:2023(令和5)年10月~、型式:JF3/JF4 年式:2017(平成29)年9月~2023(令和5)年10月
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
規格ARAG45511105
部品名称ボールコツク
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB)
図解NoSSA-N550DX ストレーナボックス部品_No.10、SSA-F616VT ストレーナボックス部品_No.11、BSM-630SLT-C2-2 ストレーナボックス部品_No.12、SSA-F616(4)-1 ストレーナボックス部品_No.11、SSA-S602DXVT 給水ストレーナ部品_No.13、SSA-F616V-1 ストレーナボックス部品_No.11、SSA-S610 -1 給水ストレーナ部品_No.12、MX-502 ストレーナボックス部品_No.10、SSA-F616 ストレーナボックス部品_No.11、SSA-S602DXM 給水ストレーナ部品_No.13、BSM-630SLT-BC2-1 ストレーナボックス部品_No.12、SSA-N550 ストレーナボックス部品_No.10、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.25、KBM-55DX ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.25など
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
規格80F-1212
部品名称ブツシユ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.18MB)
図解NoSSA-N550 主変速レバー部品_No.5、SSA-α1002ST 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.10、SSA-N550DX 主変速レバー部品_No.5、SSA-α1001S クラッチ,トランスミッションサブレバー部品_No.7、BSA-536シリーズ -A 変速レバー部品_No.9、SSA-V1000 副変速レバー部品_No.10、SSA-N500 主変速レバー部品_No.5、SSA-α1000ST クラッチ,トランスミッションサブレバー部品_No.7、SSA-α1000S クラッチ,トランスミッションサブレバー部品_No.7、BSA-535 シリーズ 変速レバー部品_No.12、SSA-V1000C 変速レバー部品_No.18、SSA-α1001ST クラッチ,トランスミッション,サブレバー部品_No.7、SSA-α602 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.10、SSA-V600C-1 変速レバー部品_No.18、SSA-V600C 変速レバー部品_No.18、SSA-N500 副変速レバー・前後進レバー部品_No.5、SSA-α600 台車(クラッチ,トランスミッションサブレバー)部品_No.7、SSA-α601 台車(クラッチ,トランスミッションサブレバー)部品_No.7、SSA-α602M 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.10、SSA-N550 副変速レバー・前後進レバー部品_No.5、SSA-N550DX 副変速レバー・前後進レバー部品_No.5
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H30/8~現在](RW1,RW2)、[H23/12~H28/8](RM1,RM4)、[H30/11~現在(ハイブリッド)](RT5,RT6)、CR-Z[H22/2~H24/9](ZF1)、N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXスラッシュ[H26/12~R2/2](JF1,JF2)、N-BOX+[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-BOX+カスタム[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-ONE[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、[H24/11~R2/3](JG1,JG2)、N-VAN[R3/2~現在](JJ1,JJ2)、[H30/7~R3/2](JJ1,JJ2)、N-WGN[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、N-WGNカスタム[R1/8~現在](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、アコード[H14/10~H20/12](CL7,CL8,CL9)、アコード ワゴン[H14/11~H20/12](CM1,CM2,CM3)、インサイト[H21/2~H25/5](ZE2)、インサイト エクスクルーシブ[H23/11~H25/5](ZE3)、ヴェゼル[R3/4~現在(e:HEV含む)](RV3,RV4,RV5,RV6)、[H25/12~R3/4](RU1,RU2)、[H25/12~R3/4(ハイブリッド)](RU3,RU4)、オデッセイ[R2/11~現在](RC1,RC2)、[H25/11~R2/11](RC1,RC2)、[H20/10~H25/11](RB3,RB4)、[R2/11~現在(ハイブリッド)](RC4)、[H28/2~R2/11(ハイブリッド)](RC4)、グレイス[H27/6~R2/7](GM6,GM9)、[H26/12~R2/7(ハイブリッド)](GM4,GM5)、ジェイド[H27/5~R2/7](FR5)、[H27/2~R2/7(ハイブリッド)](FR4)、シビック[H29/9~R3/6](FC1,FK7)、[H20/9~H22/8](FD1,FD2)、シビックタイプR[H29/9~R3/6](FK8)、[H27/12~H28/6](FK2)、シビック[H20/9~H22/12(ハイブリッド)](FD3)、シャトル[H27/5~現在](GK8,GK9)、[H27/5~現在(ハイブリッド)](GP7,GP8)、ステップワゴン[H27/4~R4/5](RP1,RP2,RP3)、ステップワゴンスパーダ[H27/4~R4/5](RP3,RP4)、[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、ステップワゴン[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、[H21/10~H27/4](RK1,RK2)、ステップワゴンスパーダ[H21/10~H27/4](RK5,RK6)、ストリーム[H21/6~H26/5](RN6,RN7,RN8,RN9)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、バモス ホビオ[H27/3~H30/5](HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM3,HM4)、バモス ホビオ プロ[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2)、[H22/8~H27/3](HJ1,HJ2)、フィット[R2/2~現在(e:HEV含む)](GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR6,GR7,GR8)、[H25/9~R2/2](GK3,GK4,GK5,GK6)、[H22/10~H25/9](GE6,GE7,GE8,GE9)、[H19/10~H22/10](GE6,GE7)、フィットシャトル[H23/6~H27/3](GG7,GG8)、[H23/6~H27/3(ハイブリッド)](GP2)、フィット[H25/9~R2/2(ハイブリッド)](GP5,GP6)、[H22/10~H25/9(ハイブリッド)](GP1,GP4)、フリード[H28/9~現在](GB5,GB6)、[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H20/5~H23/10](GB3,GB4)、フリード +[H28/9~現在](GB5,GB6,GB7,GB8)、フリードスパイク[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H22/7~H23/10](GB3,GB4)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、フリード[H28/9~現在(ハイブリッド)](GB7,GB8)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)
構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)
適合メーカーホンダ
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
外径80~500mmまでのチップソーを刃付け!
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)2
消費電力(W)190
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号76
能力(mm)外径80~500mm台金の厚み:4まで
付属品ダイヤモンドホイール80(粒度325N)、リング15、スリーブ15、アウタフランジ30、ストッパ、スパナ10-13(781202-4)、ボックスレンチ9(782209-3)、ドレッサストーン100-600
質量(kg)11
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
規格NSA4-3
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.83MB)
図解NoKBM-300N スイッチボックス部品_No.6、SSW-400C-2 送風機部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン オプション1部品_No.20、BSD-5000L-1 スイッチボックス部品_No.6、BSM-1230L オプション1部品_No.20、SSW-400CM-3 ボンネット部品_No.21、SSW-400C ボンネット部品_No.17、MSC1-103DW-1 本体部品 ブラインドリベツト_No.13、SSW-400CM ファン駆動部品_No.28、MSC1-103DW 本体部品 ブラインドリベツト_No.13、SSW-400C ファン駆動部品_No.28、BSM-1030L 1998ネン 希望付属品1部品_No.20、SSW-400CM-2 ボンネット部品_No.21、BSM-830L 2002ネン オプション1部品_No.20、SSW-400C-2 ボンネット部品_No.21、SSW-400CM ボンネット部品_No.17、BSM-830L 1998ネン 希望付属品1部品_No.20、BSD-5000L-1 希望付属品部品_No.6
1セット(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
規格C-30-BW19-2EPUL
部品名称グロメツト
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.17MB)
図解NoBSM-640SLT 14M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.11、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.11、BSM-640SLT 12M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.11、KBM-300N スイッチボックス部品_No.3、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.11、BSD-5000L-1 希望付属品部品_No.14、BSM-1270SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ)~2016年9月部品_No.39、SSA-F1010 燃料タンク部品_No.31、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.11、BSM-640SLT-B 14M オプション2 (電動センタバルブ) 2016年10月部品_No.11、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年10月部品_No.11など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
規格M5ミガキマル
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1.41MB) 展開図23(1.54MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.79MB)
図解NoSSA-α604MA ボンネット部品_No.5、SSA-F616M 送風機(1)部品_No.58、SSA-α603MA 送風機部品_No.10、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.51、SSA-N500 ペダル部品_No.34、SSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.34、SSA-F610I 1991ネン 操作パネル(1)部品_No.37、BSM-1550L-18GK センタブーム,ノズル部品_No.5、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W フラッシングバルブ,HSTバイパスバルブ部品_No.10、SSA-E500DX ペダル部品_No.21、SSA-V1002CT-DX 薬剤タンク部品_No.28、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.8、MSC1-73HW 巻取機部品_No.14、SSA-F617MAT ノズルリンク-3(SSA-F617MAT)部品_No.31、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.8など
1セット(10個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
備考TK-1D
部品名称リレー
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.36MB) 展開図22(1.34MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.39MB) 展開図29(1.39MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.25MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(0.76MB) 展開図42(1.26MB) 展開図43(1.25MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.87MB)
図解NoSSA-S611 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.10、SSA-S1002 計器パネル部品_No.32、SSA-S610 -1 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.22、SSA-N550 計器パネル部品_No.26、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.5、SSA-α603-1 操作パネル部品_No.15、BSD-5010LT オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.22、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.19、SSA-Z500MA-2 電装品部品_No.5、BSA-536シリーズ -A 計器パネル、スイッチボックス部品_No.11、SSA-Z500MA-1 電装品部品_No.5、KBM-502D 電装品部品_No.4、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Lシリーズ部品_No.20、SSA-S610VT -1 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.22、SSA-α1004MA 操作パネル部品_No.15など
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
部品名称プレート
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.82MB)
図解NoBSA-420JS 2001ネン ステアリング部品_No.10、BSA-420JEWG G-3 ステアリング部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン ステアリングギヤボックス部品_No.11、BSA-420JDESG G-4S ステアリング部品_No.10、SSA-E500DX ステアリング部品_No.10、SSA-N550DX ステアリング部品_No.11、SSA-N500 ステアリング部品_No.11、BSA-420JDSG G-4 ステアリング部品_No.10、BSA-420JDAS ステアリング部品_No.10、BSA-420JESG G-4 ステアリング部品_No.10、BSA-411AS ステアリング部品_No.10、SSA-E501DX ステアリング部品_No.10、SSA-G535 ステアリング部品_No.10、BSA-420LDASH ステアリング部品_No.10、BSA-420JDES ステアリング部品_No.10、BSA-411S ステアリング部品_No.10、SSA-S600 2001ネン ステアリングギヤボックス部品_No.11など
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
あらゆる産業の作業に対応する充実の入組。すばやく確実に幅広い高精度トルク管理を実現する「デジラチェ」採用セット
セット内容【6.3sq. ソケット(六角)】B2-05、B2-055、B2-055、B2-06、B2-07、B2-08、B2-10、B2-11、B2-12、B2-13、B2-14【6.3sq. ディープソケット(六角)】B2L-05、B2L-055、B2L-06、B2L-07、B2L-08、B2L-10、B2L-11、B2L-12、B2L-13、B2L-14【6.3sq. ラチェットハンドル】BR2E【6.3sq. ショートラチェットハンドル】BR2S【6.3sq. スピンナハンドル】BS2E【6.3sq. クイックスピンナ(R)】BE2-Q【6.3sq. 首振りエクステンションバー】BE2-030JW【6.3sq. エクステンションバー】BE2-050、BE2-100【6.3sq. ユニバーサルジョイント】BJ2【9.5sq. ソケット(六角)】B3-08、B3-09、B3-10、B3-11、B3-12、B3-13、B3-14、B3-15、B3-16、B3-17、B3-18、B3-19、B3-20、B3-21、B3-22、B3-24【9.5sq. セミディープソケット(六角)】B3M-08、B3M-10、B3M-12、B3M-13、B3M-14、B3M-15、B3M-16、B3M-17【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-08、B3L-10、B3L-12、B3L-13、B3L-14、B3L-15、B3L-16、B3L-17、B3L-18、B3L-19、B3L-21【9.5sq. ラチェットハンドル】BR390【9.5sq. ロングラチェットハンドル】BR3L【9.5sq. コンパクトショートラチェットハンドル】BRC3S【9.5sq. ロングスイベルラチェットハンドル】BRSW3L【9.5sq. スピンナハンドル】BS3E【9.5sq. ロングスピンナハンドル】BS3L【9.5sq. スライドヘッドハンドル】BHM3【9.5sq. T形ハンドル】TH20【9.5sq. エクステンションバー】BE3-050、BE3-075、BE3-150、BE3-270【9.5sq. 首振り エクステンションバー】BE3-050JW、BE3-075JW、BE3-150JW【9.5sq. クイックスピンナ(R)】BE3-Q【9.5sq. ユニバーサルジョイント】BJ3【12.7sq. ソケット(六角)】B4-10、B4-11、B4-12、B4-13、B4-14、B4-15、B4-16、B4-17、B4-18、B4-19、B4-20、B4-21【12.7sq. ソケット(十二角)】B4-22W、B4-23W、B4-24W、B4-25W、B4-26W、B4-27W、B4-28W、B4-29W、B4-30W、B4-31W、B4-32W【12.7sq. ディープソケット(六角)】B4L-10、B4L-12、B4L-13、B4L-14、B4L-15、B4L-16、B4L-17、B4L-19、B4L-21【12.7sq. ディープソケット(十二角)】B4L-22W、B4L-23W、B4L-24W【12.7sq. ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq. ロングラチェットハンドル】BR4L【12.7sq. スピンナハンドル】BS4E【12.7sq. クイックスピンナ(R)】BE4-Q【12.7sq. エクステンションバー】BE4-075、BE4-150、BE4-270【12.7sq. 首振りエクステンションバー】BE4-075JW、BE4-150JW【12.7sq. ユニバーサルジョイント】BJ4【9.5sq. クロスビットソケット】BT3-2P【9.5sq. マイナスビットソケット】BT3-6M【9.5sq. ヘキサゴンビットソケット】BT3-03、BT3-04、BT3-05、BT3-06、BT3-07、BT3-08、BT3-10、BT3-12【9.5sq. ロングヘキサゴンビットソケット】BT3-03L、BT3-04L、BT3-05L、BT3-06L、BT3-07L、BT3-08L、BT3-10L、BT3-12L【ハイグレードボールポイント L形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HLD2509【9.5sq. T型トルクスビットソケット】BT3-T20、BT3-T25、BT3-T27、BT3-T30、BT3-T40【12.7sq. T型トルクスビットソケット】BT4-T45、BT4-T50、BT4-T55、BT4-T60、BT4-T70【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-0809、M5-0810、M5-1012、M5-1113、M5-1214、M5-1315、M5-1417、M5-1719、M5-2224【45°×6°ショートめがねレンチ】M5S-0810、M5S-1012、M5S-1113、M5S-1214、M5S-1417【超ロングストレートめがねレンチ】M160-10X12、M160-14X17、M160-22X24【ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)】MR1A-0810F、MR1A-1012F、MR1A-1214F、MR1A-1417F【超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)】MR15L-12F、MR15L-14F、MR15L-17F、MR15L-19F【スパナ】S2-05507、S2-0810、S2-1012、S2-1113、S2-1214、S2-1417、S2-1719【コンビネーションレンチ】MS2-08、MS2-10、MS2-12、MS2-13、MS2-14、MS2-17【T形レンチ】TH-10、TH-12、TH-14、TH-8【モンキレンチ】WMA-250、WMA-300【ショートモンキレンチ】WMS-36【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-5、D1M2-6、D1M2-8【樹脂柄ドライバロング軸 マイナス 貫通タイプ】D1M2-630【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-1、D1P2-2、D1P2-3【樹脂柄ドライバロング軸 クロス 貫通タイプ】D1P2-230【樹脂柄スタッビドライバ】D1MS-6、D1PS-2【ラチェットスタッビドライバ】DBRS06【インパクトドライバセット】SD6A【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ(スタンダードタイプ)】PSL-150【ニッパ】PN1-150【バンドホールドニッパ】PNC-125【ボールピンハンマ】PH45-323【プラスチックハンマ】UD8-10【9.5sq.デジラチェ(トルク測定範囲2~10N・m)】GEW010-R3【9.5sq.デジラチェ(トルク測定範囲5~25N・m)】GEW025-R3【9.5sq.デジラチェ(トルク測定範囲10~50N・m)】GEW050-R3【12.7sq.デジラチェ(トルク測定範囲20~100N・m)】GEW100-C4【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM、YKPT-SM【マグネットT形レンチホルダー】YKHD-5TM【マグネットペーパーホルダー】YKHD-RPM【スプラッシュワイパー】YCW-100、トレイ(6枚)、ローラーキャビネット(8段8引出し)
質量(kg)150
品番SK8000EX-T1、SK8000EX-T2、SK8000EX-T3
差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
入数234点
適合ケースEKX-118
1セット
¥679,800
税込¥747,780
3日以内出荷
関連キーワード