10,570件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
欠品中

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
889 税込978
5日以内出荷

トーエイライトコートブラシN150
ブラシ材質:PVCのコートブラシ
仕様柄固定フック付 質量(kg)4.2 毛丈(mm)約100 材質(ブラシ部)PVC 柄径×長さ(mm)25.4×1350 ブラシ寸法(mm)1500
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷

トーエイライトコートブラシN150R
両手作業等をサポートするグリップ2ヶ付タイプ
仕様柄固定フック付 質量(kg)4.2 毛丈(mm)約100 材質(ブラシ部)PVC 柄径×長さ(mm)25.4×1350 ブラシ寸法(mm)1500
1本
15,980 税込17,578
13日以内出荷

オーバル(楕円)形状と長短にカットされた毛足が効果的にブラシの跳ね・ブレを抑止します。
用途砂入り人工芝コート向け 仕様柄固定フック付 質量(kg)4.3 毛丈(mm)約140 材質(ブラシ部)PVC 柄径×長さ(mm)25.4×1350 ブラシ寸法(mm)1500
1本
16,980 税込18,678
18日以内出荷

トーエイライトコートブラシN150S
ブラシ材質:PVCの補強ステー付きコートブラシ
仕様補強ステー、柄固定フック付 質量(kg)5.5 毛丈(mm)約100 材質(ブラシ部)PVC 柄径×長さ(mm)25.4×1350 ブラシ寸法(mm)1500
1本
17,980 税込19,778
8日以内出荷

トーエイライトコートブラシN150SG
ブラシ材質:PVCの補強ステー付きコートブラシ(握りやすい固定グリップ)
仕様ハンドル、補強ステー、柄固定フック付 質量(kg)5.8 毛丈(mm)約100 材質(ブラシ部)PVC 柄径×長さ(mm)25.4×1450(ハンドル含む) ブラシ寸法(mm)1500
1本
19,980 税込21,978
13日以内出荷

トーエイライトコートブラシN150SS3
それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
用途砂入り人工芝コート向け 仕様柄固定フック付 質量(kg)4.4 毛丈(mm)100 材質(ブラシ部)ナイロン 柄径×長さ(mm)25×1350 ブラシ寸法(mm)1500
1本
15,980 税込17,578
13日以内出荷

トーアボージン密閉式ゴーグル(N150-AF)
眼を守る密閉式(通気口のない)の保護ゴーグル。子ども・大人(男性・女性)兼用タイプ。防曇加工してるので曇りにくく視界がクリア。
用途火山灰の清掃作業や飛来物・粉じん・飛沫・感染症の対策や災害避難時に最適です。保護メガネ/安全メガネ/ゴーグル/メガネ併用/防災グッズ/防災/消防団/救助隊/消防/レスキュー/作業/DIY/花粉症対策/感染症対策 仕様バンド:黒布バンド 形状密閉式ゴーグル型 寸法(mm)162×81×70 質量(g)64 レンズ色透明 型番N150-AF 機能防曇加工 材質(フレーム)透明軟質塩ビ 材質(レンズ)PC平面 / 1.8mm厚
1個(1個)ほか
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトコートブラシN150SS1
それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
用途砂入り人工芝コート向け 仕様補強ステー、柄固定フック付 質量(kg)5.5 毛丈(mm)100 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 柄径×長さ(mm)25×1350 ブラシ寸法(mm)1500
1本
16,980 税込18,678
13日以内出荷

2.6mm軸のN150ブレードは、最少Φ1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。
用途小径穴のバリ取りに。 トラスコ品番207-0365 セット内容ハンドルNG2000×1個、N150ブレード×10個
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)FFG1iC N150/T11H/4/eM32/C/Pen
1366×768/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.46kg
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)FFG1i N150/T11H/4/U128/11PNA/Pen
1366×768/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.47kg
1台
82,980 税込91,278
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)FFG1iC N150/T11H/8/eM64/C/Le/Pen
1366×768/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.46kg/WWAN:有
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)FFG1iC N150/T11H/4/eM32/C/Le/Pen
1366×768/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.46kg/WWAN:有
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)FFG1i N150/T11H/8/U128/11PNA/Pen
1366×768/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.47kg
1台
82,980 税込91,278
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)FFG1i N150/T11H/8/U128/11P/Pen
1366×768/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.47kg
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)FFG1i N150/T11H/4/U128/11P/Pen
1366×768/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.47kg
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)FFG1i N150/T11H/8/U128/11PNA/Le/Pen
1366×768/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.47kg/WWAN:有
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます 置針タイプもございます 左右両用です
仕様●トルク測定範囲(左右)mN・m/cN・m:2~15●最小目盛mN・m/cN・m:0。2●チャック可能径:1~6。5●サイズ:全長(約)/106mm●重量:質量(約)/290g●コード番号:119-0165746 アズワン品番67-4841-40
1個
45,980 税込50,578
取扱い終了

HP(日本ヒューレット・パッカード)FFG1i N150/T11H/8/U128/11P/Le/Pen
1366×768/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.47kg/WWAN:有
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm)156 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 表面処理防錆 刃部硬度HRC60~64 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷


軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウ 動画あり
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属 外径(Φmm)125 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェットストリーム0.5 uni(三菱鉛筆) 動画あり
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
替芯SXR-5 材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂 質量(g)9.3 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 インクジェットストリームインク 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 入数(本)1
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェットストリーム0.7 uni(三菱鉛筆) 動画あり
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
先端ボール径(mm)0.7 材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂 軸径(Φmm)11.3 厚さ(mm)14.8 全長(mm)139.6 質量(g)9.3 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 替芯SXR-7 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 入数(本)1
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1kg)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC150N
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。 粒度150 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度N
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 適合キャップWH4415・WH4015等 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性
質量(g)9.3 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)0.5 色(軸) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.3×139.6 入数(本)10
1個(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷


プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC56~60 刃先形状ストレート刃 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットストリーム0.38 uni(三菱鉛筆) 動画あり
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6 替芯SXR-38 材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.38 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 入数(本)1
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノック式油性ボールペン5本パック/インク色 黒/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味
グリーン購入法適合 ボール径(Φmm)0.7 インク色 幅(mm)75 高さ(mm)200 奥行(mm)10 シリーズジェットストリーム 替芯SXR-7 入数(本)5
1個(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード