32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製の扉と車をつなぐ金具として。
用途※二連以上で使う場合は扉の彫り込みやボルトの切断が必要です。 トラスコ品番381-4505 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.7 適合レールN20HR
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質特殊合金鋼 ブレード樹脂用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種類1枚ずつ入っています。
内容アメーバ、ミミズ横断、カニ幼生、チョウの鱗片、アリ(全形)、ハチの前脚、ハエの頭部、イナゴの複眼縦断、ナマコ骨片、ナメクジウオ横断など
1組(20種類)
11,000 税込12,100
14日以内出荷

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)




1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (1512種類の商品があります)


2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用 材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー 乳白 使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70 適合流体空気、油、水、有機溶剤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,899 税込5,389
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
38,500 税込42,350
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)



FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9271 アズワン品番65-7994-03
1個
21,980 税込24,178
欠品中

FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9207 アズワン品番65-8014-35
1個
17,980 税込19,778
欠品中

。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9112 アズワン品番65-7986-91
1個
14,980 税込16,478
欠品中

FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9265 アズワン品番65-8003-59
1個
17,980 税込19,778
欠品中

。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9272 アズワン品番65-7994-04
1個
35,980 税込39,578
欠品中

FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9266 アズワン品番65-7999-65
1個
35,980 税込39,578
欠品中

FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9280 アズワン品番65-7988-27
1個
35,980 税込39,578
欠品中

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP20N 部品番号NOK:CO00017-A JIS呼び旧JIS:P20 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)19.8 内径許容差(mm)±0.22 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
8日以内出荷

セット内容N65-9279北川式ガス検知器AP-20と、大気中に含まれる気体6種を測定するための気体検知管をセットにしたものです。N65-9279 北川式ガス検知器AP-20、酸素(2~24%)20本、二酸化炭素(0.1~5.2%)20本、一酸化炭素(5~2000ppm)20本、窒素酸化物(20~250ppm)20本、アンモニア(0.2~20ppm)20本、硫化水素(1~60ppm)20本
1個
54,880 税込60,368
8日以内出荷

Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 2 mm で、最大動作圧力は 40 bar です。FPM シールを備えた黄銅ハウジングと 230 V
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7718 アズワン品番65-8014-19
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 2 mm で、最大動作圧力は 40 bar です。FPM シールと 230 V ac 動作電圧を備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7778 アズワン品番65-7981-90
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 2 mm で、最大動作圧力は 15 bar です。FPM シールを備えた黄銅ハウジングと 230 V
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7777 アズワン品番65-7984-55
1個
14,980 税込16,478
欠品中

イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP3N
エコ商品
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,498 税込10,448
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

光ファイバをフレキシブル金属菅の中に収めた曲げに強い光ファイバケーブル。狭い箇所での配線が容易で断線の心配なし。鳥獣害被害対策に効果絶大で側面圧力・火災にも強い。*ユニシームレス金属管に収めた屋外用ピコケーブルもご準備。
用途屋内常設用、情報通信のメイン管路に最適。また金属フレキ菅で保護しているため、断線の不安なし。フレキシブリティにも優れていて狭い管路(鉄道事業用等)にも多く使用。 メインフレキ黄色/口出し部白色 仕様光ファイバ2芯、SM、コネクタ標準SC型 コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2 芯数2芯 ファイバータイプシングルモード 変換タイプオス - オス
1箱(1巻)
91,980 税込101,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチ ピッチ(mm)2.54 シリーズAP 端子種別はんだ 定格電流(A)3 行数1 コンタクト数20 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)【対応】7.9 テールピン長さ(mm)3 ボディ向きストレート コンタクトめっき
1袋(5個)
2,270 税込2,497
5日以内出荷

2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
1巻
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
42,900 税込47,190
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
ポート数2 材質(シール)フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)- 作動方式NO(通電時閉)形 ねじの種類Rc 接続方式Rc 使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで) 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)10(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
46,475 税込51,123
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
ポート数2 材質(シール)PTFE 最高使用圧力(MPa)2 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Rc 接続方式Rc 使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで) 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)10(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
41,938 税込46,132
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)