カテゴリ
- 自動車純正部品(161)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- メカニカル部品(104)
- オフィス家具(42)
- 自動車補修部品(12)
- 制御機器(10)
- 切削工具(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- バイク純正部品(4)
- バイク部品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業機械(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 保管用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(204)
- MAZDA(マツダ)(128)
- コクヨ(43)
- ホンダ(28)
- ニッサン(5)
- イスカル(4)
- EPSON(4)
- ニクニ(4)
- 住友重機械工業(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KVK(3)
- Kawasaki(3)
- 旭精工(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ダイキン工業(2)
- HAKKO(白光)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NTB(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「n51-03」の検索結果

撥水 ベレー帽 帽子 ワークキャップ 飲食店
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのベレー帽です。土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用せず、環境にやさしい撥水加工を施しています。塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。6枚剥ぎ仕立てでふんわり立体的、後ろのアジャスターで簡単にサイズ調整が可能です。菊穴が通気性を確保、頭の蒸れを軽減します。選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様菊穴あり・アジャスター付きサイズF規格男女兼用素材防脱色・非フッ素撥水加工頭囲(cm)56~62生地ツイル
アルミフレーム System50
青木精密工業¥3,098税込¥3,4081本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6063SS-T5色梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理
人事大臣NX 人事考課ユニット STD/P2P
応研¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷人事考課オプションソフト。この製品単体では使用できません。人事大臣NX(STD・P2P)または人事大臣NX ERP(STD・P2P)と連動して使用するオプション製品です。導入していただくことで、コンピテンシー型の人事考課、賞与や昇給に向けた人事評価、自己評価入力用シートの印刷などが可能になります。対応OSWindows ※『人事大臣NX』本体に依存対応機種IBM PC/AT互換機
ON Semiconductor デュアル PLL周波数シンセサイザ
ON SEMICONDUCTOR¥37,980税込¥41,7781セット(96個)7日以内出荷仕様クロック発生器、ONSemiconductor.エミッタ結合論理(ECL)カウンタ、ディバイダなどの算術演算機能長さ(mm)5.1幅(mm)4.5高さ(mm)1.05ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85入力周波数(MHz)25出力周波数(最大)200MHzパッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)3.135~3.4651チップ当たりのエレメント数2最大供給電流(mA)100
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
MIWA U9 AL4M3N-1 51×33~41 ST
MIWA¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
S Series(SS5Y3-10S6N51)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(F)両側
EPSON純正 インクカートリッジ SC13YL イエロー
EPSON(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9種別純正色イエローエコマーク認定認定アズワン品番65-0440-29適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号18 142 003
EPSON純正 インクカートリッジ SC13CL シアン
EPSON(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9種別純正色シアンエコマーク認定認定アズワン品番65-0440-25適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号18 142 003
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
EPSON純正 インクカートリッジ SC13MBL マッドブラック
EPSON(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷種別純正品色マットブラックエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSON対応機種SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9インク顔料アズワン品番65-0440-23エコマーク認定番号18 142 003
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51S5N
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷型式(51) 裏配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(-) オールダブル配線取出位置(D) D側
Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 3m, TL8A-11N-11SMA-03000-51
HUBER & SUHNER¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V acシールド = スチールブレード℃RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
INFINEON¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 51 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 14 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 80 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 29 nC @ 10 V動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET250 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
onsemi¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 51 A。最大ドレイン-ソース間電圧 250 V。シリーズ UniFET。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 60 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 3V。最大パワー消費 320000 mW。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V。幅 4.83mm。動作温度 Min -55 ℃mm。UniFET NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート ソースESDダイオードにより、UniFET-II MOSFETは2000 HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFET MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET250 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
onsemi¥2,698税込¥2,9681箱(5個)7日以内出荷仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:51 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:55 nC @ 10 V高さ(mm)9.4ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性UniFET(TM) NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET(TM) MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-II(TM) MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えるこパッケージTO-220AB実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(mW)320000チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)250最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)60最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
Infineon Nチャンネル MOSFET150 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
INFINEON¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 51 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型1チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
...