79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

きらめくツイードと柔らかな立体感が奏でる美しい佇まいのジャケット。素材には、経糸に異形断面の光沢糸、緯糸にリング糸を使ったシャイニーな表情とふくらみ感のある上品なツイード素材を使用。適度なストレッチ性もあります。また、使い終わった古着や工場での生産時に出た残布(生地)を原料とした繊維から繊維を作るリサイクルポリエステル糸「RENU」を使用した環境にやさしい素材です。
1枚
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーシーカシマENJOY Noir ジャケット
「服」を原料にして製造した素材BRINGMaterialを使って、「服から服をつくる」試みをスタートしました。デザイン、機能、そして未来へのビジョン。ものづくりが環境に配慮したものへと変化するように、制服を選ぶ基準にも、変化が訪れる時代。環境への配慮をかたちに。「DoubleClothbyBRINGMaterial」。着用済みユニフォームを原材料とした、「BRINGMaterial(TM)」をブレンドした循環型素材。導電糸を入れることで、静電気を防止。また、しなやかなクリンプ形状の特殊構造加工糸「LUXTRIMA」を使用し、抜群の2wayストレッチを実現したENJOYNoirオリジナル素材です。あらゆる接客シーンにふさわしく。生地に導電糸を織り込むことで静電気を防止。接客時の「パチッ」を防ぎ、お客さまに不快感を与えません。乾燥する季節も安心です。
混率(%)ポリエステル85/複合繊維(ポリエステル)/15 機能サステイナブル/2wayストレッチ/静電気防止/ホームクリーニング/動きやすい袖(ARM360°プラス) /内ポケット/補強仕様胸ポケット/肩パットなし/裏なし/後ろベンツ/大容量ポケット 生地ダブルクロス バイ ブリングマテリアル
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カーシーカシマENJOY Noir ジャケット
ストレスのないおもてなしを。独自の着やせ&スタイルアップテクニックで、年齢や体型を問わないボーダレスなシルエットに。着る人のコンディションに合わせて衣服内の湿度をコントロールする機能素材や、動きやすさを追求したパターン設計とストレッチ性能も備え、優雅な所作を演出する見た目と着心地、どちらのこだわりも満たします。ワンランク上の優雅なシルエットのジャケット。1年を通して快適に過ごせる素材を使用。凹凸感のあるブッチャー組織を上品で華やかな印象に仕上げた2wayストレッチ素材に、制菌・抗菌防臭・抗カビ加工「マルカサイドYP-DP」を施しています。吸水速乾性のある中空糸「COOLMAXALLSEASONTECHNOLOGY」を使用することで、軽く、冬あたたかく夏涼しい、快適な着心地を実現したENJOYNoirオリジナル素材です。
ブラックネイビー 混率(%)ポリエステル100 機能吸汗/速乾/湿度コントロール/制菌/防臭/2wayストレッチ/軽量/ニットメッシュ裏地/イージーケア/ホームクリーニング ※オールシーズン対応/大容量ポケット/静電気防止仕様/スカーフループ(2way)/補強仕様胸ポケット/ネームホール/内ポケット/カードポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/インカムループ/袖口折り返し 生地コンフォート クロス ストレッチ
1枚
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーニッサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

1セット
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ピッキングセンサ
種類エリアセンサ 検出対象不透明体(完全遮光物体) 検出光多列 検出距離(mm)30~300 光色赤外線 ヘッド形状 投光素子赤外LED(シンクロビーム・スキャニング方式) 保護構造IP62(IEC)、防滴形(JIS) 最小検出物体Φ29の不透明体(完全遮光物体) 光源光軸ピッチ:24.6mm光軸数:3光軸 検出幅(mm)49.2 材質ケース:耐熱ABS、レンズカバー:アクリル、表示カバー:アクリル 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)投光器:30以下、受光器: 50以下 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択 短絡保護装備 質量(g)投・受光器:各約50
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)












1セット
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



様々な用途に使えるアルミホイルです。プラスチック刃を使用しているので、使用後の分別が簡単です。
用途調理の際に。保温に。 材質アルミニウム箔 幅(mm)300 厚さ(μm)11
1本
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)








ファインロックシリンダ CDLA2F100 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

ロック付シリンダ MDNBF1 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)