径(Φmm)8
長さ(m)0.2
きらめくツイードと柔らかな立体感が奏でる美しい佇まいのジャケット。素材には、経糸に異形断面の光沢糸、緯糸にリング糸を使ったシャイニーな表情とふくらみ感のある上品なツイード素材を使用。適度なストレッチ性もあります。また、使い終わった古着や工場での生産時に出た残布(生地)を原料とした繊維から繊維を作るリサイクルポリエステル糸「RENU」を使用した環境にやさしい素材です。
「服」を原料にして製造した素材BRINGMaterialを使って、「服から服をつくる」試みをスタートしました。デザイン、機能、そして未来へのビジョン。ものづくりが環境に配慮したものへと変化するように、制服を選ぶ基準にも、変化が訪れる時代。環境への配慮をかたちに。「DoubleClothbyBRINGMaterial」。着用済みユニフォームを原材料とした、「BRINGMaterial(TM)」をブレンドした循環型素材。導電糸を入れることで、静電気を防止。また、しなやかなクリンプ形状の特殊構造加工糸「LUXTRIMA」を使用し、抜群の2wayストレッチを実現したENJOYNoirオリジナル素材です。あらゆる接客シーンにふさわしく。生地に導電糸を織り込むことで静電気を防止。接客時の「パチッ」を防ぎ、お客さまに不快感を与えません。乾燥する季節も安心です。
混率(%)ポリエステル85/複合繊維(ポリエステル)/15
機能サステイナブル/2wayストレッチ/静電気防止/ホームクリーニング/動きやすい袖(ARM360°プラス) /内ポケット/補強仕様胸ポケット/肩パットなし/裏なし/後ろベンツ/大容量ポケット
生地ダブルクロス バイ ブリングマテリアル
ストレスのないおもてなしを。独自の着やせ&スタイルアップテクニックで、年齢や体型を問わないボーダレスなシルエットに。着る人のコンディションに合わせて衣服内の湿度をコントロールする機能素材や、動きやすさを追求したパターン設計とストレッチ性能も備え、優雅な所作を演出する見た目と着心地、どちらのこだわりも満たします。ワンランク上の優雅なシルエットのジャケット。1年を通して快適に過ごせる素材を使用。凹凸感のあるブッチャー組織を上品で華やかな印象に仕上げた2wayストレッチ素材に、制菌・抗菌防臭・抗カビ加工「マルカサイドYP-DP」を施しています。吸水速乾性のある中空糸「COOLMAXALLSEASONTECHNOLOGY」を使用することで、軽く、冬あたたかく夏涼しい、快適な着心地を実現したENJOYNoirオリジナル素材です。
色ブラックネイビー
混率(%)ポリエステル100
機能吸汗/速乾/湿度コントロール/制菌/防臭/2wayストレッチ/軽量/ニットメッシュ裏地/イージーケア/ホームクリーニング ※オールシーズン対応/大容量ポケット/静電気防止仕様/スカーフループ(2way)/補強仕様胸ポケット/ネームホール/内ポケット/カードポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/インカムループ/袖口折り返し
生地コンフォート クロス ストレッチ
ニッサン純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーニッサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
t=1.2mm
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
種類エリアセンサ
検出対象不透明体(完全遮光物体)
検出光多列
検出距離(mm)30~300
光色赤外線
ヘッド形状角
投光素子赤外LED(シンクロビーム・スキャニング方式)
保護構造IP62(IEC)、防滴形(JIS)
最小検出物体Φ29の不透明体(完全遮光物体)
光源光軸ピッチ:24.6mm光軸数:3光軸
検出幅(mm)49.2
材質ケース:耐熱ABS、レンズカバー:アクリル、表示カバー:アクリル
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)投光器:30以下、受光器: 50以下
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択
短絡保護装備
質量(g)投・受光器:各約50
1個
¥1,788
税込¥1,967
7日以内出荷
1個
¥3,162
税込¥3,478
7日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
様々な用途に使えるアルミホイルです。プラスチック刃を使用しているので、使用後の分別が簡単です。
用途調理の際に。保温に。
材質アルミニウム箔
幅(mm)300
厚さ(μm)11
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
1
2
次へ