カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自動車補修部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「nax1 17 520」の検索結果

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(188件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(519件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
【リビルト】 エンジン(マツダ)
ノーブランド¥209,800~税込¥230,780~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等保証期間6ヶ月又は1万Kmメーカーマツダサービス分類リサイクル・リビルト
GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681缶(4L)欠品中高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISM/CF相当ベースオイル鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX
IKO(日本トムソン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動車フロントガラス(マツダ)
FUYAO(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。適合マツダ