112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋内用 材質ナイロン66 乳白 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様トライグライド 材質ポリアセタール ブラック
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,490 税込8,239
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型ガソリン車・大型農機等もセル一発スタート。12V/24V兼用。タイマー内蔵
適合バッテリー12V、24V(35~120Ah) 入力電圧(V)100 トラスコ品番333-9131 入力容量1.5KVA MAX 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護機能ノンヒューズブレーカー、サーモスタット 充電電流(A)(連続)12V/20、24V/10(最大)12V/35、24V/17.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×260×230
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バイヤスネルバフ
エコ商品
ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り) 車軸径d(mm)12
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプで発生する圧力脈動を吸収します。 シンプルで簡単な構造の球形フレキシブルジョイントなので個体伝播音も吸収します。 内圧に対する伸縮量、偏心巾が大きく取れるよう設計されているので無理な反圧による配管歪みが生じません。 赤水対策が万全です。 ルーズフランジ機構なので施工が容易です。 小型で軽量です。 対称構造なので流れの方向が規制されません。 吸込み側、吐出側のいづれにも使用できます。
材質外面・内面ゴム:合成ゴム、補強層:合成繊維、補強リング:硬鋼線、フランジ:FC200(塗装)、消音筒:SUS304 フランジJIS 10K 並形 使用温度(℃)0~60 使用流体清水 使用場所屋内又は屋外
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3.5インチボトルに合わせた専用設計 #304ステンレスチューブを使用 アルミ製に比べ、ホールド感が強い仕上がり
材質#304ステンレス 幅(mm)88 シルバー(生地) 高さ(mm)195 質量(g)78 奥行(mm)98 保証期間1年
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

種別自動車関連 文字のぼり 鍵のことならおまかせ カギのことならなんでもおまかせください。
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1台
84,980 税込93,478
8日以内出荷

マックエイト表面実装用接点
エコ商品
表面実装用基板の接点、サポートに御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
8,498 税込9,348
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SU-STCシリーズ交換用
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入 材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り) 適合品番SU-STC・SU-SKC 車軸径d(mm)12
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イムラ紙Net封筒
商品を押し込むと中のクッションペーパーのスリットが開いて緩衝性を発揮します。 分別不要で処分が可能です。
未晒クラフト(茶) ベロ部分(mm)50
1袋(10枚)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。 仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計 材質高級刃物鋼 形状薄刃(フラット) 全長(mm)160 ブラック 質量(g)159 切断能力【鉄鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
3,198 税込3,518
10日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1枚
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロニードルベント
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途角度をつけた極細の先端部。狭い場所での精密作業に。 全長(mm)153 レッド 材質(本体)特殊鋼 質量(g)75 材質(柄部)PVCコーティング 頭部厚(mm)8(B) 頭部長(mm)11.5(C) 柄幅(mm)52(D)
1丁
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1枚
2,098 税込2,308
6日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

BN150RA用交換バッテリ。※BN150RAに対して、BNB150RAは1個必要。
仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×4個 質量(kg)12 電圧(V)48圧(パック1 台当たり) パッケージサイズ(mm)294×562×170(W×D×H) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×313×69 保存温度(℃)-15~50 充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電 使用周囲温度(℃)0~40 寿命25℃:5年、40℃:2年 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NBタイプ
エコ商品
NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,880 税込14,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフ
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。 厚さ(mm)5
1セット(5個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

中量BLラック(300kg・500kg/段)背面用のクリンプ金網になります。
用途荷物の落下を防ぎます。 付属品インシュロック×8 めっき
1セット(1枚)ほか
6,698 税込7,368
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽中量BLラック(200kg/段)背面用のクリンプ金網になります。
用途荷物の落下を防ぎます。 付属品インシュロック×8 めっき
1セット(1枚)ほか
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量ラック(120kg/段)背面用のクリンプ金網になります。
用途荷物の落下を防ぎます。 付属品インシュロック×8 めっき
1セット(1枚)ほか
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
8,690 税込9,559
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量BLラック(150kg/段)背面用のクリンプ金網になります。
用途荷物の落下を防ぎます。 付属品インシュロック×8 めっき
1セット(1枚)ほか
6,598 税込7,258
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード