3,603件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
割ることのできるナットの二面幅(mm)9~12 六角(mm)(締込六角)12 頭部寸法(mm)22
1セット
9,598 税込10,558
翌々日出荷

キャップ、中栓付のスタンダードな広口タイプのボトルです。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:外径/100.5mm、高さ/188mm、口内径/44mm アズワン品番67-2983-13
1箱(52本)
10,980 税込12,078
10日以内出荷




1本
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋内用 材質ナイロン66 乳白 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚 適合機種マウス MousePro-NB5シリーズ 取付方式両面テープ/スライド式 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,198 税込4,618
4日以内出荷

本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。 固くなったナットを割って取り外します。
用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケアリーヴ 治す力  防水タイプ ニチバン 動画あり
透明で目立たない防水テープ 水に強く、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用 モイストヒーリング(湿潤療法)で、キズを早くきれいに治す。 かさぶたをつくらず、痛みをやわらげる。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00202000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(9枚)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種マウス MousePro-NB5シリーズ 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種マウス MousePro-NB5シリーズ 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg
エコ商品
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。 トラスコ品番354-2179 材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン 黄色透明 タイプアルカリ性 容量(L)4.1 容量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

タプリにはロング替芯が入り、たっぷり書けてお得です。 可動式バインダークリップで、厚みのあるボード等にもはさめます。 先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィット。
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)1.0 仕様ラバーグリップ付 全長(mm)143 質量(g)10.8 シリーズタプリクリップ エコマーク認定認定 方式ノック式 材質(軸)樹脂 最大径(Φmm)11.4 替芯LH-1.0芯 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 185 入数(本)1
1本
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。 生分解性の高い界面活性剤を配合しています。 10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。 トラスコ品番208-3433 質量(kg)10 無色~淡黄色透明 容量(L)9.9 容量(kg)10 主成分非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン 使用希釈倍率10倍 アズワン品番64-7723-79
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

豊富なラインアップで、想像力をサポート。 コピーに写りにくいブルー罫。 図形やグラフなどが書き込みやすい方眼罫。 製図などにも最適。 ミシン目で切り取りやすい。
材質特沙上質紙 枚数50 5mm方眼
1冊
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショルダーベルトが付いてバッグとしても使用できます。 厚手のクッションでノートパソコンをしっかり守ります。 ノートパソコン、ACアダプタ、マウスなどまとめて収納できます。 フロントポケット内にはペン差しなどの小物ポケットを装備しています。 背面にはマガジンポケットとキャリーサポーター付きです。
加工【撥水】あり ブラック 仕様【キャリーサポーター】あり 付属品ショルダーベルト 材質【表装】ポリエステル
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ねじの呼びM5 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ねじの呼びM5 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじの呼びM5 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フロント ボディパッド フロント MT-NB025M5
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB025M5。販売備考:White with Black, Red, Blue & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR S1000RR M Motorsport Edition 23-。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (M Motorsport Edition) (23-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー 備考BMW S1000RR (M Motorsport Edition) (23-24) タイプFront Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。 腐食・白化防止、除菌効果があります。
用途洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。 トラスコ品番208-3431 質量(kg)10 無色透明 容量(L)9.7 容量(kg)10 主成分防錆剤、除菌剤 アズワン品番64-7723-80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SWCH
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タカチ電機工業ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ
エコ商品
低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
76 税込84
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。 トラスコ品番256-0541 材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル 淡黄色 容量(mL)480 タイプ弱アルカリ性 容量(L)0.48 容量(kg)0.5 容量(g)500 希釈倍率原液使用 縦(mm)65 横(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷

ナカバヤシ用箋挟
エコ商品
軽く使いやすい用箋挟です。綴具と角金は分別廃棄できる環境に配慮した構造です。
グリーン購入法適合 材質表紙クロス・裏ラベル:紙(PPコート貼り)、芯材:チップボード、綴具・角金:鉄(分別化) 機能綴具:金属製クリップ式綴具 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り外しができる脱着式。
仕様脱着クリップ式 材質ひも:再生樹脂 寸法(mm)900×10 グリーン購入法適合
1袋(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)20.5 高さ(mm)15.3 奥行(mm)7.2 使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、 氷結および結露しないこと) 定格通電電流(A)3 アプリケーション電力
1個ほか
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェット式で締め付け簡単です。荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。
用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。 破断荷重(N)6860 耐荷重(N)980 ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
7,490 税込8,239
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東京スクリーンふるい専用ブラシ
スティックタイプのふるい専用ブラシです。細かいところに行き届きます。
材質毛材:ナイロン、ブラシ柄:PE
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)