64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New-Era(ニューエラー)高把持ハンド NBS2シリーズ
高把持力のロボットハンドです。
用途ロボット用ハンドに。 トラスコ品番206-7488 適合機種シリンダ内径:Φ30 材質本体:アルミ合金 幅(mm)86 寸法(mm)開きしろ:16 高さ(mm)51 奥行(mm)42 最高使用頻度(回/h)60 グリップ力(N)閉時:112 開時:126
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に タイプループベルトタイプ ベルト色ブルー 材質(ベルト)ナイロン ベルト厚(mm)1.3 関連資料使用方法
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3分スタット付ボックス発見用の磁石です。 (マグネットアッター BUT-SPで簡単に探知できます。)
適合3分スタット付ボックス グレー
1セット(10個)
529 税込582
翌々日出荷

差込角(mm)6.3 寸法L(mm)150 トラスコ品番807-0406 軸径(Φmm)13 質量(g)100 寸法B(mm)12 寸法b(mm)20 アズワン品番65-2058-67
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷

以前からリクエストが多かったアイテム、遂に商品化です!もう、これ以上は無理!というくらい細身に仕上げられたクビレ部分が悩ましい(?)シンプルなデザイン。 一見、ちょっと細すぎかな?と思ってしまう程スリムに仕上げられていますがこの【細さ】が、不思議なまでに手にシックリと馴染むんですよねぇ・・・。 長すぎず、短すぎずな153ミリに設定された全長がオーバートルクを回避し繊細かつ大胆な作業を可能にしてくれるスピンナーハンドル。
全長(mm)153 差込角(sq.)6.35[1/4]
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷


機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。
差込角(mm)6.35 全長(mm)100 トラスコ品番856-2092 材質特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0278
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。
差込角(mm)6.35 全長(mm)200 トラスコ品番856-2091 材質特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0278
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷

水槽内の汚れを抑えるサンドです。黒玉にバクテリアがたっぷり繁殖し、魚にやさしい水づくりができます。フンや残餌を分解します。水草の育成。水洗い不要。
材質黒ぼく土
1袋(800mL)
458 税込504
4日以内出荷

イマオコーポレーションNS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ツインスポーク
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット
6,298 税込6,928
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外にて5年間の使用が可能。 国内一貫生産でなおかつリーズナブル。 カラーバリエーションも豊富です。 ベーシックシリーズでありながら、高品質ならではの美しい光沢をもつ一般タイプ。 カス取り性抜群で作業効率アップ。 糊色は透明、白、グレーと商品によって異なります(表面の色と糊色が違う商品もございます。) ご使用目的により不具合がある場合は必ず糊色をご確認下さい。
用途看板サイン・ディスプレイの切り文字、ステッカー製作、装飾に。 材質塩化ビニール 幅(mm)1020 質量(kg)3.5 (糊色)グレー 長さ(m)10 厚さ(μm)70~80(粘着剤含む) 耐候性屋外5年 表面仕様ツヤなし(マット)
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

自在ストッパー付 ナイロン車 ナンシン CADデータあり
材質(車輪)ナイロン(B入り) 仕様ストッパー付 種別産業用キャスター 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今井電機単相乾式複巻変圧器
エコ商品
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 軸長L(mm)40 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STC-100NB S-2 プレート式  自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシン CADデータあり
軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り) 種別産業用キャスター 形状自在ストッパー付 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)29 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)30 始動力(daN)5.4 旋回始動力(daN)25.2 取付穴径P(Φmm)10.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

イマオコーポレーションハンドル
材質(ハンドル車)FC材 材質(握り)- 表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)-
1個
3,698 税込4,068
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

仕様●工具調整量H :48~65●最大把持径(Φmm):20 質量(kg)0.77 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)46 寸法D1(Φmm)45.5 寸法D2(Φmm)31.267 寸法d(Φmm)2.5~20 適合コレットNBC20-□ シャンクNo.MT4
1個
25,880 税込28,468
9日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)46 寸法D2(Φmm)45.5 付属品ナット 寸法d(Φmm)2.5~20 刃具調整量(mm)Min:48Max:65
1個
40,980 税込45,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)46 寸法D2(Φmm)45.5 付属品ナット 寸法d(Φmm)2.5~20 刃具調整量(mm)Min:48Max:65
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
L90
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り) 種別ステンレスキャスター 形状自在車S 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 特性耐寒性 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34 寸法D1(Φmm)46 寸法D2(Φmm)45.5 付属品ナット 寸法d(Φmm)2.5~20 寸法D3(Φmm)32 刃具調整量(mm)Min:48Max:65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。 電源(V)三相200 ちり落とし方式手動式
1台
548,000 税込602,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
質量(kg)1.05 寸法L1(mm)34 寸法D1(Φmm)46 寸法D2(Φmm)45.5 付属品ナット 寸法L(mm)150 寸法d(Φmm)2.5~20 寸法D3(Φmm)32 刃具調整量(mm)Min:48Max:65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

BIG DAISHOWASLS40型
寸法L(mm)68 外径D(Φmm)40 外径D2(Φmm)49.5
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)