712件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 寸法H(mm)2 材質 寸法S(mm)0.76 寸法D(mm)6.38 表面処理3価ホワイト 寸法B(mm)8.8
1箱(1000個)
18,980 税込20,878
10日以内出荷

1パック(5個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール 硬度(使用母材)Hv300以下 表面処理三価クロメート、浸炭焼入
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部めねじ 寸法l1(mm)14 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)14 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM2.5 ねじピッチ(mm)0.45 寸法B(mm)1.8 寸法C(mm)(最大)1.4 材質ステンレス 寸法A(mm)6.4 寸法F(mm)4.8 寸法D(mm)4.25 寸法E(mm)(最小)1.4
1箱(1000個)
79,980 税込87,978
翌日出荷

1箱(1000個)
63,980 税込70,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入 硬度(使用母材)Hv160以下
1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。 樹脂製ナットカバーにも使用可能です。
長さ(mm)280 質量(g)400
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


1個
82 税込90
翌々日出荷



仕様ねじサイズ = M4取付け穴径 = 5.4mm本体外形寸法 = 7.9mm本体深さ = 2.4mm材料 = 鋼仕上げ = 透明不動態化、亜鉛材料の厚さ最大 = 2.3mm材料の厚さ最小 = 1.5mmセルフクリンチングナット. ケース硬化軟鋼、亜鉛めっき及び不動態化(BS3382準拠) セルフクリンチングナットは、プレス工具又はそれに類似した非衝撃装置を使用して組み立ててください。Hank(R)ブッシュはプレスすることも、手でリベットを使用することもできます。 硬度が80 Rb (150VPN)を超えるシート材での使用には適していません。 ナット径M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ERナットは外径のレンチ部が六角またはひっかけタイプのERホルダ用ナットです。 N11SX・N16SX・N20SX・N25SX・N32SX・N40SXの6種類があります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7159 全長(mm)26.0 材質/仕上SCM440 質量(g)260 適合コレットER40 適合レンチW-FK09 外径(mm)63 アズワン品番64-8615-68
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ERMナットは外径が小さいコレットホルダ用ナットです。 N08MX・N11MX・N16MX・N25MXの4種類あります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7150 全長(mm)12.0 材質/仕上SCM440 質量(g)8 外径(Φmm)16 適合コレットER110 適合レンチW-ER11M アズワン品番64-8615-24
1個
4,698 税込5,168
当日出荷


材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。
材質/仕上S45C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ERナット用ひっかけレンチです。 FK06・FK08・FK09の3種類あります。
材質/仕上S45C
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERナット用六角レンチです。 ER11・ER16・ER20の3種類あります。
材質/仕上S45C
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部めねじ 寸法l1(mm)8 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)8 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部めねじ 寸法l1(mm)6 ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)6 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
5,688 税込6,257
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部めねじ 寸法l1(mm)10 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)10 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コレックナット
ハンドパレックトラック交換部品
仕様Uナット1/4インチ 適合機種NC、NB 部品名称ナット 部品番号101
1個
139 税込153
4日以内出荷

アズワンPEEKナット
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
材質PEEK樹脂
1袋(5個)
18,600 税込20,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ナットが錆付いたりレンチなどでまわせなくなった時のナット割りに
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
用途クラッチの分解や組付けに 材質合金鋼 差込角(mm)12.7 外径×内径(Φmm)36×30、32×26 適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
仕様●仕様:ボルトナット図面・設計用●サイズ(mm):70×160×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):5 アズワン品番65-2176-74
1個
855 税込941
翌日出荷

クロームメッキで仕上げたキャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。 ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。 フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!
クローム 寸法(mm)33 セット内容1セット(10個)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

クロームメッキで仕上げたキャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。 ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。 フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!
クローム 寸法(mm)41 セット内容1セット(8個)
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)